ティータイムや食事の際、食卓に手軽に持ち運びできるフードケース。フードは両側とも開きます。ハンドル付きだから持ち運びラクラク。
材質底・ハンドル・ツマミ・回転軸/ポリプロピレン フード/スチロール樹脂
色ホワイト
高さ(mm)243
質量(g)855
縦(mm)194
横(mm)254
耐熱温度(℃)底・ハンドル・ツマミ・回転軸/120、フード/70
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
材質本体:スチロール樹脂、スノコ:ポリプロピレン
広く開いて出し入れ簡単
フードが透明なので中身が見やすい
調味料やちょっとした食材などをまとめて収納。
ホコリや虫などを防いで衛生的。
用途調味料収納に。ベビー用品収納に。
材質本体・フード:ポリスチレン、ジョイント:ポリプロピレン、取っ手・足キャップ:エラストマー
シンプルタイプのパソコンデスクです。
キャスター付で移動も簡単。
下の棚にはプリンターや書類などを置けます。
材質棚板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン
高さ(mm)約790
奥行(mm)約500
間口(mm)約700
耐荷重(kg)上段/約20、下段/約7
キャスターあり
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
用途研究施設、クリーンルームなど。
間口(mm)900
奥行(mm)450
全高(mm)800
仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
トラスコ品番458-8681
質量(kg)19
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×800
キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)
荷姿完成品
キャスター金具ステンレス(SUS304)
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
適合ULRT型、CLM型
トラスコ品番240-9607
荷台寸法(幅)(mm)470
特性帯電防止
荷台寸法(奥行)(mm)500
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
フード付で衛生的な調味料ケースです。
トラスコ品番856-9224
材質本体・フード:ポリスチレン、止め具:ポリプロピレン(PP)、取手・スベリ止め・消音チップ:ポリエチレン(PE)
質量(g)850
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×278×212
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
フード付で衛生的な調味料ケースです。
トラスコ品番856-9223
材質本体・フード:ポリスチレン、止め具:ポリプロピレン(PP)、取手・スベリ止め・消音チップ:ポリエチレン(PE)
質量(g)534
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×236×179
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折りたためるので場所を取らない!
使わない時はコンパクトに収納可能
荷物の飛び出し防止や、収納BOXとしても使えます!
レジャーやピクニックに!フタをするだけでテーブルに変身
しっかり収納!重い荷物もラクラク移動!
取っ手は3段階調節可能!
仕様フタ付き
質量(kg)2.6
容量(L)30
耐荷重(kg)40
収納本数(本)2Lペットボトル:9
寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:32×35.5×31、開口部:27×35×30.5
フラットアルミテーブル(品番:29774/29776)が収まる帆布の収納バッグ。
スナップボタンを外すと薪キャリーとしても使用可能で、1つで2役こなすログキャリー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350~370×20×550
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
種別24型ホワイト
材質スチロール樹脂
高さ(mm)185
外寸(mm)236×210
EBM品番8216500
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
現代のキッチン環境にフィットするデザイン、カラー。
手になじむフォルムや水切れのよさを追求しました。
直径21cmの皿が収まります。
取り外しが自由な箸立て付き。
水切れが良く洗い易い底面メッシュデザイン。
Ag+の力で抗菌、衛生的に使用できます。
幅(mm)455
奥行(mm)335
材質PP
調味料を収納。フード付。
材質本体:ステンレス鋼、フード:ポリスチレン、つまみ:ポリプロピレン、すべり止め:合成ゴム
質量(g)1171
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×215
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
こんなお得な商品も!

フラットデスク
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。
奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
色ナチュラル木目
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(天板)MDF PVC貼り
材質(脚部)スチール 粉体塗装
総耐荷重(kg)30
あたたかみのある天然木のテーブルです。
材質天然木
幅(mm)500
質量(kg)4.4
耐荷重(kg)200kgまで(2人用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅50cm×奥行50cm×高さ50cm
折りたたみ寸法(cm)約幅65×奥行50×高さ75
1台
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途水切り
材質本体・かご・箸立て・フード/ポリプロピレン
幅(mm)295
高さ(mm)230
質量(g)1170
奥行(mm)405
コンパクトで折り畳みが可能なテーブルのため、アウトドアに最適。パイプフレームには航空機の機体にも使用される程の強度を誇る「7075アルミニウム」を採用!。本体と付属部品をすべて収納できる収納袋付きだから、持ち運びもラクラク!!。一般的なキャリーワゴンに対応。2分割設計のテーブルにより、用途に合わせて【半面】【全面】を使い分ける事ができ、とても便利!
用途料理や食器を並べるテーブル、高所への設置が必要なウォータージャグ置き場に。
セット内容テーブル本体(6枚1組)× 2、テーブル固定用パイプ×2、パイプ固定用パーツ×4、ビス×4、収納袋× 1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:35×53.4×1.1
パイプ寸法(mm)幅86×Φ19〈先端プラスチックパーツ部を除く〉
質量(kg)約1.6
寸法(横×縦)(mm)取付可能キャリーワゴン:970以内×530以内
折りたたみができて、持ち運びが簡単なキャリーシリーズ。
セット内容テーブル1台、チェアー2脚
材質天然木、塩化ビニル樹脂・ポリエステル
質量(kg)テーブル:約4.4、チェアー:約4.2
寸法(cm)テーブル:約幅50×奥行50×高さ50、チェアー:約幅56×奥行50.5×高さ86
折りたたみ寸法(cm)チェアー:約幅16×奥行51.5×高さ86、テーブル:約幅65×奥行50×高さ7.5
座面高(cm)約44
1セット
¥17,880
税込¥19,668
翌々日出荷
運ぶだけのキャリーワゴンから、テーブルとしても使えるキャリーワゴンに。パタパタ開いてキャリーワゴンに乗せれば、ナチュラルなテーブルに大変身。メインテーブルやサイドテーブルとして活躍します。
付属品キャリーバッグ
材質天然木
色ウッド
静止耐荷重(kg)フック部分:20
収納時寸法(cm)約W60×D15×H7
寸法(幅W×奥行D)(cm)約73×56
総質量(kg)約2.6
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
様々な用途に使える万能キャリー
アウトドアのイスやテーブルを縦に入れても余裕の深型設計
組立て不要、簡単にセットアップ可能
タイヤ径18cmで移動も運搬もラクラク
上部メッシュで盛り盛り積んでOK!荷崩れ防止に役立つ
後部開口ファスナー機能で長尺物の運搬も安定感抜群
モールシステム搭載で自由にカスタム可能
用途ワゴン、キャリー、カートとして。キャンプ/アウトドア/レジャー/バーベキュー/BBQ/マルチキャリー/キャリーカート/台車/荷台/荷物/折りたたみ/コンパクト/簡単/おしゃれ/おすすめ/かっこいい/メーカー/ランキング/キャンプ用品/イベント/運動会/コンパクト/人気/軽量/ファミリー/メッシュ/キャンパーズコレクション/Campers Collection
質量(kg)9.85
色ブラック
容量(L)137
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×50.5×71(ハンドル含95)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×750×470
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×39×71
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
折りたたんでさっと収納できるオシャレなラタン調ガーデンファニチャー。重量感のあるしっかりとしたつくりで、ガーデンパーティーのテーブルとして、また作業台として、多目的に使えます。天板は樹脂製なので、汚れても水洗いができ、お手入れも簡単です。持ち手が付いているので、持ち運びも便利です。面倒な組み立てもありません。
材質天板:高密度ポリエチレン、フレーム:スチール
幅(mm)1800
質量(kg)約12.8
色ブラウン
質量(g)12.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×760×730
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅180cm×奥行76cm×高さ73cm
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質(カバー)PC、(トレー)ABS
セット内容トレー、スライドカバー、側面、背面カバー
色、模様付きは印刷面を張り合わせしている為、直接印刷面が食品に触れず安全で衛生的。
材質OPP
様々な用途に使える万能キャリー。アウトドアのイスやテーブルを縦に入れても余裕の深型設計。組立て不要、簡単にセットアップできる。タイヤ径18cmで移動も運搬もラクラク。折りたたみ式でコンパクトに収納。
用途折りたたみキャリーカート、キャリーワゴン、キャリートラックとして。
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
質量(kg)9
耐荷重(kg)80
荷台寸法(mm)(有効)幅390×奥行750×高さ470
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×505×710(ハンドル含950)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×710
・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心
・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能
・テーブル面を裏返せば簡易テーブルとしても利用可能
・組立式だから保管・持ち運びも便利な省スペース
・付属の専用バッグで持ち運びしやすい
・Type-C出力口付きで急速充電も可能
・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能
・発電効率の優れた単結晶パネル採用!
・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。
・コンパス(方位磁石)、温度計付き
・本製品は意匠登録商品です
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに
セット内容ソーラーパネル、DCケーブル(5521)、DC変換コネクター3種(35135/5525/7909)、取扱説明書、保証書
材質PET、ポリエステル、ABS
寸法(mm)展開サイズ:710×526×500/折畳サイズ:95×535×180
出力(W)(USB/DC)45(最大値)
出力(規格)USB出力2ポート/Type-C1ポート/DC1ポート、USB出力1:QC3.0(5V3.1A / 9V2.0A / 12V1.5A)、USB出力2:5V / 2.1A、Type-C出力:5V/3.1A、9V/3.1A、DC出力:18V / 2.5A (MAX)
温度(℃)-15~70
本体質量(kg)約2.6
出力端子USB×1/USBQC3.0×1/Type-C×1/DC×1(急速充電対応)
効率発電効率:0.23
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)2.5
湿度(%)5~90
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
使い勝手のよい長方形ロールテーブル。並べて使えば大人数にも対応できます。脚をたたんだ状態でキャプテンスタッグ製4輪キャリーに載せて簡易テーブルとして使えます。持ち運びに便利な収納バッグ付き。
材質天然木(表面加工:オイルステイン)
質量(kg)約5
耐荷重(kg)10、付属品:収納バッグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×640×300
収納時寸法(cm)約200×130×長さ830
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
同じ材質で色が異なるフィラメントを左右に装填すると、二色造形が可能です。
サポート材に水で溶けるフィラメント(PVA)を使用することができます。
一つの造形データで左右対称モデルを同時に造形します。。
同じモデルを同時に造形することができます。これにより、印刷時間が短縮され、生産性が向上します。
カーボン繊維入りフィラメントも使用可能
吐出径0.2mmの高精細プリントヘッド
タッチパネルで簡単操作
テーブルの歪みを補正するキャリブレーション
フィラメント検出センサー
取り外し可能なマグネット式ビルドプレート
造形精度を高めるノズル耐熱ジャケット
高精度造形のためのさまざまな機能
仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Cure 5.2.1、Simplify3d V5(オプション)
付属品電源コード、USBケーブル(1.5m)、SDカード(SDカードリーダー付)、スクレーパー、ピンセット、クリーニングピン、シックネスゲージ、ニッパー、六角レンチセット
寸法(mm)最大造形:310×205×230(ミラー、コピーモードで造形時は異なります)
質量(kg)約 31
色黒
ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):標準:0.4、0.2mmヘッドの場合:0.2、0.6mmヘッドの場合:0.6
消費電力(W)260
対応材質PLA / ABS / エラストマー / 水溶性 / カーボン繊維入り / エンプラ
方式造形:熱溶解積層方式
対応OSWindows 11/10
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×415×570(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)
温度制御(ヘッド)250℃、高温ヘッドの場合は290℃、(テーブル)100℃
ヘッド個数デュアル(2個)
データ形式入力データ:STL/OBJ
1台
¥519,800
税込¥571,780
10日以内出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。
連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
適合ULRT型、CLM型
板厚(mm)1.2
レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ、両面テープ(レール貼付)
適合(作業台)ULRT型、CLM型
トラスコ品番466-8120
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
幅(mm)12.0×12.0
全長(mm)1500
高さ(mm)12
質量(g)650
タイプ直線用
板厚(mm)1.2
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ
トラスコ品番466-8146
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
タイプカーブ用
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0
板厚(mm)1.2
カーブ角度(°)R665 1/4
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
トラスコ品番240-9615
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール
高さ(mm)73
奥行(mm)500
間口(mm)470
均等荷重(kg)30
1台
¥17,743
税込¥19,517
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:薄膜白金測温抵抗体併用可能製品:表面用途及び浸漬用途基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Pt 100最小温度:-50℃最大温度:500℃RS Pro薄膜Pt100 Pt1000白金抵抗温度検出器. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT及びPt1000 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)この温度センサは、正確で信頼性の高い温度測定用の薄膜構造で、温度変化に迅速に対応します。また、振動と衝撃の両方に対する耐性もあります。これらのPRTはフラットな設計で、表面の温度測定に最適です。. Pt100 Pt1000 RTDとは何ですか?. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt」とは、プラチナ(白金のワイヤ又は薄膜)を意味します。また、「100」は、温度センサの抵抗が0 ℃で100 Ω、「1000」は、0 ℃で1000 Ωであることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 薄膜RTDとは. 薄膜白金RTDは、セラミック基板上の白金の薄い層(通常は厚さ1ミクロン)で構成されています。次に、高電圧に対する保護と高絶縁抵抗を維持するために、エポキシ又はガラスの層で覆われています。白金の薄層により、高い抵抗率と温度の変化に対する高速応答性を発揮します。薄膜RTD素子は、保護ハウジングやその他のタイプのアセンブリに組み込まれ、過酷な条件で使用できるようになっている場合もあります。. 特長と利点. 薄膜構造 高い安定性と正確な出力 広い動作範囲での線形出力 0.1秒の高速な熱応答時間 振動や衝撃に対する耐性 温度測定範囲: -50 +500 10 mmリードワイヤ. 用途. 薄膜PRT温度センサは、保護されている表面用途や浸漬用途に適しています。薄型設計なので、侵害を最小限に抑えて平らな面の温度を測定できます。主な用途:. 自動車産業 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. Pt100又はPt1000 RTDによって生成された抵抗値は、いずれかのワイヤに電流を流して電圧を生成することで測定できます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗値がわかったら、キャリブレーション式又はPt100/Pt1000のテーブルを使用して温度測定値に変換できます。温度測定装置又はキャリブレータをセンサに接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HS)の変換と引張強度への変換
動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています)
3.5 インチ320X 480 ドットマトリックスLCD 画面は、鮮明な画像で十分な情報を表示します。3 つの異なるレベルのバックライト、さまざまな状況のニーズに対応
1 回限りの値、平均値、日付、衝撃方向、測定時間、材料、硬度のスケールの情報を含む、200 グループのデータのメモリ
上限/ 下限設定と警報音
強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB またはRS232 経由でPCに転送
最大32GB の容量のMicroSD カードを使用して測定値を保存可能
取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能
D / DC 衝撃装置が取り付けられている場合、内蔵の変換テーブルとHB 値を直接読み取り可能
ソフトウェアキャリブレーション機能
仕様硬度スケール:HL、HB、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合)
寸法(mm)149×82×23()
測定範囲170-960HLD
質量(g)200
電源5V / 500mA
再現性6HLD(HLD=760±30の場合)
湿度範囲(RH)≦90%
測定方向360度
充電時間(時間)5
動作温度(℃)0~40
1台
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
関連キーワード