23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

地震対策にもおすすめ! テーブルクロスなどの装飾用にも最適!
用途玄関マット・キッチンマット・バスマットなどのすべり止めに! 種別ノンスリップマット 材質EVA 厚さ(mm)0.5~0.8 寸法(mm)480×800 クリアー
1巻
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1セット(4個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個(10個)
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ナチュラル(乳白色)
1パック(100個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,476 税込1,624
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66 仕様ねじ取付 ナチュラル 規格UL1565取得品
1パック(100個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

貼るだけでズレない。お洗濯OK
用途玄関・台所・バス・洗面マット用。 種別ノンスリップマット 幅(mm)100 長さ(mm)100 ホワイト 材質粘着テープ:アクリル系芯材:ポリエステル吸着面:アクリル樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×2
1パック(8枚)
589 税込648
当日出荷

1袋(10個)
535 税込589
当日出荷

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 材質(止めネジ)スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄いのでテーブルクロスの下に敷いても違和感がありません。お好きなサイズにハサミで簡単にカットできます。銀系無機抗菌剤を配合しており、衛生的です。
材質ポリオレフィン樹脂
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


不思議なゲルテープ エスディアイ 動画あり
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け 材質アクリルゴム 幅(mm)30 厚さ(mm)2 耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。 シート厚さ(mm)0.5 材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム ホワイト ハトメピッチ(mm)900 形状折りたたみタイプ 引裂強度(N)縦200、横150 引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5 特性採光 ハトメアルミハトメ
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。 材質(本体)ステンレス・スチール
1セット(10個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAP-F37CLAMP デスククランプ サンワサプライ 動画あり
材質スチール 対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2 アズワン品番64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

1個
987 税込1,086
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ ナチュラル 材質ナイロン66(UL94V-2) 仕様UL規格認定品 設置場所屋内用 定格温度(℃)85
1セット(100個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

裏面に滑り止め加工が施されていますので、ズレにくくなっています。診察台の上にテーブルクロスのように掛けるだけなので、素早く交換できます。フリーサイズなので、診察台サイズごとにカバーを管理する必要がありません。シワになりにくいのでアイロン仕上げが不要です。
材質表地/ポリエステル100%、裏地/耐熱ポリウレタン樹脂(滑り止め加工) 幅×長さ(mm)1100×2300 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)
1個ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面に滑り止め加工が施されていますので、ズレにくくなっています。しわになりにくく、肌触りの良い素材です。診察台の上にテーブルクロスのように掛けるだけなので、素早く交換できます。フリーサイズなので、診察台ごとにカバーを管理する必要がありません。
材質表地(パイル地)/綿80%・ポリエステル20%、裏地/PU(ポリウレタン)コーティング 洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(70℃以下) 幅×長さ(mm)1200×2300
1枚
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサダ製作所マサダローラー
ウレタンローラーの採用で、床面・タイルの傷を最小限にとどめ優れた性能を発揮します。作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。工場内のレイアウト変更、メンテナンスに。鉄鋼構造物、家屋の移動になどに。 仕様ウレタンローラータイプボギー型 付属品ボルト(M20) トラスコ品番851-9837 セット内容フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、ボルト(テーブルセンターはずれ防止ボルト) 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン 使用荷重(t)3 テーブル寸法(mm)185×185 車輪ウレタン車輪 適合ハンドルM-1000
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷