14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様上昇端リミットスイッチ付 その他ユニット:内蔵式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様上昇端リミットスイッチ付 その他ユニット:内蔵式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 モーター出力(kW)1.13 均等荷重(kg)2000 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
489,800 税込538,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ブラスレスモーター採用で長寿命で高出力
仕様ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時 種別ボールネジ、電動式 電源コード(m)3 電源電圧(V)単相100
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質スチール(粉体塗装) 電源(V)DC48(バッテリー専用) ジャバラ モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ
1台
549,800 税込604,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。
仕様ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
1台
299,800 税込329,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) 電圧単相100V モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
電源(V)三相/AC200
1台
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3721 ストローク(mm)820 電圧単相200V テーブル高さ(mm)135~955 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)20/20
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3381 ストローク(mm)730 電圧単相200V テーブル高さ(mm)155~885 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)32/32
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)4 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油
1台
299,800 税込329,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
319,800 税込351,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンプルな構造により高い耐久力があります。 2段式~3段式まで機種が豊富です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして タイプ3段式 電源(V)三相200 ユニット種別内蔵式 電源コード(m)1.5 操作方法フットスイッチ(コード長さ 昇降方式電動油圧式(タービン油 使用頻度300回/日
1台
769,800 税込846,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな構造により高い耐久力があります。 2段式~3段式まで機種が豊富です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして タイプ2段式 電源(V)三相200 ユニット種別内蔵式 電源コード(m)1.5 操作方法フットスイッチ(コード長さ 昇降方式電動油圧式(タービン油 使用頻度300回/日
1台
499,800 税込549,780
50日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)