36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350 静荷重(kg)80 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様テーブル昇降機JB-812を使用 付属品昇降機用ハンドル(JB-802H) トラスコ品番460-1254 種別組立式 材質ABS樹脂(導電ブラック) キャスター自在式(ストッパー付)導電性ゴム車 50mm 2個・ 自在式導電性ゴム車 50mm 2個 天板寸法(mm)750×600 作業床高さ(m)748~978 表面抵抗値(Ω)(パイプ)104~105 天板形状ベニヤ合板12t(導電マット張り)
1台
84,980 税込93,478
10日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様ラチェットタイプ
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。 昇降方式台形ネジ手動回転方式
1台
109,800 税込120,780
39日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降機能はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然降下はありません。昇降式・簡易リフターです。
用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。 トラスコ品番137-2371 テーブル高さ(mm)260~550 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×750 昇降方式スクリュー式 ねじサイズW3/8(アジャスター)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラボジャッキ アルミ製 モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合機種JB-812 トラスコ品番460-1211 質量(g)500 適合ねじM8×25(8個必要・別売) 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1個
219 税込241
当日出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。 シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 オレンジ ホース長さ(m)2 機能早送り装置/無 アンカー穴(mm)2021/02/13 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TMEHジャパン昇降ユニット
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm)昇降:160 耐荷重(kg)昇降時安全耐荷重:20 静止耐荷重(kg)100
1セット
62,000 税込68,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質上下板/ SUS304 仕様ノブ式
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様テーブル昇降機JB-812を使用 付属品昇降機用ハンドル(JB-802H) トラスコ品番460-1416 種別組立式 材質AAS樹脂 キャスター自在式(ストッパー付)ゴム車 50mm 2個・自在式ゴム車 50mm 2個 天板寸法(mm)750×600 作業床高さ(m)748~978 天板形状ベニヤ合板 12t(グリーンマット張り)
1台
73,980 税込81,378
10日以内出荷

静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして トラスコ品番457-6632 ストローク(mm)820 電源(V)三相200 ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)180~1000 モーター出力(kW)0.75 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)700×1200 電源コード(m)1.5 操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当) 使用頻度150回/日 上昇時間(秒)(50/60Hz)44/36
1台
379,800 税込417,780
14日以内出荷

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) 電圧単相100V モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅粒子を表面に蒸着した抗菌フィルムシートです。 間仕切り用との他、日常生活でよく触れる箇所の抗菌フィルムシートとしてご使用可能です。 お好みのサイズにカットしてテープ等で貼ってご使用ください。
用途手すり・ドアノブ・テーブル・エレベーターボタン部など不特定多数の方が触れる場所への抗菌対策品として、飛沫防止の間仕切りフィルムに トラスコ品番217-9026 材質ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.08 質量(kg)1.3 寸法(m)1×10
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷

安全クッション L字型 モノタロウ 動画あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

目に付きやすいトラ柄カラーで注意喚起!危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収剤として最適!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)約900 使用温度範囲(℃)-10~+50
1本ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!
用途工場、倉庫の突起部分に!。台車、作業テーブルのエッジ部分に!。頭上の設備の危険箇所に!。駐車場やエレベーターの出入り口に! 材質NBR(発泡ゴム) 形状半月型 幅(mm)35 厚さ(mm)18
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)900 質量(g)195 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:シルバー●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:224-7444 アズワン品番67-5602-80
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):1400~2000●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0463 アズワン品番67-5602-83
1台
特価
59,480 税込65,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:ホワイト●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0503 アズワン品番67-5602-81
1台
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):800~950●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2024 アズワン品番67-5602-82
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:ブラック●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2026 アズワン品番67-5602-79
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷

半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50 形状半月型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。 工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。 両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 形状かまぼこ型 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)400 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(幅W×厚さ)(mm)66×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・紫外線による変色や腐食が無い抗菌加工タイプの水性塗料。・塗布後の素材は水や海水をはじく。・無香料。・爪でこすっても傷つかない高耐久性。・アルコールや濃縮洗剤で除去可能(素材によっては除去できない可能性があります)。・水拭きで落ちない。・艶あり
用途本革・スマートフォン・タブレット・ドアノブ・イス・テーブル・手摺・床・壁面・エスカレーターのベルト・エレベーターのボタン・ワックス表面・便座など 成分アクリル共重合体分散材・ビニール共重合体・樹脂溶液・ジエチレン・グリコール・モノメチル・エーテル・ガラス成分(銀イオン・亜鉛イオン・銅イオン含有) 使用方法1:塗布する面のごみや汚れを除去2:本製品を振って内容物を均一にし塗布。清潔なウエス・刷毛・ローラーで伸ばす3:金属は2層、それ以外の素材は1層でOK4:乾燥するまで待機。空調やドライヤーで乾燥時間を早められます。 液性弱アルカリ性(pH8.1~8.4) 標準使用量約100m2:1L、約400m2:4L※素材によって変動します 危険物の類別非危険物
1ケース(500mL×6本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降 仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ 日塗工旧513(メイキコウグリーン色) 電源(V)三相200 フレーム標準 安全装置メンテナンスバー 電源コード(m)5(プラグなし) アーム数2段 操作方法フットスイッチ(コード3m)
1台
549,800 税込604,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降 仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ 日塗工旧513(メイキコウグリーン色) 電源(V)三相200 安全装置メンテナンスバー 電源コード(m)5(プラグなし) アーム数1段 操作方法フットスイッチ(コード3m)
1台
429,800 税込472,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)