22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大切な家具をキズや汚れから守ります。 ダイニングテーブルやリビングテーブル、学習書斎デスク、座卓やコタツ、ローチェスト、TVボードなどにも、好きなサイズにカットが出来るので、テーブルの大きさや形にこだわりません。 テーブルの質感を損なわない透明タイプなので、どんなお部屋にもぴったり。 飲み物などをこぼしても、サッと一拭きで簡単きれい。
用途キズや汚れからテーブルを守り、好きなサイズにカットが出来るテーブルクロス。 厚さ(mm)0.15 サイズ120×180
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
厚さ(mm)1.8 透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 密着防止コートを施していますので、ガラス天板などに敷いてもくっつきにくいです。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
厚さ(mm)1.5 透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

デスクマット エコノミー 透明 光沢 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
傷や汚れから机を守る、コストを追求したシンプルなデスクマット。マット厚1.2mmのデスクマットです。机の素材感が生かせます。素材が軟質ポリ塩化ビニールなので、高透明で柔軟性に優れていてしなやかです。筆記用保護マットのシンプルな仕様なので、オフィスや家庭など色々なシーンで使いやすいタイプ。マット表面は光沢タイプです。シンプルな仕様でお手頃な価格が魅力。
透明 タイプシングル(下敷きなし) 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用 材質厚物軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 幅(mm)915 透明 長さ(m)10 表面 可塑剤(PHR)DOP
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さまざまな厚さの製品をラインナップしています。 幅広い柔軟性の製品設計です。 防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。 各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど 形状ビニールカーテン
1巻ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンク周りやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット お部屋のイメージを損ねないクリアタイプ ダイニングチェアの下にも使用可能 食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材 耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください
用途保護マット、キッチンマット、床の傷防止に。テーブルマット/キッチンマット/チェアマット/チェアーマット/キャスター/床/キズ防止/傷防止/フロアマット/キッチンマット/透明/クリア/保護マット/保護シート/テーブル/ダイニングテーブル/ダイニングチェア 材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.5 クリア
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 透明(青味)
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。 厚さ(mm)上敷き:1.7 材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用) 上敷き:透明グリーン・つやあり タイプ下敷きなし
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フォーム = フル。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 3mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。 光学マウス対応。
厚さ(mm)1.5 透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC 厚さ(mm)2
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

前面特殊加工を施すことで、光学式マウスの使用に最適で、べたつかず、文字が写りにくい仕様になっています。 アドレス表と下敷きが付いています。
厚さ(mm)1.2 仕様新JIS用 付属品アドレス表、下敷き 材質上敷:PVC(特殊コーティング)、下敷:発泡ポリエチレン 上敷/クリア、下敷/グリーン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気で貼りつき、ホワイトボードマーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません! ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。 環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、燃えるゴミとして扱うことができます。 両面使用が可能!また、のりを使用しないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。 画鋲やテープが不要です。
仕様1巻25枚 材質ポリプロピレン シートサイズ(mm)600×800 シート幅(mm)600 シート長さ(m)20 シート厚さ(mm)0.05 ミシン目(mm)800ごと
1箱(25枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。 幅(mm)915 長さ(m)1 材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用 仕様粉ふり
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。ライトグリーン色の下敷きが付属しています。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。ライトグリーン色の樹脂製下敷き付き 厚さ(mm)上敷き:1.7、下敷き:2.0 上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:ライトグリーン タイプ下敷き付
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻
1,510 税込1,661
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 透明 機能糸なし 質量(g/m2)390 設置場所屋内向け
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 表面にべたつき防止加工を施しているためPVC特有のべたつきを緩和します。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。 下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.5 下敷:グリーン、上敷:透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

間仕切りパネル用クランプ モノタロウ 動画あり
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。 クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。 クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。 プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り 付属品クランプ用樹脂パッド、レンチ 材質クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール ホワイト 質量(g)296 最小寸法(mm)140×50×50 クランプ範囲(mm)10~40(天板厚) 最大寸法(mm)180×50×50 最大取付パネル厚(mm)10 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

シートの上に置いた食器のスベリ止めを防止します。棚板にピタッと敷けて、シートがずれにくい。食器等を置く際の音がやわらぎ、棚板の保護にもなります。食器棚以外にも、ガラステーブル、飾り棚等にも使用できます。透明のメッシュ状シートなので、棚板の雰囲気をそのまま活かせます。サイズは、ハサミで自由にカットできます。巻きぐせ等がつき、棚にピタッと敷けない場合は、40℃位のお湯に約10分間つけて、巻きぐせがつかないように陰干ししてからご使用ください。
材質EVA樹脂 外形寸法(cm)約30×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷