23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LION (ライオン事務器)メジャー
材質(本体)ABS樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土牛紅白メジャーシール
エコ商品
【紅白の目盛シールで既存のハンマーや打診棒が測定ポールに!】 目盛付コンクリート点検ハンマーの交換用シール。 グラス柄テストハンマーや、打診棒スティックなどにも使用可能!
種類粘着テープ付 テープ長さ(m)約0.2 テープ幅(mm)約30 材質(テープ)樹脂 目盛仕様メートル目盛 目盛種別片面 測定範囲(mm)約200(×5枚分) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
659 税込725
当日出荷

SK(新潟精機)miniメジャー KAIDAN
エコ商品
小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。 カラビナ付です。
用途寸法測定に テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)9 付属品爪カシメ×2 ピッチ ピッチ(mm)目盛:上下段1 目盛片面cm目盛 コーティング樹脂コーティング 色(本体)レッド マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
1個
799 税込879
当日出荷


テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm 車輪径(Φmm)50 測定単位1cm アズワン品番65-1694-29 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。
材質SUS403 精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
JIS規格1級
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サビに強いステンレステープです。滑りにくいゴムプロテクター仕様です。目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。コンパクトなカプセルタイプです。
用途あらゆる寸法測定に。屋外や水廻りでの寸法測定に。 トラスコ品番538-2736 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ムラテックKDSゴムカクロング
エコ商品
目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。 滑りにくいゴムプロテクター仕様です。 コンパクトなカプセルタイプです。
用途あらゆる寸法測定に トラスコ品番363-0880 材質ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 タイプ455mmピッチマーク付 長さ(m)20 テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.2 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付き
テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.4 機能4倍速巻取機構 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。 丈夫なスライド式ストッパー付。
種類ロック付 材質(テープ)スチール 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両面目盛。 裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。 455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
種類ロック付 材質(テープ)スチール 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

安全に配慮した頑強設計。 金属シャフトと落下防止コードで落下対策は万全です。また、衝撃吸収プロテクター採用で落下時の衝撃を吸収します。安全に作業することが出来ます。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) 目盛種別片面 材質(ジャケット)ゴム 材質(バネ)ステンレス 仕様455ピッチ 爪部0点補正移動爪
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

記録写真用グラスファイバー製巻尺。
材質(テープ)グラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピッタリ手にフイットする、滑りにくい角型タイプ 内法測定向き
種類ロック付 材質(テープ)スチール JIS規格1級 目盛種別片面 仕様455mmピッチスタッドマーク(↓)付4点鋲ショックアブソーバー付ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安全に配慮した頑強設計。金属シャフト標準装備。衝撃吸収プロテクターで衝撃を緩和しボディを保護。ベルトクリップを標準装備。別売のベルトホルダーと付け替え可能。ストラップ付。取り外して市販の落下防止コードを取り付け可能。80823はマグネット爪。強力なネオジムマグネット採用で鉄骨にガッチリと付きます。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)ステンレス(ナイロンコート) 目盛種別両面 材質(ジャケット)ゴム 材質(バネ)ステンレス 仕様樹脂メッキ、455ピッチ
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

巻尺の上部と下部にある固定ボタンによりロックのしやすい設計。爪部に金属面に取り付け可能なマグネットを搭載。ベルトフック付。両面目盛・CE(EU基準適合)。
用途長さ計測 テープ幅(mm)27 テープ地色黄色
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro の絶縁プライヤ ドライバ. RS Pro の絶縁プライヤ ドライバこの絶縁 RS Pro 精密工具セットは、 VDE 認定のビニール製ウォレット入りで確実に持ち運んだり保管したりできます。また、各種工具が揃っており、特に通電中の電気回路や通電中の回路で作業する際にほとんどの用途に使用することができます。ニッパー、プライヤ、ドライバは最大 1000 ac 又は 1500 dc での作業に最適で、業務用又は家庭用の DIY 容量で安全に作業するために不可欠な工具です。. ニッパー及びプライヤ 特長と利点:. 特殊工具鋼により、高い耐久性とヘビーデューティ用途を実現 耐腐食性クロム仕上げでお手入れが簡単 人間工学に基づいた快適な DuoTech ソフトグリップハンドル 小型ワイヤ、電気工事、通信、建設作業を切断する場合に最適 軟線や硬線の切断に適しています VDE認定. ドライバ 特長と利点:. 高強度で最高の耐久性を実現する硬化処理クロムバナジウムスチール製ブレード リン酸塩仕上げにより、腐食保護と摩擦力が向上し、最大トルクを適用する際の滑りや留め具の丸まりを低減 人間工学に基づいた快適な C-PLUS ソフトグリップハンドル VDE認定. このドライバは磁化されていますか? いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます. 自動ワイヤストリッパ 特長と利点:. 0.2 6.0 mm の一般的なより線 単線導体用の RS Pro 自動ワイヤストリッパ( 24 10 AWG 長さ mm 12 mm の調節式ストップ 必要に応じて取り外し可能 により、用途に応じた汎用性を向上 最大の使いやすい内蔵サイドカッター mm O. 小型万能ナイフ 特長と利点:. 材料をすばやくきれいに切断できる鋭利なブレード ステンレススチール製ブレードハウジング 使用中の安全性を最適化する自動ロック機構 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上 ブレードを交換するための安全で安全な機構 18 mm の交換用ブレード 枚が付属. このナイフではどのような交換用ブレードを使用できますか? RS 品番 813-2764 813-2764 又は 813-2773 813-2773 などの 18 mm スナップオフ交換用ブレードを使用可能. 小型巻尺 特長と利点:. 精度クラス: EEC II メートル単位で測定 ダブルストップ テープケースを取り扱う際に正確な測定を可能にする、滑り止めの付いた人間工学に基づいた Durable ABS ケース. 絶縁工具キットの用途. 絶縁工具は、通電中の作業や通電中の回路での作業に最適で、感電事故を防止しながら幅広い作業を確実に実行できます。このような絶縁工具キットは、次のようなさまざまな分野で一般的に使用されています。 鉄道のメンテナンス 電気工学 DIY インストール 電気技術者の作業. キットの内容:. マイナスドライバ(VDE認定) 3 絶縁プラスドライバ(VDE認定) 2 絶縁コンビネーションプライヤ(VDE認定) 1 絶縁傾斜ニッパー(VDE認定) 1 絶縁ロングノーズプライヤ(VDE認定) 1 単極電圧テスター(VDE認定、長形) 1 自動ワイヤストリッパ 1 小型万能ナイフ18 mm 1 小型巻尺 1. 絶縁工具を使用する理由. 絶縁手動工具は、通電中の回路で作業する場合に感電事故を防止するために不可欠です。VDE 認定手動工具を使用すれば、鉄道の線路など、通電する必要がある回路で確実に作業することができます。通電中の回路や露出している通電中のコンポーネントで作業する場合は、絶縁工具が不可欠で、通電していないと感電事故や負傷、死亡のおそれがあります。. 絶縁工具を安全に使用する方法:. 使用する前に、目で Visual Check を行って、亀裂、傷、切断部がないことを確認してください。内部の物質が露出し、怪我のリスクが高まるためです。 絶縁工具は、絶縁材を損傷するおそれのある鋭利な物体から常に保管し、保管しておいてください。 最大限の保護と長期間の耐用年数を確保するために、定期的に清掃および保守してください。 熱源から離れた場所に保管してください. 安全. 通電中の回路を扱う際は、絶縁材で覆われていない工具の部品には触れないでください。また、最大限の保護を得るためには、手袋やブーツなどの保護服を着用してください. このキットは、キットに含まれているユーティリティナイフのため、 18 歳未満の人には販売できません
仕様個数 = 12VDE/1000V認証 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
7日以内出荷

東洋アソシエイツ冷間溶着剤 U-METAL 標準型(鉄)
エコ商品
一般的な補修用途なら、この標準型鉄タイプで十分です。U- メタルシリーズの中の代表的な製品です。 混合比率が容易で作業を行いやすく、物理特性が高く様々な薬品に対して耐久性があります。 鉄タイプという名称は鉄用と言うわけではなく、含有している金属から付けられた名称で、その用途はアルミ、銅、木材などでも限定されることなくご使用いただけます。 使い方は、容器から取りだして混ぜ合わせ、塗るだけです。 誰でも簡単に補修することが出来ます。除去する場合は、グラインダーなどで削り取ります。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板 硬さ97HB 耐熱温度(℃)350 可使時間(分)45 (20℃時) 強さ圧縮強度:1632kgf/cm2、引張強度:762kgf/cm2、引張せん断強度:222kgf/cm2、曲げ強さ:892kgf/cm2 硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時) 危険物の類別非危険物 混合比1:1(ベース剤:活性剤) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 収縮率0.004mm/cm 絶縁性能限りなく絶縁体に近い 比重(g/cm3)2.4
1セット(500g)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋アソシエイツ冷間溶着剤 U-METAL アルミタイプ
エコ商品
基本的なご使用方法は、代表的な標準型・鉄タイプと同じで用とも同一ですが、仕上がりがシルバー色系となるので、主にアルミダイカストやアルミ製品の補修に使われることが多く、自動車業界や航空機産業をはじめ様々な業界で使用されております。 混合比率が容易で作業しやすく、物理的特性が高く、様々な薬品に対しても耐久性があります。 アルミタイプというのはアルミ用という意味でなく、含有してる金属から付けられた名称であり、鉄や銅などの製品補修にご使用いただく事も当然可能です。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板 硬さ86HB 耐熱温度(℃)350 可使時間(分)45 (20℃時) 強さ圧縮強度:1480kgf/cm2、引張強度:728kgf/cm2、引張せん断強度:190kgf/cm2、曲げ強さ:824kgf/cm2 硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時) 危険物の類別非危険物 混合比1:1(ベース剤:活性剤) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 収縮率0.004mm/cm 絶縁性能限りなく絶縁体に近い 比重(g/cm3)2.4
1セット(500g)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

東洋アソシエイツ冷間溶着剤 U-METAL 急速型
エコ商品
U- メタル急速型は、その名の通り急速硬化します。 完全硬化に要する時間は、わずか1時間標準型の 24 時間に比べ圧倒的な早さです。 急速型は、主に応急措置での利用に効果があり、半永久的補修には向きません。 急速型を用いて補修を行い、その後、標準型を重ね塗りすれば半永久的な補修が行えます。 急速型は脱脂できない状況でも油脂を取り込む特徴があり下地条件が緩和されます。 硬化が早い特性を生かし、多少の水分であればクランプするなどして半硬化状態まで押さえる処置を行えば十分補修が行えます。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板 硬さ86HB 耐熱温度(℃)100 可使時間(分)3 (20℃時) 強さ圧縮強度:1550kgf/cm2、引張強度:606kgf/cm2、引張せん断強度:165kgf/cm2、曲げ強さ:796kgf/cm2 硬化時間(時間)4~5 (半硬化20℃時)、60 (完全硬化20℃時) 危険物の類別非危険物 混合比1:1(ベース剤:活性剤) RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率0.010mm/cm 絶縁性能限りなく絶縁体に近い 比重(g/cm3)2.4
1セット(250g)ほか
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)