67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。 主な用途建築養生用 引張強度(N/25mm)97.7 粘着力(N/25mm)9.32 RoHS指令(10物質対応)対応 特性再剥離性
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ 主な用途養生用 引張強度(N/50mm)280
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 紙管サイズ(Φ)75mm 主なワークパーツ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に 材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/mm)4.3N/10mm 粘着タイプ強粘着 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1セット(2巻)ほか
46,980 税込51,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に。OA機器、建材などの部品固定に。 トラスコ品番794-0840 材質【粘着剤】アクリル系、【基材】不織布 幅(mm)700 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)50
1巻
38,980 税込42,878
3日以内出荷

優れた導電性・透明性を有しています。
用途クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。 はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。 仕様切断にはカッターが必要 スモーク半透明 テープ長さ(m)50 引張強度40N/10mm テープ厚さ(mm)0.069 粘着力4.0N/10mm(対ステンレス) 特性導電性
1箱(40巻)ほか
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
特価
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィラメントテープ モノタロウ 動画あり
ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用 厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 引張強度(N/10mm)192
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着
用途建築養生用 伸度(%)14 タック(ボールNo.)14 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.6 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3] 引張強度(N/10mm)60.0 保持力(ズレmm)40℃/0.1 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミテープ
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせたアルミテープ 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 伸び(%)≧3 粘着力(N/25mm)≧15 適合温度(℃)-20~120 総厚(μm)160
1セット(2巻)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 引張強度(N/10mm)37.9
1箱(5巻)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
用途各種ダクトの固定・目地シールに。 幅(mm)50 質量(g)530 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)6.8 引張強度(N/10mm)75 粘着力(N/25mm)17 粘着タイプ強接着力
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れます。 再はく離性の粘着剤は、のり残りや汚染性が少ない強粘着タイプです。
用途養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適) タック(ボールNo.)15 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)150 引張強度(N/10mm)60 巻戻し力(N/25mm)5 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 タイプツヤあり 基材厚さ(mm)0.12 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
1巻ほか
2,388 税込2,627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コアにプラスチックを採用し、紙粉の発じんを抑えた養生用テープです。 強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れます。 中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。
用途養生用・軽梱包用。 仕様プラスチックコア仕様、手で切断可能 トラスコ品番351-8884 質量(g)407 引張強度60N/10mm 主な用途養生用、梱包用 粘着タイプ強粘着 再生材使用使用
1巻
999 税込1,099
当日出荷

寺岡製作所パックテープ
ポリプロピレンを基材とした薄くて丈夫なテープ 寒い所でも強粘着です。 粘着力が強く、しっかりと包装できます。 油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包 芯径(inch)3
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニチバンクレープテープ 3310
エコ商品
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。 仕様手で切断可能 材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.17 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)13 連続使用温度(℃)100(30分) 粘着力(N/10mm)2.05 引張強度(N/10mm)37.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6巻)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエステルフィルムをベースとした、透明性に優れた強粘着両面テープです。 液晶表示装置や電飾看板、ディスプレイなどの固定に最適です。
用途液晶の表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。 電飾看板、ディスプレイなどの固定。 基材厚さ(mm)0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 適合用途極薄 主なワーク大面材、パーツ
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

展開が軽く、とにかく使いやすくなっています。 強粘着で手切れ性に優れています。 耐水性に優れています。
テープタイプ手で切れる
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用 伸度(%)30 タック(ボールNo.)14 引張強度(N/25mm)800
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤありタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 トラスコ品番206-8459 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 材質/仕上アルミ箔ポリエチレン 質量(g)250 タイプ【筆記可否】不可 長さ(m)50 引張強度(N/mm)51/10 アズワン品番64-8734-72 粘着力(N/mm)7.2/10 紙管サイズ(Φ)76mm つや 最大テープ外径(Φmm)130
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など 厚さ(mm)0.17 質量(g)100 テープ厚さ(mm)0.17 連続使用温度(℃)180(30分) 引張強度(N/10mm)40.7 粘着タイプ強粘着
1セット(6巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。 基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用 伸度(%)80 基材厚さ(mm)0.038 主な用途梱包、結束、固定、仮止め 対SUS粘着力(N/10mm)7.4 巻戻し力(N/10mm)1.2 背面剤ノンシリコーン系 紙管径(inch)3 紙管種類プラスチック芯 表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108 粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750] 引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0] 粘着力(N/10mm:参考値)6.86 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)186 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.5 引張強度(N/10mm)54 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 仕様ツヤなし タイプツヤなし 基材厚さ(mm)0.12 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤなしタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 トラスコ品番206-8458 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 材質/仕上アルミ箔ポリエチレン 質量(g)250 タイプ【筆記可否】不可 長さ(m)50 引張強度(N/mm)51/10 アズワン品番64-8734-73 粘着力(N/mm)7.2/10 紙管サイズ(Φ)76mm つや 最大テープ外径(Φmm)130
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

ニチバンニュークロステープNo.145N
エコ商品
新繊維をベースにした強粘着テープです。
伸度(%)12 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)4.04 引張強度(N/10mm)65.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着
1ケース(30巻)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

カモ井加工紙養生用粘着テープ
エコ商品
現場で扱いやすい最適サイズ・持ち運びもラクラク! シート養生の隙間を埋めたり、細部の養生が可能! 階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる! 裏面はすべて糊面、抜群の扱いやすさ! 床・壁面に多用される塩ビ素材専用シート! 優れた強粘着と剥がしやすさを両立。
用途養生現場用(オールラウンダー) テープ厚さ(mm)0.14 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 粘着力(N/cm)2.6 伸び(%)14.6 引張強度(N/15mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Jiangyin Danuo Adhesive Products強化アルミテープ(メッシュ入)
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 <防水・断熱・補修> 屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。 <防災への備え> 又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等 ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策 テープ長さ(m)50 伸び(%)≧3 剥離強度(N/25mm)≧15 適合温度(℃)-20~120 総厚(μm)225
1セット(2巻)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マクセル紙両面テープ No.5487
エコ商品
不織布を基材としてその両方に強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。
用途ネームプレートなどの銘板固定用、コーナー部材の固定用 タック(ボールNo.)8 保持力(ズレmm)40℃/0.5 粘着タイプ強粘着 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(60巻)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ニチバン両面テープNo.822
エコ商品
粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
用途透明プラスチックの接合 引張強度(N/10mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(120巻)ほか
77,980 税込85,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NO.8800CH 【オーダー】 リサイクル部品用両面接着テープ(NO.8800CH) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。 基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器、家電等リサイクルされる部品の接着固定 仕様【定荷重剥離(23℃・0.3kg/10mm)】9mm/時間(SUS・ABS)、【再剥離性(60℃・90%RH・7日後)】○:糊残り無し(SUS・ABS・HIPS) ボールタックNo.8 粘着力(N/20mm)(SUS・ABS・HIPS)15.2、(PP)13.0 保持力(mm/h)1>(40℃・1kg) 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
320 税込352
3日以内出荷

ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷