「テープ 見えない」の検索結果

140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLUS(プラス)[文具]裏から見えない 修正テープ (10m)
エコ商品
裏からも読み取りにくい、透かし見防止の修正テープ。従来の修正テープの白色層の下に特殊パターンを印刷することで、裏面から透かした際も修正前の文字が読み取りにくく、透けて見える不安を解消します。表面は白色なので、通常の修正テープと同様にお使いいただけます。テープ巻き取り機構でテープのたるみをラクラク解消!いつもテープがピンと張った状態できれいに修正できます。スライドレバーでヘッドが収納できるキャップレス構造なので、片手でサッと使えて効率的です。ミニローラーヘッド採用でなめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。「引いて」1行、「押して」1文字。消したい部分を確認しながら修正できるので、細かい所もきれいに修正できます。
テープ長さ(m)10 仕様交換タイプ 材質97%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) タイプタテ引き 外形寸法(mm)W89.8×D22.5×H38.6 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(交換タイプ)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書類などをコピーする時の部分的な文字消しに。 ファックスする時の一時的な宛名書きに。 直接書き込めないものに貼って。 インデックスや伝言メモとして・・・etc。 オフィスやご家庭でさまざまな用途にお使い下さい。 テープは紙製で鉛筆やペンで書き込むことができます。 テープカラーは白です。 カッター部がありますのでハサミ等を使わずにカットできます。 のり残りせず、貼ったりはがしたりできます。
商品構成単色
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)68.6 粘着力(N/25mm)7.0 巻戻し力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上
1個
168 税込185
当日出荷

1箱(6巻)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護テープ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。ながーく隠せる、ちっちゃく隠せる。テープ式なので、1文字から1行まで、見られたくない部分だけをピンポイントで狙って隠すことができます。不要な情報は隠して保管・提出!銀行の明細・診断書・処方箋・通販の納品書・給与明細など、保管・提示する書類の一部を隠しておくと安心です。
テープ長さ(m)8
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.5mm”細”幅テープを搭載した消しゴムサイズのコンパクト修正テープ「MONO note」。MONOの高品質な細幅テープ、スケルトンヘッドで細部修正の多いノートをきれいに修正できます。細幅テープなので、文字の一部やアンダーラインなど、罫線の間の細かな部分もきれいに修正できます。透明なヘッドで修正箇所が見やすく、罫線からはみ出さずに修正できます。片手でヘッドの出し入れができ、すぐに使い出せます。携帯時にテープを保護します。コンパクトなブロック形状で収納や携帯に便利です。極細ボールペンによる上書きでも削れにくい高品質テープを搭載。
テープ幅(mm)2.5 テープ長さ(m)4 仕様使いきり・コンパクトタイプ、スライドヘッド機構、スケルトンヘッド、巻き戻しボタン付 材質再生スチロール樹脂 質量(g)10 全長×幅W×厚さ(mm)61×26×13 商品タイプ本体(使い切り)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

個人情報保護スタンプ ローラーケシポン レギュラー 26mm PLUS(プラス)[文具] 動画あり
簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護スタンプ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。ローラー式だから長い宛名もノックしてコロコロッ。隠せる長さが自由自在。曲面やデコボコ面にも対応できて使い方がさらに広がるローラータイプのケシポンです。DMの宛名だけでなく洋封筒の宛名やカード明細書、書類など隠ぺい範囲が広いものに最適。段ボールに添付された宅配便伝票などデコボコした面や筒状郵便物の宛名など曲面にも対応できます。手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。 。印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくする新開発特殊印面パターン。※完全にデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。※「大きな文字用ローラーケシポン」専用インクカートリッジも使用できます。
材質本体:PS・ABS・POM、インクカートリッジ:ABS・POM・PE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×38×74 使用の目安捺印距離:約50m分(800回捺印相当、1回:60mmの場合) インク色ブラック 印面サイズ(mm)幅:26
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微妙な手ブレも吸収する、スリムボディのヨコ引き修正テープ。 エコマーク商品
材質(本体)再生プラスチック使用率86% 質量(g)26/個 タイプ使い切りタイプ エコマーク認定認定 テープ長さ(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×28×146 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 011
1パック(3個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中身の見えないサニタリー袋
材質HDPE 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)300(180+120)×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
139 税込153
当日出荷

OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透かし見防止の修正テープ「裏から見えない修正テープ」の交換テープ。環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。※「裏から見えない修正テープ」の交換テープは、「ホワイパースライド (WHIPER SLIDE)」シリーズにもご使用いただけます。本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
テープ長さ(m)10 材質テープのベース:PET 色(本体)ホワイト 商品タイプ交換テープ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネットやテレビ台、戸棚をロック!いたずらや事故、怪我等を予防します。ダミーボタンに囚われると開けられません。解錠方法は本体上部の中央部に隠れています。ボタンを押しながら時計回りに回すと開けられます。取付方法は両面テープです。小さいお子様だけでなく、最近では高齢者の脱走・徘徊対策にも関心が高まっています。
用途キャビネットやテレビ台などの施錠に! 材質本体:ABS・TPR、両面テープ:アクリル系(粘着)・アクリルフォーム(基材) 幅(mm)97 厚さ(mm)18 高さ(mm)43 アズワン品番64-9105-43
1個
469 税込516
当日出荷

強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸度(%)100以上 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 芯材再生紙使用 引張強度(N/10mm)50 展開力(N/25mm)4.08以下
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト モノタロウ 動画あり
窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。 内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様! 長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。 古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。
用途窓付き封筒として。 クラフト 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付裏面(内側)に地紋印刷 材質封筒:クラフト紙、窓:グラシン紙 サイズ長形3号 寸法(幅W×高さH)(mm)235×120 坪量(g/m2)70 窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45 貼り合せ位置センター貼り テープあり 位置窓位置:上から13mm、横から23mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 窓枠あり
1パック(100枚)
759 税込835
当日出荷

修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ (12m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
スライド式で使いやすい修正テープ「ホワイパー SLIDE」の交換テープ。環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。※「WHIPER SLIDE」の交換テープは、ポップカラー、ベーシックカラーの本体及び、「裏から見えない修正テープ」にもご使用いただけます。
テープ長さ(m)12 種別交換テープ 材質70%再生樹脂 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×11×33 商品タイプ交換テープ(簡易包装) エコマーク認定番号18 112 234
1個(12m)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼ったままコピー・FAXができます。上質紙素材のため、好きな長さに手でちぎって貼ることができます。 5mm(14ポイント程度の文字用)、8mm(22ポイント程度の文字用)、12mm(33ポイント程度の文字用)のテープ幅があるので、文字の大きさによって選べます。 貼ってはがせる!書類の隠したい部分を一時的に隠すことができるテープです。個人情報保護法の施行による、のぞき見防止等の対策にも最適です。
材質上質紙 長さ(m)5 紙管内径(mm)30
1個(5m)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 定期注文
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm)約77 タック(ボールNo.)30 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最大テープ外径(Φmm)約112 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDの光を見えなくできる、遮光性に優れた黒色の粘着テープです。 光が気になるが、LEDの電源が切れない環境で役に立ちます。 薄いテープなので、狭いところで使えます。 充分な長さがあり、サイドパネル一面をカバーできます。
幅(mm)50 長さ(m)7 厚さ(mm)0.06 材質PET ブラック
1個
909 税込1,000
当日出荷

修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
スライド式で使いやすい修正テープ「ホワイパー SLIDE」の交換テープ。環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。※「WHIPER SLIDE」の交換テープは、ポップカラー、ベーシックカラーの本体及び、「裏から見えない修正テープ」にもご使用いただけます。本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
テープ長さ(m)12 仕様ホワイパースライド用交換テープ 材質フレーム部分=再生PS、テープのベース部分=PETフィルム エコマーク認定認定 商品タイプ交換テープ(簡易包装) エコマーク認定番号18 112 234
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼ってはがせる特殊粘着剤を採用した修正用テープです はがすときに原稿を傷めません テープの上からタイプ、書き込みが出来ます 原稿の不要部分に貼り、コピーをとってもテープの影がほとんど出ません たっぷり使える徳用サイズです。
テープ長さ(m)17.7 テープ地色 芯径(mm)25
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

修正テープ モノタロウ 動画あり
修正後すぐに筆記が可能です。
テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)12 材質本体・キャップ:ポリスチレン タイプ使いきりタイプ 本体サイズ(mm)約100×52×16 商品タイプ本体(使い切り)
1個
129 税込142
当日出荷

LEDのツブツブが見えない画期的な商品です! ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを 直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。 船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。 LEDの点光源が面光源となるので作業性が良くなります。 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 独自の基板サンドイッチ構造と背面のシリコン充填構造は長年の実績があります。 標準は5m仕様です。 長時間のエージングテスト済み 無線ノイズはありません。
セット内容本体(5m)、シリコン取付パーツ(20個)、シリコンキャップ(20個)、取扱説明書 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC24~28 最大消費電力(W)85 保証期間1年
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まぶたに塗って乾かすだけでテープ状に固まる新方式の二重まぶた用化粧品です。まぶたとまぶたを貼りつけないので、まばたきをしてもつっぱらず、自然な仕上がりです。また、目を閉じても、「つくったふたえ」に見えない自然な仕上がりです。カモミール&ハマメリスエキスを配合。細かいところにも塗りやすい斜めカットの筆です。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ライン型テープライト登場! LEDのツブツブが見えない画期的な商品! ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に! 船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能 LEDの点光源が面光源となるので作業性UP 10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど) カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要 標準は5m仕様 24V専用 長時間のエージングテスト済み ノイズレス品 1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 電圧(V)DC24 発光色オレンジ色
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ジャストコーポレーションアルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止)
ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
サイズA4 入数(枚)100 テープ部分(mm)30
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
1,790 税込1,969
翌日出荷

LEDのツブツブが見えないライン型テープライトML3型登場! 8mm幅の非防水タイプ・裏面に両面テープ付き!従来とは異なり、LEDチップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に! テープライトと比べ実装部品が小さいので曲げに強い LEDの点光源が面光源となるので作業性UP 2.5cm間隔でカットして使用可能 長時間のエージングテスト済み 24V専用 ノイズレス品 1年保証
セット内容本体(5m)、取扱説明書 タイプ360pcsLED/m・COBライン 長さ(m)5 電流(A)2.0 電圧(V)DC24 消費電力(W)最大50 寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2.2 動作温度(℃)-25~45 明るさ(Lm)900 LED使用数(個)1800 防水性非防水 演色指数(Ra)90
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品! ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に! 船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能 LEDの点光源が面光源となるので作業性UP 10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど) カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要 12V専用 長時間のエージングテスト済み ノイズレス品 1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 電圧(V)DC12~14 最大消費電力(W)85 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 長さ(m)5
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸びないので、直線を引くのに適しています。白色が際立ち、遠くからでもラインが見えやすいタイプ。
材質ポリエチレン ホワイト 内容50mm×50m×2巻入
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

LED-TAPE-F-2000XW (220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライト
エコ商品
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3376 電源(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

LED-TAPE-F-1000XW (220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト
エコ商品
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3374 電源(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。
用途あらゆるもの固定に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)4.7 使用温度範囲(℃)-40~90 最大使用荷重4(kg/10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)50
1巻ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-43
1巻
715 税込787
翌日出荷

粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:ブラウン●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-44
1巻
680 税込748
翌日出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)4000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)980 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大5 ワット数9.6m(W)
1巻(5m)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)2700(電球色) 寿命L80/B10>50,000時間,L70/B50>80,000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)430 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(5m)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)50【テープライト】最大8 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)5000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)460 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
369,800 税込406,780
20日以内出荷