強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様テープのみ
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)約77
タック(ボールNo.)30
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)約112
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
1個
¥168
税込¥185
当日出荷
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包
主な用途梱包用
スマートバリューのPPテープ。
用途軽・中梱包用
仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ無溶剤
主な用途梱包用
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包
タイプテープのみ
伸度(%)100以上
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.7
芯材再生紙使用
引張強度(N/10mm)50
展開力(N/25mm)4.08以下
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.25
引張強度(N/25mm)79.5
引張強度(N/10mm)68
粘着力(N/25mm)7.9
巻戻し力(N/25mm)12.8
こんなお得な商品も!

OPPテープ 超透明
モノタロウ
¥168
税込¥185
薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。
透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。
袋の結束や紙箱の角の補修に。
タイプテープのみ
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)68.6
粘着力(N/25mm)7.0
巻戻し力(N/25mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。
何といっても価格が魅力のテープです。
重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。
伸度(%)110以上
引張強度(N/10mm)30.87
粘着力(N/25mm)5.79
こんなお得な商品も!

OPPテープ テープカッター付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
仕様テープ+カッター付
質量(g)255
タイプテープ+カッター付
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け
材質ポリプロピレンフィルム(OPP)
タック(ボールNo.)21
伸び(%)160
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117.6
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
最大テープ外径(Φmm)約123
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。
透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
スマートバリューのPPテープ。
用途中・重梱包用
仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ無溶剤
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)50以上
粘着力(N/25mm)3.6以上(SP粘着力)
こんなお得な商品も!

OPPテープ 重梱包用
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。
主な用途梱包用
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
重量物や衝撃に耐える高い保持力のプロ仕様の梱包テープです。高透明タイプのポリプロピレンフィルムを使用しています。
用途重梱包に。
トラスコ品番554-7352
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.075
色透明
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)75
紙管サイズ(Φ)76mm
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
中、軽量物の梱包に最適な耐水力もあるテープです。
重ね張りでき、強度や粘着性が強いテープのため、クラフトテープに比べ衝撃から荷物を守ることができます。
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
用途日常生活で幅広い用途に使えます。
宅配便や小包の梱包に。
15kgくらいまでの中、計量物の梱包に。
仕様テープカット条件:カッターやハサミをご使用ください。
トラスコ品番207-2067
幅(mm)48
厚さ(mm)48
質量(g)980
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)0.065
引張強度(N/10mm)44
アズワン品番64-8630-57
1パック(5巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。
用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。
中梱包
タイプテープのみ
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)125
粘着力(N/25mm)8.5
巻戻し力(N/25mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートバリューのPPテープ。テープカッター付なので、作業の効率がUP!
用途軽・中梱包用
仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
付属品カッター付
タイプ無溶剤
主な用途梱包用
1巻
¥299
税込¥329
当日出荷
手で切れる
テープを引き出す音がしにくい製品です
テープの引き出しが軽く、作業性にすぐれています。
用途梱包用
主な用途梱包用
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ手で切れる
テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。
透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
幅(mm)48
長さ(m)50
主な用途梱包用
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04
色透明
径(Φmm)内芯径:76.2
長さ(m)100
粘着力(N/cm)2.9
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)55
1パック(6巻)
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用に。
トラスコ品番664-4770
幅(mm)48
厚さ(mm)0.09
色透明
長さ(m)50
基材ポリプロピレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.7
引張強度(N/10mm)56
粘着力(N/25mm)4.05
使用条件【テープカット】カッターが必要
特性強力、透明
1パック(6巻)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04
色透明
径(Φmm)内芯径:76.2
長さ(m)100
粘着力(N/cm)2.9
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)55
1箱(36巻)
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業
材質特殊ポリプロピレンフィルム
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)19
巻芯径(Φmm)76
テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。
色透明
主な用途梱包用
2018年トラスコ掲載ページ6 1897
テープタイプ重ね貼り可
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープです。
質量(g)193
主な用途梱包用
特性透明
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!

クロステープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
ハサミ不用!特殊繊維加工!
薄型・重ね貼り可能・油性ペン記入可能
用途小包、宅配便の梱包・ダンボールの封かん雑誌や新聞の束、木材・パネルを束ねる時にも効果的!
中梱包
主な用途梱包用
テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。
軽くて丈夫なクロステープです。
重ね貼りができます。
カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
アクリル系粘着剤を使用しています。
用途重梱包
質量(g)約245
タイプテープのみ
伸度(%)162
基材厚さ(mm)0.055
タック(ボールNo.)16
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.66
引張強度(N/10mm)37.5
保持力(mm/h)0.1
テープ厚さ(μm)90
1巻
¥359
税込¥395
当日出荷
TOPTS-50Cの詰替用です。1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
仕様テープカット条件:カッターが必要
トラスコ品番243-8889
材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂
幅(mm)50
厚さ(mm)0.055
色クリア
タイプ替テープ
長さ(m)50
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
1巻
¥529
税込¥582
当日出荷
バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。
トラスコ品番535-7134
幅(mm)50
厚さ(mm)0.055
色透明
長さ(m)66
基材PLA(ポリ乳酸)
粘着剤天然ゴム系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.5
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エスコ品番EA943KA-1B
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
芯径(mm)76(3インチ)
主な用途梱包用
1個
¥13,300
税込¥14,630
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

OPPテープ100m巻
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。
軽量物の梱包に適します。
製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包
タイプテープのみ
伸び(%)140
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.16
引張強度(N/25mm)78.5
引張強度(N/10mm)31.4
粘着力(N/25mm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質【基材】OPP、【粘着剤】アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.045
色透明
長さ(m)100
主な用途梱包用
巻芯径(Φmm)76
1箱(5巻)
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。
耐久性に優れています。
材質基材:ポリプロピレン
厚さ(mm)0.085
長さ(m)50
引張強度(N/mm)68.8
伸び(%)161
ボールタックNO.32
粘着力(N/mm)(SUS)3.41
トラスコ品番115-0001
幅(mm)48
厚さ(mm)0.055
質量(g)165
長さ(m)50
主な用途梱包用
テープタイプ手で切れる
1巻
¥409
税込¥450
当日出荷
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープ(リフィル)です。
質量(g)158
主な用途梱包用
特性透明
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。モデル番号 = 4089N/cm
色透明
テープ幅(mm)48
基材PP
テープ長さ(m)66
厚さ(μm)46
粘着剤天然ゴム
主な用途梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。モデル番号 = 4120N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
色透明
テープ幅(mm)50
基材PVC
テープ長さ(m)66
厚さ(μm)49
粘着剤天然ゴム
主な用途梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ