強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様テープのみ
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)約77
タック(ボールNo.)30
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)約112
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.25
引張強度(N/25mm)79.5
引張強度(N/10mm)68
粘着力(N/25mm)7.9
巻戻し力(N/25mm)12.8
こんなお得な商品も!

OPPテープ 超透明
モノタロウ
¥168
税込¥185
薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。
透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。
袋の結束や紙箱の角の補修に。
タイプテープのみ
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)68.6
粘着力(N/25mm)7.0
巻戻し力(N/25mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

OPPテープ テープカッター付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
仕様テープ+カッター付
質量(g)255
タイプテープ+カッター付
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。
用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。
中梱包
タイプテープのみ
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)125
粘着力(N/25mm)8.5
巻戻し力(N/25mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
手で切れる
テープを引き出す音がしにくい製品です
テープの引き出しが軽く、作業性にすぐれています。
用途梱包用
主な用途梱包用
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ手で切れる
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色透明
エコマーク認定番号17 112 045
1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
用途オフィスでの梱包作業等に。
トラスコ品番243-8890
材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂
幅(mm)50
厚さ(mm)0.055
色カッター:イエロー テープ:クリア
タイプカッター付
長さ(m)50
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
1巻
¥719
税込¥791
当日出荷
TOPTS-50Cの詰替用です。1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
仕様テープカット条件:カッターが必要
トラスコ品番243-8889
材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂
幅(mm)50
厚さ(mm)0.055
色クリア
タイプ替テープ
長さ(m)50
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
1巻
¥529
税込¥582
当日出荷
バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。
トラスコ品番535-7134
幅(mm)50
厚さ(mm)0.055
色透明
長さ(m)66
基材PLA(ポリ乳酸)
粘着剤天然ゴム系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.5
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

OPPテープ100m巻
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。
軽量物の梱包に適します。
製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包
タイプテープのみ
伸び(%)140
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.16
引張強度(N/25mm)78.5
引張強度(N/10mm)31.4
粘着力(N/25mm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。モデル番号 = 4089N/cm
色透明
テープ幅(mm)48
基材PP
テープ長さ(m)66
厚さ(μm)46
粘着剤天然ゴム
主な用途梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。モデル番号 = 4120N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
色透明
テープ幅(mm)50
基材PVC
テープ長さ(m)66
厚さ(μm)49
粘着剤天然ゴム
主な用途梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
性能と価格のバランスの良い主力商品です。
手貼り、機械貼りの梱包に最適です。
製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途中・重量物の包装用
タイプテープのみ
伸び(%)140
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.16
引張強度(N/25mm)107.75
引張強度(N/10mm)43.1
粘着力(N/25mm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 梱包用テープ、クリアRS Pro 28 ミクロンポリプロピレン包装テープは、幅 48 mm 、長さ 600 mm です。このテープは、裏面に分散アクリル系粘着剤が塗布されています。特長と利点 - 耐摩耗性 - ちぎりやすい - 防水
仕様バックの材質 = ポリプロピレン幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 0.054mm色 = 透明破断伸び = 110%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
透明タイプの養生テープです。目立ちにくいので台風養生など、ご家庭やオフィスでも使用して頂きやすいです。手切れ性の良い高品質な日本製品です
用途塗装時の養生。目立たせたくない箇所への仮止めや、台風時などの災害対策としても使用して頂けます。
色透明
粘着力(N/25mm)6.23
手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。
トラスコ品番337-9225
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
色透明
質量(g)200
長さ(m)25
伸び(%)14
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)4.2
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ強粘着
長さ(m)8
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色透明
包装5
入数(個)120(梱包)
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
重量梱包用、厚み90μ厚手タイプの包装用梱包テープです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。
粘着力(N/10mm)2.45以上
テープ厚さ(μm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
軽量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。6巻バルクパック。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。
粘着力(N/10mm)2.2以上
引張強度(N/10mm)35.32以上
テープ厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(6巻)
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.45以上
引張強度(N/10mm)47.09以上
テープ厚さ(μm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。
引張強度(N/10mm)36.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。
幅(mm)48
厚さ(mm)0.065
色透明
長さ(m)50
基材OPPフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途軽中量梱包用・包装用
粘着力(N/10mm)2.45以上
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り、油性マジックで文字書きOK
1箱(50巻)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。
用途開梱性を重視する梱包に。
トラスコ品番124-0517
色透明
サイズ50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
主な用途梱包用
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 !
重量段ボールの封緘
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。
油性ペンで文字が書ける。
紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。
各種の仮止め、結束、補修用など。
伸び(%)22
引張強度(N/25mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽~重梱包
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。きれいに手軽に包装できます。新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)15
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)100
粘着力(N/25mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
封筒の様にフタで封をするタイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。開封すると「OPENEDもしくはOPENVOID」の跡が残ります。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質ポリエチレン
サイズ長3封筒
厚さ(μm)50
表示内容透明
RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトテープ、OPPテープ、布テープにもはじかず筆記可能です。
透明素材に書いてもハッキリ分かるクッキリとした黒さです。
こすれても落ちにくい新開発の特殊添加剤配合油性顔料を使用しています。
RoHS指令・ELV規制に対応しています。
用途各種梱包テープ・ガラス・ビニール・金属・プラスチック・木材・石材などの筆記に最適です。
ダンボール・紙箱・ステンレス/アルミ等の非鉄金属にも対応しています。
作業着・ユニホーム・保護具などの布や衣類。
ゴム手袋などのゴム類。
インク色黒
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25
テープ部分(mm)30
穴径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

OPPテープ 中梱包用 100m巻
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
用途ダンボールの封緘など
色透明
テープ幅(mm)48
基材OPP
テープ長さ(m)100
粘着剤アクリル系
主な用途梱包
テープ厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐湿性
テープタイプ重ね貼りが可
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ