26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(35m)
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。
用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。 主な用途養生用
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
用途建築養生用。
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リンレイテープ養生用布粘着テープ #337
エコ商品
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。扱いやすいハイグレードタイプ。
用途建築養生用 伸度(%)12 主な用途養生用 巻戻し力(N/10mm)2.27 引張強度(N/10mm)60.8 保持力(ズレmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイテープ養生用布粘着テープ #337E
エコ商品
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面によくなじみ糊残りが少ない。外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。 伸度(%)13 主な用途養生用 巻戻し力(N/10mm)1.96 引張強度(N/10mm)48.7 保持力(ズレmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンレイテープ養生用布粘着テープ #333
エコ商品
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。
用途建築養生用 伸度(%)11 主な用途養生用 巻戻し力(N/10mm)2.27 引張強度(N/10mm)61.1 保持力(ズレmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセル養生用布粘着テープ
エコ商品
スリオンテープ No.3376は、スフ布にポリエチレンをラミネートした基材に、ゴム系粘着剤を塗布した薄手の養生用布粘着テープです。テープ背面はピンホールが少ないので塗料に侵されにくくなっており、塗布しているゴム系粘着剤は耐候性が良く、テープを剥がした時の糊残りが少ないタイプを使用していますので、塗装養生用に適した布粘着テープです。
用途一般養生用 基材ポリエチレンラミネート布 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.26 粘着剤ゴム系粘着剤 グリーンマーク認定
1箱(30巻)ほか
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マクセル布養生テープ No.3330
エコ商品
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。
用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。 表面処理ポリエチレンラミネート タック(ボールNo.)28 主な用途養生用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17] 引張強度(N/25mm)167 保持力(分)40℃/落下5 再生材使用率(%)4.8 再生材使用使用
1ケース(30巻)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。 見切りが良く、養生用としても使用できます。
用途外装塗装時の養生に。 テープ厚さ(mm)0.29 特性耐候
1巻
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カモ井加工紙養生用布粘着テープ No6800 無包装
エコ商品
無包装でゴミ削減!。包装フィルムのベタ付きによるイライラ解消!。紙管の切り口を面取りしているから、手首に通しても痛くない!。糊残りが少なく手切れ性も良い!。テープ側面がベタ付かずテープ同士やゴミがつきにくい!
用途吹付塗装用・養生。 基材スフ布 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.29 粘着剤ゴム系 伸び(%)8 主な用途塗装・養生用 引張強度(N/15mm)85.4 粘着力(N/10mm)3.69 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。 伸度(%)5 テープ厚さ(mm)0.09 タック(ボールNo.)25 耐熱温度(℃)60(30分) 引張強度(N/10mm)40.4 巻戻し力(N/18mm)1.62
1パック(5巻)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柱を傷や手アカから守ります。 布糊をたいたり、紙を切ったりする手間がいりません。 1人で養生作業が出来、養生後はすぐに積み重ねられます。 各サイズ45m巻きなので、必要な長さにカットし、無駄なく使用できます。 仮留めいらずの両端クラフトテープ付きです。
用途柱の日焼け・手アカ・傷の防止 ブラウン トラスコ品番868-3812 型番YH031
1セット(10枚)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

柱を傷や手アカから守ります。 布糊をたいたり、紙を切ったりする手間がいりません。 1人で養生作業が出来、養生後はすぐに積み重ねられます。 各サイズ45m巻きなので、必要な長さにカットし、無駄なく使用できます。 仮留めいらずの両端クラフトテープ付きです。
用途柱の日焼け・手アカ・傷の防止 ブラウン トラスコ品番868-3813 寸法(mm)650×45 型番YH032
1セット(10本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

柱を傷や手アカから守ります。 布糊をたいたり、紙を切ったりする手間がいりません。 1人で養生作業が出来、養生後はすぐに積み重ねられます。 各サイズ45m巻きなので、必要な長さにカットし、無駄なく使用できます。 仮留めいらずの両端クラフトテープ付きです。
用途柱の日焼け・手アカ・傷の防止 ブラウン トラスコ品番868-3814 型番YH033
1セット(10枚)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。 使用温度範囲(℃)-73~260 主な用途電気・電子用 引張強度(N/10mm)51 特性難燃性、耐薬品性
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。 耐熱性260℃30分 主な用途マスキング、仮固定 特性耐熱
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

凹凸面への使用に優れています。 耐候性と耐水性に優れています。 強粘着タイプです。
用途ボイド管のろ止め及び固定 養生ベニヤの固定に 配管開口部の穴ふさぎに いろいろな材料の固定に 重梱包用に 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)15
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。 しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。 建築現場の多様なシーンで活躍します。 強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。 特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。 のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに ボイド管のろ防止・固定に 排水マスのふたふさぎに 養生用ベニヤ板の固定に 主な用途多用途 特性耐候性、防水性、撥水性 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力、カット性、強度、耐候性などを備えています。 はがした後にのり残りがほとんどありません。
1巻
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。 材質エラストマー(TPE) 長さ(mm)900
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

室内の角のクロスがやぶれた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決。 ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色をそろえました。使用箇所にあわせてお選びください。 室内にもご使用頂けます。 取り付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。
用途シャッター・エレベーター廻り・工場内などあらゆるコーナーに 材質軟質塩ビ タイプソフトタイプ
1セット(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象物(フロアー材・カーペット等)への直接のテープ貼り付けが不要で、糊残りの心配がありません。 流れ方向に30mmピッチでハーフカットが入っており、カットが容易です。 幅方向に2箇所ハーフカットが入っており、折り曲げが容易です。 本品への使用テープは種類・幅を選ばず、新築・リフォーム問わず使用可能です。 立上りタイプで壁際のゴミ・ホコリ溜まりを軽減でき、清掃が容易です。 日焼け防止にも役立ちます。 ロール状なのでハンドリングがよく施工も簡単です。
用途床・廊下・巾木などの養生に トラスコ品番785-1251 材質紙管原紙 質量(kg)1.6
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

発泡の為軽量で小口まで着色されているので、表面イメージとマッチしています。 カッターナイフやスチレンカッターなどで簡単にカット出来ます。 両面テープ・発泡スチロール用ボンドで簡単に接着できます。
用途養生ボード・店舗広告看板・食品パッケージ・切文字・各種仕切り 白・緑・クリーム・青・黄・茶・赤・桃・黒 厚さ(mm)5 材質ポリスチレン17倍発泡 寸法(幅W×長さL)(mm)630×1200
1ケース(30枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。 材質軟質塩化ビニール 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。 フェンス・柵用ロープとして最適です。 カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。
用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。 仕様両端テープ止め、丸巻
1巻(200m)
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)