44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。
幅(mm)50 厚さ(mm)3 長さ(m)3 材質基材:発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系 仕様粘着式(アクリル系) 質量(g)約80 粘着力(N/25mm)7.8 シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
960 税込1,056
当日出荷

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

トラテープ クッションタイプ モノタロウ 動画あり
トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。 注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。 セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。
用途屋内用危険標示 粘着剤アクリル系
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。 厚さ(mm)約1 主な用途すべり止め
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。 クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。 危険表示。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)3 イエロー×ブラック 基材発泡ポリエチレン テープ長さ(m)3 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)70 引張強度(N/10mm)3
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)3 材質(外装)ポリエチレン、(テープ)ビニール ブラック 質量(g)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×50×50
1巻
269 税込296
当日出荷

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-1 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。 砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質基材:アクリル樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 質量(g)145 テープ長さ(m)3 アズワン品番64-7983-38
1巻
3,720 税込4,092
翌日出荷

材質基材:アクリル樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 質量(g)290 テープ長さ(m)3 アズワン品番64-7983-39
1巻
7,450 税込8,195
翌日出荷

日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ
エコ商品
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。 厚さ(mm)0.46 イエロー×ブラック 長さ(m)3 基材アルミホイル 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm RoHS指令(10物質対応)対応 特性反射
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。
用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(3m×10個)
17,980 税込19,778
欠品中

ノンスリップテープ アサヒペン 動画あり
スリップによる転倒事故の抑制に!。離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。 長さ(m)3 主な用途滑り止め用
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です。建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です。凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です 仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要 厚さ(mm)0.9
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れなどの固定。 スチールドアの装飾品の固定。 自動車のモール固定。 質量(g)39 剥離紙ポリラミ紙 アズワン品番65-0411-12 粘着タイプ強力
1巻
689 税込758
当日出荷

粘着剤つきの簡単施工。 さまざまな下地に施工でき、耐久性に優れているため、すべり止め効果が長く持続します。
用途コンクリートや硬質プラスチック、金属などの床面やスロープ、階段のすべり止めに。 質量(g)200 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
伸度(%)300 耐熱温度(℃)-50~260 引張強度(N/cm2)49.2 特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁 絶縁耐力400V
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム 引張強力(N/mm2)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911) 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防湿性、耐候性、耐久性に優れます。金属、ガラス、ゴム、プラスチックなどに優れた接着性があります。
材質ブチルゴム系 幅(mm)20 厚さ(mm)3 長さ(m)3 接着強度(N/mm2)【破断時】0.3 適合温度(℃)100 体積固有抵抗(Ω・m[Ω・cm])1×1013
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着剤を使用しています。
黄×黒 厚さ(mm)2 基材発泡ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)7.8
1巻(3m)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシール トラスコ品番835-7751 質量(g)200 伸び(%)1000 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)17 絶縁破壊強度(kV/mm)20
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。 どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。
用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。 厚さ(mm)0.5 ブラック 長さ(m)3 伸び(%)300 材質(テープ)シリコン 耐寒耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(N/mm2)5 防水性吸水率3%以下
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
ブラック テープ厚さ(mm)0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。 トラスコ品番418-4858 質量(g)50.0 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

日東エルマテリアル蛍光トラ柄ノンスリップテープ
エコ商品
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。 蛍光トラ(蛍光黄×黒) テープ長さ(m)3 基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒) テープ厚さ(mm)約0.6 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。 材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.46 黄/黒 長さ(m)3 分類梱包用品 引張強度(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。 仕様切断にはカッターが必要 引張強度(N/25mm)88.3 特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
1巻
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

階段や危険な場所に貼るだけ簡単なすべり止めシートです。屋外でも屋内でもご利用になれます。ハサミでカットできるので、長さの調整が可能です。
用途すべり止めに 材質PVC、アクリル系接着剤 幅(mm)30
1パック(3個)ほか
998 税込1,098
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) イエロー×ブラック(ゼブラ) 砥粒種類酸化アルミニウム 基材樹脂加工布 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.85 引張強度(N/25mm)740 粘着力(N/25mm)15
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番217-2780 質量(g)380 引張強度17N/10mm 連続使用温度(℃)90 絶縁破壊電圧(kV/mm)20 特性耐候性 粘着タイプ高粘着
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷

テープとマグネットが一体化!自由な長さにカットして掲示物の裏面に張るだけ!手で簡単に切る事が出来ます。冷蔵庫などのスチール面にくっつきいます。 テープの粘着剤は弱粘着性で繰り返し貼ったり剥がしたりできます。※のり残りをする場合がございます。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 入数5個、セット
1セット(5個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護 材質シリコーンゴム 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-60~260 絶縁破壊電圧(kV)8 引張強度(N/10mm)33 耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻 セパレータポリエステル 特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)