115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手でスパッと切れる! きれいにはがせる! セロハンテープの代わりに! 暖衝材でも、はがしやすい。 ラベル代わりに使える。 ポスター貼り・メモ貼りに便利。 装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに 保存容器のラベルに 緩衝材に 装飾に 引張強度(N/25mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストを徹底的に追求した細幅の業務用OPPテープです。セロハンテープの代替えなどにご利用いただいています。コストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。手で切れないタイプとなります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 主な用途仮止め用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(200巻)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

耐熱性、絶縁性に優れています。端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。File No. E56086。UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定等。 基材ポリエステルフィルム テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.03 粘着剤アクリル系 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)39.2 粘着力(N/25mm)8.58 取得規格UL温度定格130℃ RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性
1巻
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。 識別に。
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
材質基材/OPPフィルム、芯/紙 寸法(mm)88×88×75 透明 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 粘着剤アクリル系 主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
1パック(5巻)
129 税込142
5日以内出荷

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

不織布支持体の両面テープです。 穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に 厚さ(mm)0.14 質量(g)70 長さ(m)20 粘着タイプ両面
1巻
759 税込835
3日以内出荷

No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用 規格UL969取得 File. No.MH19815 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。 カラーバリエーションも充実。
用途建築養生用、封緘、仮止めなど。 主な用途養生用 ボールタック20 粘着力(N/10mm)2.4 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カッター不要で手で簡単に切ることができます。セロハンテープの代替えとした文具テープです。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
1箱(200巻)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)7.25 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。 粘着力(N/10mm)4.0 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス 厚さ薄手 材質(ライナー)平面紙 接着力(N/cm)7.6 ライナー色白(3Mマーク入り) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0 ボールタック20/32 粘着力(N/10mm)6.35 粘着力(N/20mm)12.7 適合用途低VOC、透明 主なワークパーツ
1巻
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプ。
用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料張り合わせ。 文具・雑貨・工作用など。 粘着力(N/10mm)6.18 粘着力(N/25mm[gf])15.47[1575] RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)314.7 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
1巻ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強粘着。 ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。 手でキレイに切れる。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 初期粘着力・防水性に優れています。 VOC対策品です。 厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに 屋外ポスターの掲示用 粘着力(N/20mm)28.00 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 再剥離 適合用途透明、再剥離 被着材の素材金属
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。 厚さ(mm)0.13 剪断接着力(N/400mm2)840
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仮止めや掲示に便利な養生テープ。 使いやすい手のひらサイズの小巻タイプとなっております。 手で簡単に切れて、のり残りが少なく、油性ペンで文字が書けます。 手のひらサイズで持ち運びにも便利です。 手で切れるので作業が効率的です。 のり残りが少ないのできれいにはがせます。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、仮止めなど。 主な用途養生・仮止め
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般の両面テープではつきにくいプラスチック類もしっかり接着します。また布、革、木材、ゴムなどの幅広い素材にしっかりつきます。
材質不織布 クリア 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤アクリル系粘着剤 適合材プラスチック類、布、革、木材、ゴムなど 特性強粘着 被着材の素材プラスチック・布、革、木材、ゴムなど
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙 厚さ(mm)0.3 長さ(m)2 使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後) 粘着力(N/25mm)44 使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。 コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。 プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。 手で簡単にまっすぐに切れます。 油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Denka(デンカ)ハーネステープ
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性5000V×1分間 引張強度(N/10mm)19.6 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性耐電性
1ケース(200巻)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

支持体がありながら、テープの総厚が10μm。プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応。ダブルフィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません。粘着面が平滑です。
用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定。携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)390 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります。貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい。手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない
幅(mm)50 透明 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目テープ厚み:0.095mm、粘着力:2.4N/10mm、タック:ボールNo.15、展開力:0.6N/10mm グリーンマーク認定
1巻
499 税込549
欠品中

プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。電気特性に優れています。
用途耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの張り合わせや固定。プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)382.5 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 寸法(mm)20×15 透明 厚さ(μm)75 アズワン品番65-2239-48 効果10年(目安)
1パック(15枚)
680 税込748
翌日出荷

半透明の糊残りしにくいテープを使いやすいサイズにしました。手で真っ直ぐ切れるので作業性が良く、半透明なので目立ちません。
用途引越しなど、引き出しの飛び出し防止。部品・部材の仮固定。 半透明 長さ(m)25
1巻ほか
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープです。クリアタイプなので透明部分に最適
用途エンブレム・バイザー等の再接着に 材質アクリル 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)10
1巻ほか
998 税込1,098
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明薄手で目立たず、カット性に優れています。 POP貼付、ガラスやアクリル面への装飾にお使い下さい。
厚さ薄手 粘着力(N/10mm)6.95 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻ほか
特価
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。変色しにくい粘着剤を使用しています。
用途液晶表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。プラスチックなど各種材料の固定。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)340.2 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

総厚30ミクロンと薄手品です。支持体のフィルムがあるため、糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。小型電子機器の部品などの固定。フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)323.6 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レンゴーOPPテープ
エコ商品
変色しにくい透明テープ 厚手でしっかりタイプ
用途セロハンテープの代替品 テープ厚さ(μm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200巻)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)