2,112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

のりが残りにくい弱粘着タイプです。 テープにコシがあり、手切れ性に優れます。
トラスコ品番324-4121 質量(g)266 主な用途床養生用 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)70.6 粘着タイプ弱粘着
1巻
669 税込736
当日出荷

テープの背中に字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプ 重ね貼りOK
用途軽~中梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 タック(ボールNo.)21 伸び(%)8 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.70 引張強度(N/25mm)154.8 引張強度(N/10mm)63.7
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ 主な用途養生用 引張強度(N/50mm)280
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別に テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.15 基材 特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
1巻
812 税込893
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。 厚さ(mm)0.05 透明 区分産業用 基材セロハン テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)41.6
1パック(10巻)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%)92 主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用 引張強度(N/25mm)201.62 破壊電圧(kV)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%)93 引張強度(N/25mm)212.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。
用途各種床面養生シート固定に。 伸び(%)11 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.6 引張強度(N/10mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
499 税込549
当日出荷

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)218.2 破壊電圧(kV)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm)0.055 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)5.2 引張強度(N/18mm)64.2 巻戻し力(N/18mm)5.1 引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
1パック(2巻)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。 油性ペンで文字が書ける。 紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修用など。 伸び(%)22 引張強度(N/25mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5巻)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)150(30分) 引張強度(N/10mm)29
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

テープのり 強粘着 モノタロウ 動画あり
簡単にのり着け作業ができる。
寸法(mm)70×40×18 質量(g)15 テープ幅(mm)6 商品タイプ本体(使い切り)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/10mm)28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。 テープ厚さ(mm)0.086 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)34.1 芯径(inch)1
1パック(2巻)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.091 タック(ボールNo.)15 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用 仕様巻芯1インチ 厚さ(mm)0.092 テープ厚さ(mm)0.092 伸び(%)6 引張強度(N/10mm)35.7 粘着タイプ弱粘着
1パック(2巻)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

OPP袋 テープ付き モノタロウ 動画あり
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚)100 テープ部分(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用 耐熱温度(℃)100(30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用 テープ厚さ(mm)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(6巻)ほか
特価
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手でカットできます。
トラスコ品番741-8990 材質ポリエチレン織布 質量(g)260 寸法40mm幅×50m巻(0.16mm厚) 主な用途床養生
1巻
1,398 税込1,538
翌々日出荷

強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。 強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。 直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用 仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.11 引張強度(N/15mm)51.6 粘着タイプ強粘着
1セット(4巻)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)6 引張強度(N/15mm)55
1セット(2巻)ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)27
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。 保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クリスタルパックは、透明度がよく、つやがあるのが特長のOPP(ニ軸延伸ポリプロピレン)を使用した袋です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
278 税込306
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。 特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
テープ種類小巻
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム) 動画あり
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.09 引張強度(N/10mm)34
1パック(2巻)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。 主な用途建築養生用 引張強度(N/25mm)97.7 粘着力(N/25mm)9.32 RoHS指令(10物質対応)対応 特性再剥離性
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です
ネオンイエロー ベルト幅(mm)40 ベルト長さ(mm)710~2700 バックルワンタッチ式 アズワン品番64-7984-24 材質(反射板)スコッチライト 色(反射部)グレー
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

被着体への初期の食いつきに優れています。 解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
1パック(2巻)ほか
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)