2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます。 強粘着テープの長時間使用が可能です。
トラスコ品番364-6939 質量(kg)11 電源AC100V(117V・230V対応可能) 消費電力180W 表示長さ表示/4桁LEDデジタル表示 本体寸法(mm)奥行168 使用テープ幅(mm)13~80 本体寸法(mm)幅229 本体高さ(mm)360 テープ長さ設定範囲(mm)手動=40~9999 自動=70~9999
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

GTD-500 電子テープカッター(水ガムテープ専用) エクト 動画あり
ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター 自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。
用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼り RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)220
1台
209,000 税込229,900
4日以内出荷