セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。
繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。
使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。
テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。
刃先はギザ刃。
セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用
本体質量(kg)1.1
刃先ギザ刃
プーリー1インチ、3インチ
テープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
薄いフィルム系テープ貼り作業に最適です。3種類のテープ長さの選択ができます。テープをカット(手動)すると次のテープが自動で送り出されます。
用途小規模生産、簡易梱包に。
付属品ACアダプター
適合セロテープ・メンディングテープ用
幅(mm)96
色ブラック
高さ(mm)115
奥行(mm)177
電源(V)AC100アダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売)
電源AC100Vアダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売)
使用テープ幅(mm)7~24
テープ長さ設定範囲(mm)S30、M45 、L90、フリー
最大テープ外径(Φmm)135
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
関連キーワード