26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

TC-201/301用。2種のテープが保持できる、テープカッター用プーリーです。内側と外側を使用して、1型(約25mm)と3型(約75mm)のテープを保持できる便利な2WAYテープカッター用プーリー。
適合TC-201・TC-301 材質HIPS テープ種類大巻/小巻両用 アズワン品番65-0431-03
1個
169 税込186
当日出荷

ヘイコーカッター台NO.4、専用の替プーリー 個包装。
メーカー商品コード003700121
1個
209 税込230
当日出荷

1.プーリーだけが破損してしまった場合でも、部品だけを購入していただくことで本体を長くお使いいただくことができます。 2.プーリーは100%再生材使用です。
適合使用テープ(巻芯径):1インチ、3インチ両用 材質プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ABS テープ長さ(m)70まで対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×39 適合テープ幅(mm)24
1個
269 税込296
当日出荷

テープカッター 卓上用 モノタロウ 動画あり
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。 幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24 材質本体/PP、リール/ABS 質量(g)約690 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82 テープ種類大巻/小巻両用 適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TCD-60 卓上テープカッター エクト 動画あり
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。 切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。 粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。 24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。 カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動 付属品ツインリール 適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172 本体寸法(mm)奥行230 本体寸法(mm)幅82 本体高さ(mm)172 主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻) RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 PAT.P
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

テープカッター<カルカット> コクヨ 動画あり
カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。 持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。 ※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。 ※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単 適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60 適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19 適合大巻き・小巻き両用 材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC 質量(kg)1.2 テープ種類大巻き・小巻き両用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プチカッター コクヨ 動画あり
つけ外し簡単。小さなテープカッター。 スイッチを押し上げると テープ端が持ち上がって つまみやすい。 プチカッター同士で くっつけることができる。取付簡単。
材質本体:ABS・POM 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×23×22 テープ幅(mm)15まで
1セット
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープカッター モノタロウ 動画あり
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に 全長(mm)約142 質量(g)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大巻小巻どちらでもご使用頂けるテープカッター用プーリーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×32×76 適合品番TD-30、TD-100、TD-200
1個
249 税込274
当日出荷

トラスコ品番113-1002 適合機種TD-2000 適合本体TD-2000 材質R-ABS 幅(mm)83 寸法(mm)W83XD75XH75 高さ(mm)75 奥行(mm)75
1個
439 税込483
当日出荷

面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など) 寸法(mm)34×106×27
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付 材質スチール 最大外径(mm)140(テープ)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24 質量(kg)約1.15 材質本体/PP、リール/ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×210×100 テープ種類大巻/小巻両用 適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
1台
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスのテープカッターTC-101E/TC-201/TC-301用替刃。粘着物の付着などで、切れ味が落ちたと思ったら替え時です。刃の交換時は、マイナスドライバー、又はペンチを用いて本体から刃を上方向に引き抜いて下さい。GPNエコ商品ねっと掲載商品
適合TC-101E、201、301用 材質シリコン アズワン品番65-0431-04
1個
78 税込86
当日出荷

一般的なセロテープカッター台です。重量1.3kg安定感に優れています。
寸法(mm)85×210×100
1個
688 税込757
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
25 税込28
当日出荷

本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)焼入鋼(SK-5) 最大テープ幅(mm)50
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握ってサクッと切れるマスキングテープカッター。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。カッター部を綴じた状態で固定できるロックボタン付き。15mm幅のテープを2本収容可能な幅広タイプ。
用途マスキングテープ専用 材質本体/ABS樹脂・POM・スチール テープ種類小巻 適合テープ幅(mm)30以下(マスキングテープに対応) 適合寸法(mm)内径25以上、外径57以下
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セロテープ小巻 ニチバン 動画あり
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。 透明 テープ種類小巻 テープ厚さ(mm)0.053
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。 カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き 外寸法・幅(mm)27 外寸法・高さ(mm)60 外寸法・奥行(mm)91
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。 ピンク テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.126 基材ポリオレフィン 伸度(%)190 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)13.40 粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板) 巻戻し力(N/25mm)3.04
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

円滑なデザインで安定感のある重量級のテープカッターです。 (底面ノンスリップ仕様)良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯25mmまたは76mmです。
トラスコ品番820-6437 質量(kg)1.24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×230×130 テープ種類小巻 /1インチ(25mm)芯用、 大巻/3インチ(76mm)芯用コア付 最大テープ幅(mm)25
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊アルミ箔により輻射熱を約97%カットを実現。温度上昇にお困りのところに簡単貼り付けが出来るテープタイプをご用意しました。屋外、屋内で熱源からの熱遮断に最適です。複合フィルムで強化芯を入れているので強度もあります。(カッターやハサミで切断可能です)
用途車、プレハブ、物置、建物などの遮熱。工場内の熱源遮熱など。 幅(m)1.24
1巻
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブチルテープに勝る粘着テープ。手切れ性がある芯材を適用している為、カッターやハサミを使わずに手で切れます。 会議・目標の掲示・スローガンの掲示などに使用。
1巻
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製函・封緘機用の長尺テープです。 透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。 引張強度に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しています。 用途:自動製函機、自動封緘機用。
仕様●色:透明●幅(mm):48●長さ(m):1500●厚さ(mm):0.04●材質:基材/ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系●巻芯:紙●※本品は自動製函機・封緘機用のテープです。●※テープカッターは付属していません アズワン品番68-1975-76
1ケース(6本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷