種類粘着テープ付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
エスコ品番EA720JR-5
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付スチールテープ
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級相当
目盛種別片面
厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)
外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺
仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.55
材質(テープ)ガラス繊維
テープ幅(mm)13
JIS規格1級
標準張力(N)20
洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008
質量(g)15
精度(mm)1.5mで±1.9mm
材質(カシメ部)真ちゅう
材質(テープ端部)スチール
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。
作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。
テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
目盛種別片面
巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m)0~1.5
仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級
材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)
寸法(mm)約50×50×17
こんなお得な商品も!
コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。
厚さ(mm)0.3
目盛(mm)1ピッチ
表示数字(mm)10ピッチ
こんなお得な商品も!
コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK材
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)
質量(g)32
仕様快段目盛、数字繰り返し表示
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
粘着付スチールテープです。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。
必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途作業台、機械などへの取り付け
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
テープ幅(mm)12.5
テープ厚さ(mm)0.16
材質(テープ)炭素鋼
種類粘着テープ
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)
仕様粘着テープ付
種類フリー
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)16
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様センチメートル目盛
JIS規格1級
目盛種別両面
テープ厚さ(mm)0.5
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が振分け目盛で左2.5m←0→右2.5mです。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)
仕様粘着テープ付
質量(g)85
トラスコ品番292-0794
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
スプリングメジャー
モノタロウ
¥229
税込¥252
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー
種類フリー
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
目盛仕様メートル目盛
目盛種別両面
材質(カシメ部)真ちゅう
材質(テープ端部)ABS樹脂
質量(g)25
寸法(mm)Φ54×20
長さ許容差(mm)±1.4
トラスコ品番816-4007
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
弱粘着の貼ってはがせるタイプのメジャーです。10cm刻みと20cm刻みのタイプがあります。マスキングテープのようにクレープ加工されていないので伸び誤差が少ないのが特徴です
幅(mm)15
種類弱粘着
長さ(m)5
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級相当
目盛種別片面
エスコ品番EA720YY-25
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級相当
目盛種別片面
エスコ品番EA720YY-5
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
簡単に貼り付けできる、粘着テープ付メジャー!
作業テーブルや機械等に貼り付けて使える。
摩擦に強く目盛りが消えにくいナイロンコーティング。
見やすい段差型目盛。
はさみで切れる。
仮止め穴(テープ両端・約Φ2mm) 釘などで仮固定できる。
粘着テープ付なので剥離紙をはがして簡単に貼れる。
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK材(ナイロンコーティング)
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!
巻尺 スチールテープ製
モノタロウ
¥599
税込¥659
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。
テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10
仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり
テープ厚さ(mm)0.17
標準張力(N)20
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
質量(g)70
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
材質(バネ部)スチール
JIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
粘着テープ付目盛テープ。はさみで切れます。
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
JIS規格1級相当(目盛精度)
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)
仕様粘着テープ付、ミリ数字
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)25
トラスコ品番376-2025
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別両面
エスコ品番EA720JJ-250
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別両面
エスコ品番EA720JJ-450
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
JIS1級品
水平直立2.6mの極厚テープ
底面ブレーキ付
短い目盛線で1mm間が判別しやすい
文字高さ40%アップでデータ視認性が大幅アップ(メーカー比)
仕様●全長:5m●幅:25mm●重量:315g●材質:テープ:炭素鋼バネ:ステンレス●カラー:イエロー
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
アズワン品番65-2169-61
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1個
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
1個
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
種類ロック付
テープ長さ(m)6.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別両面
エスコ品番EA720JJ-365
1個
¥5,720
税込¥6,292
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定
セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)160(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29
測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)0~360
光源レーザーダイオード
波長(nm)515
測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°
測定範囲(m)0.05~50
防塵防水性能IP65
出力(mW)1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)-20~+70
関連資料(1.74MB)
メモリー数30
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送
セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)170(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)0~360
光源レーザーダイオード
波長(nm)515
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°
測定範囲(m)0.05~50
防塵防水性能IP65
出力(mW)1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)-20~+70
関連資料(1.74MB)
メモリー数30
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ストッパ付で扱いやすいメジャーです。テープが艶なしのため、反射を抑え、読みやすいです。
鋼製巻尺(テープ材質:スチール)
4倍速巻取機構
サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ
握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」
衝撃に強い剣先
収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付
455mm ピッチマーク付
JIS1級
JIS規格1級
錆びにくい!(ステンレス製テープ)。ベルトフック付。カラビナ付。両面目盛。長さ:5m(25mm幅)。JIS 1級。240gの軽量メジャー。先端爪に金属部分の測定に便利な磁石付
材質ステンレス・樹脂等
幅(mm)25
質量(g)240
長さ(m)5
本体寸法(mm)47×70×70
目盛仕様メートル仕様
JIS規格JIS1級
材質(テープ)ステンレス
爪部マグネット付
関連資料(0.52MB)
目盛種別両面
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に
セット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個
寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×1830
パネル幅(mm)適合:910
パネル厚(mm)適合:4~4.5
取扱説明書(2.43MB)
パネル高さ(mm)適合:1820(2枚)
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に
セット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個
寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×915
パネル幅(mm)適合:910
パネル厚(mm)適合:4~4.5
取扱説明書(2.34MB)
パネル高さ(mm)適合:1820
読み間違いにくい快段目盛と折れにくい超剛性テープで様々な場面の測定にご使用いただけます
読み間違いにくい「快段目盛」と「偶数印」
素早く数値を把握できる3色目盛(黒、赤、青)
裏面は薄暗い場所でも見やすい黄色地仕様
折れ、たわみに強い超剛性テープ
強力磁石付0点補正爪
快段目盛と超剛性テープ!これぞプロ仕様の鋼製巻尺!
種類ロック付
テープ幅(mm)25
規格JIS1級
テープ長さ(m)5
爪部0点捕集移動爪・マグネット爪
目盛種別両面
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採用しています。押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途長さの測定。
仕様オートストップ機能付
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル・JIS1級
材質(テープ)ナイロンコートテープ
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
一目で分かる10cmごとの色分け目盛。15mmの幅広で、目盛りがくっきり数字が大きく読みやすいメジャーです。ねじれにくいから使いやすく、巻き取りもスッキリ。オモテはヨコ目盛り、ウラはタテ目盛りでタテ・ヨコどちらも測りやすくなっています。テープの両端に目盛りがあるから使いやすいです。
材質メジャー/ポリエステル・PVC樹脂、ケース/ABS樹脂、金具・バネ/鋼
質量(g)38
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)57×20
アズワン品番62-4079-33
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ