ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。
用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープ
LED色アンバー
テープ幅(mm)8
消費電力(W)1.35
テープ厚さ(mm)2.4
光束(Lm)30
テープ長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)15
流れるウィンカー機能アンバーLEDとデイライト機能ホワイトLEDがシリコンテープに内蔵の2本セット、テープは約5cm間隔でカットでき長さの調節が可能です。
用途自動車用流れるウィンカー&デイライト
LED色アンバー/ホワイト
テープ幅(mm)12
消費電力(W)5.76
テープ厚さ(mm)3
光束(Lm)300/360
テープ長さ(mm)600×2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)72(36×2)
照射範囲側面発光
1セット
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。
用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープ
LED色アンバー
テープ幅(mm)8
消費電力(W)2.7
テープ厚さ(mm)2.4
光束(Lm)60
テープ長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)30
均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
タイプ線状均一光
電圧(V)DC24
寸法長さ300×幅8×高さ12mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12
固定方法ネジ止めもしくは両面テープ
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
光度(cd)24
LED寿命(時間)30000
ケーブル長(cm)60
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)72
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)10
色赤
材質ポリカーボネート樹脂
質量(kg)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード