仕様72灯RGB LED搭載黒色LEDストリップ
長さ(mm)500
シリーズDotStar
定格電圧(V)DC5
LED色青、緑、赤
LED7mm間隔
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)72
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品両面テープ
材質コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)200
消費電流(mA)60
コード太さ/0.2sq相当
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色白
色温度(K)6500~7000
電源DC12V(別途ご用意ください)
防水性なし
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)1000(0.2sq)
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き
材質樹脂
幅(mm)10
厚さ(mm)3(両面テープ含む)
タイプ高輝度、正面発光
防水仕様IP X7相当
コード種類赤線(+) 黒線(-)
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(m)1
太さ(sq)0.2
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
規格LEDチップ:5050
LED使用数(個)1(33mm1ブロックとした)
ブロック数150
消費電流(mA)約20(1ブロック)
消費電力(W)0.24(1ブロック)
動作温度(℃)-20~60
保存温度(℃)-40~60
寿命約10000時間以上
電圧(V)DC5
テープ幅(mm)10
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品専用レンズカバー・両面テープ
材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)200
消費電流(mA)20
コード太さ/0.2sq相当
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
●シリーズ:LS
●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ
幅(mm)約10
厚さ(mm)約3
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10
消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040
消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04
防塵防水性能IPX7
LED5050SMD160pcs
適合車種DC24V車
入力電圧範囲(V)DC24~DC32
Digital RGB LED Flexi-Stripは、。ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。
仕様●防水タイプ●動作電圧:5VDC●動作電流:8.64A/メートル●視野角:≧140●パッケージ:2m/ロール●LED数:144pcs/メートル●使用温度:-40℃~+60℃●MTBF:50,000h
アズワン品番67-0451-29
1個
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20
材質PVC
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×2000×4
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)288
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12
サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ)
消費電流(mA)14
コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)300(0.2sq)
消費電流(mA)20(1個あたり)
定格電圧(V)12
LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質ABS
寸法(mm)53×22×13
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水
セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚
寸法(Φmm)(LED)15
消費電流(mA)20
コード60cm×0.2sq相当
取付穴径(Φmm)(マウント)17
取付板厚(mm)MAX3
防水保護等級IPX6相当
ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色白
仕様DC12V車専用、LED6灯
消費電流(mA)70
コード長さ(cm)30
太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
電球の種類LED
使用周囲温度(℃)5~40
特性二重絶縁
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)30000
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合ケーブルLTP-AC
USB接続のテープLEDライト。USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える。本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法。本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)5
消費電力(W)80
対応電圧(v):24
消費電流(A)3.5
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
付属品保護キャップ5個
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
長さ(m)5
消費電力(W)90
対応電圧(v):24
消費電流(A)4
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性シリコン防水
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
付属品保護キャップ5個
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
長さ(m)5
消費電力(W)90
対応電圧(v):12
消費電流(A)8
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性シリコン防水
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)5
消費電力(W)80
対応電圧(v):12
消費電流(A)7
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
お好みの長さにカットしてご使用できます。スイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)。赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します
付属品マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚
質量(g)約83
電源(V)5 1.5A以上のUSBポート
スイッチ切替機能:赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色・OFF
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1500×12×5
コード長さ(m)USB:約2
全光束(Lm)赤色…約100、青色…約35、緑色…約200、水色…約200、黄色…約250、紫色…約110
光源LED×45灯使用(交換不可)
色温度(K)赤色…約1000、青色…約10000、緑色…約8500、水色…約10000、黄色…約3500、紫色…約10000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24R
寸法(mm)9×12×5000
材質(本体)シリコン製
質量(g)600
電源(V)DC24~28
消費電力(W)最大70
内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ
LED色赤色
LED使用数(個)300
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 5mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 5mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 12V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 5mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 12V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 5mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 5mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 5mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
規格LEDチップ:5050
LED使用数(個)3(50mm1ブロックとした)
ブロック数100
消費電流(mA)約50(1ブロック)
消費電力(W)0.6(1ブロック)
動作温度(℃)-20~60
保存温度(℃)-40~60
寿命約10000時間以上
電圧(V)DC12
テープ幅(mm)10
選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。
用途車内で取り付け可能です。
幅(mm)3
厚さ(mm)2
長さ(m)5
消費電力(W)45
消費電流(A)2
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性非防水
適正電圧(V)24
SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データ
アズワン品番67-0386-09
1本
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など
付属品USBケーブル
色レッド
質量(g)約28
入力USB 5V/1A
ケーブル長(cm)20
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。
LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。
内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計。
お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ
入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)
LED100灯
関連キーワード