テールコームの基本型。
全長(mm)216
幅(mm)94(クシ)
全長(mm)210
材質ポリアセタール
耐熱温度(℃)120
幅(mm)84
YS-101のピンテールバージョン
全長(mm)220
幅(mm)94(クシ)
全長(mm)248
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)60
簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
寸法(幅W×奥行D)(mm)27×140
全長(mm)210
材質ポリアセタール
耐熱温度(℃)120
幅(mm)84
全長(mm)140
種類洗面アメニティ
TKG品番9-2465-1001
TKG品番(2017)6-2250-0701
1箱(1000本)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
全長(mm)214
材質スチロール
耐熱温度(℃)70
ブラスト加工(研磨処理)により櫛通りが向上、更に摩擦軽減により静電気が起こりにくくなりました。
全長(mm)210
材質ポリアセタール
色マットブラック
耐熱温度(℃)120
幅(mm)クシ幅:84
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
仕様定期自主点検必要
種別一般型
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用
使用電圧(V)7000以下
試験電圧(V/1分)20000
全長(cm)40.5
仕様袖口が斜めカット
種別一般用
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
グラデーションピッチ 極太ステンレスピンを使用したNEWタイプのテールコーム。持ち手のサイズが選べる4種類。用途や手の大きさに合わせてお選び頂けます。
材質ポリエーテルイミド
歯がよりしっかりしたロングタイプカットコーム。頭皮に直角に立ちます。
全長(mm)220
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。
【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。
【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
テールコームの基本型。
全長(mm)216
材質ポリエーテルイミド
幅(mm)クシ幅:94
厚さを1mm程度に調節すれば美しいけんつまが仕上がります。
種別くし刃細
材質ステンレス鋼
替刃寸法(mm)145×19
TKG品番9-0666-0203
TKG品番(2017)6-0589-0203
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
最密歯のテールコーム
全長(mm)220
幅(mm)(クシ)94
フィット性に優れ、組み立て・整備作業等に適しています。
ワインディング、アップ、セットに最適。プラスティックテールのミニコーム。
全長(mm)192
幅(mm)(クシ)87
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。
天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)交流・直流7000以下
入数(双)1
機能柔軟、電気絶縁
エクステンション、編み込み、ピンカール、豆ロッドを巻く時など細かい作業に最適。ステンレステールのミニコーム。
全長(mm)180
幅(mm)(クシ)71
家具の色落ちを補修し目立たなくします。6色セットで様々な色の家具に対応!。油性染料インキだから乾燥が早い。アルコールベースのインキで嫌なニオイがしない!。
用途テーブルや椅子フローリング等の木製品の補修に
成分油性染料インキ(アルコールベース)
色ブラック、ナツメグ、ダークブラウン、ブラウン、ベージュ、ジャスミン
アズワン品番64-5074-94
危険物の類別非危険物
特性乾燥が早い
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
3種類の異なるタイプのコームです。1mm幅、1.5mm幅、2mm幅で髪をすくい上げることができます。長めのピンテールにより広いパネルを作ることができます。パステルとブラックの2色展開(各3本入)
寸法(mm)282×35
速乾性の水性接着剤です。
短時間で十分な初期接着力が得られます。
耐熱性に優れています。
F☆☆☆☆登録製品です。
片面塗布でも接着可能です。
水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003)
特性耐熱性
色乳白色
容量(kg)18
主成分アクリル共重合体
貼合せ可能時間約30秒
剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180°
溶剤水
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18kg)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
ウイルス感染対策、飛沫感染防止等身大パーテーションです。面板は、アルコールに強くお手入れの簡単な透明塩ビ製。フレーム枠付きなので、たわみの心配がありません。
用途ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションとして
色シルバー
奥行(mm)450
使用場所屋内
面板寸法(W×H)(mm)900×1800
面板有効寸法(mm)W888×H1780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×710
グリーン購入法適合
1台
¥99,980
税込¥109,978
45日以内出荷
上半分が透明な新しいタイプのパーティション
アルミフレームは、高級感のあるシャンパンゴールド
アルコールによる拭き取り消毒が可能
上半分が透明なので対面の視認性を維持でき、相席でも気兼ねなく安心感があります。
用途飲食店での飛沫対策に
材質透明PET、アルミフレーム、TECCELL製 PPハニカム(T13-2500)
アルコール清拭が可能です。連結用樹脂フレームでパーテーション同士の連結が可能で、隙間の目隠しにもなります。連結用樹脂フレームを組み合わせると90度~180度の角度調整が可能です。抗菌剤配合のPP(ポリプロピレン)中空パネルは透過性があり、明るいです。重ねて収納できますので場所を取りません。
タイプ連結
キャスター径(Φmm)40
キャスター数3個(2個ストッパー付)
アルコール清拭が可能です。連結用樹脂フレームでパーテーション同士の連結が可能で、隙間の目隠しにもなります。連結用樹脂フレームを組み合わせると90度~180度の角度調整が可能です。抗菌剤配合のPP(ポリプロピレン)中空パネルは透過性があり、明るいです。重ねて収納できますので場所を取りません。
タイプ連結
キャスター径(Φmm)40
キャスター数3個(2個ストッパー付)
アルコール清拭が可能です。連結用樹脂フレームでパーテーション同士の連結が可能で、隙間の目隠しにもなります。連結用樹脂フレームを組み合わせると90度~180度の角度調整が可能です。抗菌剤配合のPP(ポリプロピレン)中空パネルは透過性があり、明るいです。重ねて収納できますので場所を取りません。
タイプ自立
キャスター径(Φmm)40
キャスター数4個(2個ストッパー付)
アルコール清拭が可能です。連結用樹脂フレームでパーテーション同士の連結が可能で、隙間の目隠しにもなります。連結用樹脂フレームを組み合わせると90度~180度の角度調整が可能です。抗菌剤配合のPP(ポリプロピレン)中空パネルは透過性があり、明るいです。重ねて収納できますので場所を取りません。
タイプ連結
キャスター径(Φmm)40
キャスター数3個(2個ストッパー付)
アルコール清拭が可能です。連結用樹脂フレームでパーテーション同士の連結が可能で、隙間の目隠しにもなります。連結用樹脂フレームを組み合わせると90度~180度の角度調整が可能です。抗菌剤配合のPP(ポリプロピレン)中空パネルは透過性があり、明るいです。重ねて収納できますので場所を取りません。
タイプ自立
キャスター径(Φmm)40
キャスター数4個(2個ストッパー付)
アルコール清拭が可能です。連結用樹脂フレームでパーテーション同士の連結が可能で、隙間の目隠しにもなります。連結用樹脂フレームを組み合わせると90度~180度の角度調整が可能です。抗菌剤配合のPP(ポリプロピレン)中空パネルは透過性があり、明るいです。重ねて収納できますので場所を取りません。
タイプ自立
キャスター径(Φmm)40
キャスター数4個(2個ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×550×650
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2350×650×845
グリーン購入法適合
1台
¥399,800
税込¥439,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1750×650×845
グリーン購入法適合
1台
¥289,800
税込¥318,780
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ