はさみを使わず、手でまっすぐ切れます。貼ってはがせて糊残りが少ないです。油性ペンで字が書ける。ラベルとして使いやすい25mm幅。冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内で貼り付けておけます。
手でまっすぐ切れ、冷蔵庫、冷凍庫内でも使用できるキッチンで使えるテープ
色イエロー
テープ長さ(m)6
特性手で切れる
1個(6m)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)48
厚さ(mm)0.055
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
テープタイプ手で切れる
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
冷凍品の固定・梱包などに
材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤
使用温度(℃)-40まで
芯径(mm)38(1.5”)
アズワン品番64-7956-47
1巻
¥765
税込¥842
欠品中
書く・貼る・とめるのキッチン便利テープです。
鉛筆、ぺんなどで文字を書き込むことができ、 内容物・保存記入確認ができ、大変便利です。
材質ポリプロピレン・アクリル系粘着剤
寸法(幅Wmm×長さLm)12.5×10
TKG品番9-0242-0102
TKG品番(2017)6-0221-0502
1パック(2巻)
¥499
税込¥549
当日出荷
冷凍食品・冷蔵品や水周りなど水滴がついた面にもしっかり貼れてはがれません。湿気の多い作業場に最適!
用途シンクや水飲み場などの水周りに! 銭湯やプールなどの案内表示に! リネンサプライ工場など湿気の多い現場に! 冷凍や冷蔵品などに!
厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)
色ホワイト
紙質PETフィルム
坪量(g/m2)215
ラベル厚(mm)0.23
入数10枚
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザ・コピー
ラベル形状角丸
こんなお得な商品も!

アルミテープ ストロング
モノタロウ
¥669
税込¥736
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様剥離紙なし
トラスコ品番367-9250
質量(g)200
基材厚さ(mm)0.125
粘着力(N/10mm)13
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)32.5
特性耐久性、耐候性
1巻
¥839
税込¥923
当日出荷
書く・貼る・とめるのキッチン便利テープです。M2420 本体:56×35×H90M2430 スペアテープ(2巻入):12.5×10M。鉛筆、ぺんなどで文字を書き込むことができ、 内容物・保存記入確認ができ、大変便利です。
材質スチロール・ステンレススチール・ポリエステル・アクリル発泡体
寸法(幅Wmm×長さLm)テープ/12.5×10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×35×90
TKG品番9-0242-0101
TKG品番(2017)6-0221-0501
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
強化アクリル接着剤(ストロングボンド)なので重量物は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
主な用途梱包
特性耐寒
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
手で簡単に切れるワザアリテープ。糊残りが少なく、油性ペンで字が書けます。食品の袋の封どめはもちろん、保存容器やフリーザーバッグの日付、内容物のラベルなど様々な用途にお使いいただける「ワザアリ」な製品です。
こんなお得な商品も!

クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。
材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃)
幅(mm)50
長さ(m)2.5
1枚
¥289
税込¥318
当日出荷
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
防湿、耐水性に優れたテープです。
用途青果・生麺・冷凍食品など、食品全般、ねじなど工業部品の小分け袋詰めのバッグシーリング
質量(g)100
番号(食品衛生法適合)第370号
引張強度72.6N/10mm
使用可能径(Φ)(テープのコア)75
最大外径(mm)(使用可能テープ)120
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
こんなお得な商品も!

トイレ消臭スプレー
モノタロウ
¥229
税込¥252
イオンパワーとワイド噴射で悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレー
除菌効果でいつも清潔に保てる
持ちやすい細身の缶サイズ
使用場所トイレ
シリーズ消臭元
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.28L
危険物の性状水溶性
商品タイプ本体
寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。
用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-20~60
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
水滴がついてもにじまない!はがれない!キレイに長持ち!
水に強く、冷凍・冷蔵庫でも使えるラベルです。-20℃まではがれない特殊なのりを使用しています。
カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)の他、全色顔料系インク使用のインクジェットプリンタで使用できます。
鉛筆や油性ペンで手書きでもご使用いただけます。落ち着いたキレイな仕上がりのマットタイプです。
用途冷凍食品やお菓子のパッケージ・内容表示・値札ラベルに。野菜直売所の生産者シールに。フラワーショップの店舗・ロゴラベルに。
サイズA4
厚さ(mm)0.20(ラベルのみ0.10)
材質撥水紙(マットタイプ)
坪量(g/m2)184
適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料のみ)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。
高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般
紙箱の包装、固定
ポスター・カレンダー等の貼付
色透明
テープ種類大巻
伸度(%)25
テープ厚さ(mm)0.049
引張強度(kg/10mm)3.67
粘着力(g/10mm)316
タック(ボールNo.)17
展開力(g/10mm)133
保持力(mm)0.7
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/10mm)36.0
展開力(N/10mm)1.31
関連キーワード