3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
特価
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。 付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本 全長(mm)140 質量(g)530 回転数(min-1[r.p.m])22000 使用圧力(MPa)0.44~0.58 空気消費量(m3/min)0.6 頭部高さ(mm)58 サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10 排気方向側方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)