47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。 外径(Φmm)105 内径(Φmm)20(15) 刃厚(mm)2.1 種別乾式専用 最高回転数(min-1[r.p.m])14500 対応機種ディスクグラインダー100mm ダイヤ幅(mm)7
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BN-105 グローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレード モトユキ 動画あり
強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用。 突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続。
用途多種材切断用。 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番803-6665 適合機種ディスクグラインダー、カッター 最高回転数(min-1[r.p.m])14500 リング寸法(mm)15 適合材コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、窯業サイディングなどの切断・溝入れ ダイヤ層幅(mm)5.0 インチ表示4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ 動画あり
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾式(ドライタイプ) タイプセグメント ダイヤ層幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。 外径(mm)100 穴径(mm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)5.5 仕様乾式研削用ウェーブタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適応ディスクグラインダー
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。表面研削に最適なダブルタイプ仕様。2枚刃によりスピーディーで効率的な作業が出来ます。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。 外径(mm)100 穴径(mm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)5.5 仕様乾式研削用ダブルタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適応ディスクグラインダー
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

用途一般素材の切断に最適タイプ。コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。用途詳細。一般建材・土木材料。◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート。○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック。△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板。×(不適切)・・・人造大理石。窯業系材料。○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング。△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート。樹脂系材料。×(不適切)・・・FRP、塩ビ板。石材。△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石。その他。×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス 適合材特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管) 使用電動機防じんカッター・ディスクグラインダーハンドカッター・エンジンカター
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合100mm各種ディスクグラインダ 粒度C40 タイプC 穴径(Φmm)15 形式C40 外径×内径(Φmm)100×15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。 外径(Φmm)105 種別乾式専用 最高回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)20(15) 対応機種ディスクグラインダー100mm 刃厚(mm)2.1 ダイヤ幅(mm)7
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) 適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石など チップ幅(mm)7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

BSコンクリートサンダー イチグチ 動画あり
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度24 砥材シリコンカーバイド 研磨材の構造サンドペーパー 羽根枚数62 適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾湿両用 タイプターボ ダイヤ層幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプセグメント 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 ダイヤ層幅(mm)7
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。広範囲の研削に最適なクロスタイプ仕様。型枠のバリ除去など寿命を重視する作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。 外径(mm)100 穴径(mm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)5.5 仕様乾式研削用クロスタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適応ディスクグラインダー
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾式(ドライタイプ) 付属品Φ15mmリング タイプセグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

台金に食い込んだ形状のT字の刃が、被削材との摩擦による発熱を抑え、切断能力を高めています。深切りも可能です。
用途コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどの切断加工に。 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)2 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) タイプ乾式 適合材コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなど ダイヤ層幅(mm)25
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断します。 刃の形状は切り口重視のウェーブタイプです。 ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れています。 U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮します。
用途硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。 適合材硬質コンクリート、一般コンクリート
1枚
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。粗研削に最適なシングルタイプ仕様。壁面・上向きの作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。 外径(mm)100 穴径(mm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)5.5 仕様乾式研削用シングルタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適応ディスクグラインダー
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

金属塗装およびコンクリート塗装の下地磨き作業に。 塗装面の剥脱作業に。刃物の刃付けに。 溶接面のビード削りや鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 特に曲面の研削に最適です。
粒度AC120 外径(Φmm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)3 適合機種100mm各種ディスクグラインダ 最高使用周速度(m/min)4300
1箱(20枚)
6,698 税込7,368
当日出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0894 アズワン品番67-2346-24
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0898 アズワン品番67-2346-34
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●乾式●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0896 アズワン品番67-2346-33
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M16●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M16●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0892 アズワン品番67-2346-26
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0893 アズワン品番67-2346-25
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

マルチダイヤモンドカッター SK11 動画あり
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。 適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ ダイヤ幅(mm)7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に充電ドリルやディスクグラインダーに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断! ダイヤモンド刃を使用!床面のコンクリートも切断可! ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現!
用途ビニールパイプの内面切断・排水口の立ち上がりのパイプの底面切断・換気ダクト管を壁面より奥で内部切断 有効長(mm)100
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 適合材塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 アズワン品番64-8358-90 刃高(mm)10
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 刃外径(mm)38 適合材塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)
質量(g)500 最小切断長(mm)15 最大切断長(mm)80
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)20 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番402-3188 材質炭素鋼 質量(g)290 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 仕様最高使用回転数(rpm):14500 トラスコ品番406-6348 材質炭素鋼 厚さ(mm)4.5 ねじ径(mm)M10 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上) 全長(mm)162 切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

トップ工業塩ビ管内径カッターセット
エコ商品
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。TNC-50RSと比べて約2倍の長さで深い位置での作業ができます。ばらばらになりにくいケース付
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に(コンクリート埋設部分の塩ビ管も切断可能) セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-50C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)×各1ケナット(TNC-N)、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、TNC-509S用ケース 長さ(mm)(延長アダプター)110 質量(g)480 刃径(Φmm)51(丸形/溶着) セット数9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)126×167×62 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

SDW-1 ダイヤモンドカッター SK11 動画あり
脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。 外径(Φmm)107 内径(Φmm)20(15) 刃厚(mm)1.8 仕様乾式専用 対応機種ディスクグラインダー100mm ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材シリコンカーバイド 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材、コンクリート等
1枚
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンクリートの研削加工、ブロック、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートの研削加工に。石材などの面取り、研削加工に。
外径(Φmm)90 適合材コンクリート
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)