24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味重視
用途一般鋼 仕様1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

粒度46 厚さ(mm)2.2 砥材A 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料鉄工
1枚
95 税込105
当日出荷

隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。 仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)2.3 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機 外径(Φmm)100 刃厚(mm)2.3 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
1枚ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1P 穴径(Φmm)15 粒度60 砥粒C 硬度- 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 主要切断材料FRP
1枚
459 税込505
当日出荷

1セット(5枚)ほか
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れ味重視
用途アルミニウム、真鍮、砲金 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒C 仕様1枚補強 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 補強ネット1枚 適合材アルミニウム、真鍮、砲金
1枚
289 税込318
当日出荷

切れ味重視
用途石材、ガラス 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒GC 仕様1枚補強 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 補強ネット1枚 適合材石材、ガラス
1枚
289 税込318
当日出荷

切れ味重視
用途ステンレス鋼、合金鋼 粒度36 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 外径(Φmm)100 砥粒WA 補強ネット1枚 適合材ステンレス
1枚
269 税込296
当日出荷

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
用途アルミの切断作業。 適合材アルミ 粒度36 厚さ(mm)2 砥材C タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度P 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断 厚さ(mm)2 砥材A材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料各種金属
1枚
279 税込307
当日出荷

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。 粒度36 厚さ(mm)2 砥材GC タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度M 外径(Φmm)100 適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス 最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。
用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。 適合材ステンレス鋼・鉄 仕様砥材・粒度・硬度:WA36M タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15 最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途アルミの切断 厚さ(mm)2.5 砥材C材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材アルミ
1枚
299 税込329
当日出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途ステンレスの切断 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 主要切断材料ステンレス
1枚
269 税込296
当日出荷

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 適合機種ディスクグラインダー100mm 粒度36 厚さ(mm)2.2 砥材A46S 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材金属(鉄) 最高使用周速度(m/s)72
1個
489 税込538
当日出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種非金属の切断 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2.7 穴径(Φmm)15 砥材C材 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合切断材各種非金属
1枚
499 税込549
6日以内出荷

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)2.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 入数(枚)1 内径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1枚
86 税込95
当日出荷

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)2.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 内径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1箱(5枚)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断、キワ切可能 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2.7 穴径(Φmm)15 砥材A材 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 主要切断材料各種金属
1枚
699 税込769
当日出荷

取付穴径10mmタイプの切断砥石です。 精密成型砥粒の技術で2.5倍の切断速度を実現し、力を入れなくても、ツールの重みだけで楽に刃を入れることができます。 砥粒をシャープで均一な形状に成型しているため、発熱が少なく、切断面がきれいに仕上がり、バリ取り研磨の時間を短縮することができます。 従来製品に比べて1.6倍の耐久性で、先端が尖った状態を維持しながら磨耗するため、鋭い切れ味が長続きします。
用途ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑などの切断に トラスコ品番207-2090 粒度#60 砥材精密成型砥粒 質量(g)120 穴径(Φmm)9.53 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 硬度S 使用工具ロンググラインダー、ディスクグラインダー 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1 適合材ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑 アズワン品番64-8366-54
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断 粒度#80 厚さ(mm)2.2 砥材CC材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

適合100mm各種ディスクグラインダ 穴径(Φmm)15 外径×内径(Φmm)100×15
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途ステンレス鋼の研削。 適合ディスクグラインダー専用 材質結合剤:BF 粒度46 厚さ(mm)6 砥材46L 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
1個
679 税込747
当日出荷

適合100mm各種ディスクグラインダ 粒度C40 タイプC 穴径(Φmm)15 形式C40 外径×内径(Φmm)100×15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷