106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
469 税込516
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷

適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダ
さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 握り径(Φmm)56(細径) 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hitachi Koki純正部品
用途ディスクグラインダ100mm用ホイルワッシャ。 仕様日立用 質量(g)16
1個
899 税込989
当日出荷


ディスクグラインダー用のインナーフランジです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。 適合マキタ、ボッシュ製 トラスコ品番409-7611 厚さ(mm)8 質量(g)21 外径(Φmm)32.7
1個
739 税込813
当日出荷



仕様切断砥石用 適合機種GA4031シリーズ全機種、9533シリーズ全機種(100mm)、9539B・9560C/CV、GA400D・GA402D(9520・9526シリーズ全機種、9530シリーズ全機種、9543・9553B)
1個
799 税込879
当日出荷


DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能
ブラック 内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ディスクグラインダー用のインナーフランジです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。 適合日立、リョービ製 トラスコ品番409-7629 厚さ(mm)7.1 質量(g)17 外径(Φmm)30.8
1個
739 税込813
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷




ナカバヤシ大型裁断機 替受木 A4
エコ商品
大型裁断機 A4 NSD-OA4W用 受け木です。
材質ナイロン樹脂 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×20×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
二重絶縁構造です。
用途研削・切断作業に
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2 トラスコ品番275-2204 質量(g)3
1セット(2個)
379 税込417
当日出荷

余裕の7.6A。 耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル 全長(mm)288 電圧(V)単相100 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 芯数3 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 握り径(Φmm)56(細径) 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ディスクグラインダー用の標準ロックナットです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。 適合日立、マキタ、リョービ、ボッシュ製など トラスコ品番409-7602 厚さ(mm)6 質量(g)22 ねじ径(mm)M10(P1.5) 外径(Φmm)30
1個
509 税込560
当日出荷

ホイール挟み込み(バネ)式 自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで、車重で車輪受け枠が左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造です。 左右の車輪受け枠幅を調整することなく、異なるタイヤ種類(タイヤ幅)に対応します。 ※タイヤ幅は、ロード用タイヤからマウンテンバイク3インチまで対応 使用時の床設置幅を広げることで安定性を上げた設計
材質鉄・樹脂 質量(g)715 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×350 ×310 保証期間1年 適合タイヤ幅(mm)最大 78 (3インチまでを推奨) 適合ホイールサイズ(inch)20~29
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能
幅(mm)1000 質量(kg)10.2 ブラック 高さ(mm)950 奥行(mm)500
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで自立するディスプレイスタンド 車重で車輪受け枠がホイールを左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造 タイヤ幅の違う自転車でも調整なしで使用可能 18インチの小径車から700Cロードバイク、29erMTBまでタイヤ幅最大2.25インチ(約57mm)に対応 スポークの損傷を和らげるために、車輪受け枠が干渉する部分には樹脂製のスリットチューブを巻きつけて保護
材質スチール 質量(kg)1 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×310×260(製品のみ自転車なし)、410×310×195(ロードバイク使用時) 適合タイヤ幅(mm)最大57 適合ホイール18~29インチ
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
用途ダイヤモンドカッター用。 トラスコ品番409-7637 質量(g)21
1箱(2個)
369 税込406
当日出荷

車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。 従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。 底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。 ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
材質スチール 質量(kg)1.4 寸法(奥行D×長さL)(mm)(連結バー)22×540 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×305×230 適合タイヤ幅(mm)50~127(5インチまで対応) 適合ホイールサイズ(inch)18~29 アズワン品番64-9557-28
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
1キット
949 税込1,044
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

刃先の硬度が2.5倍あり、従来の刃に比べて切れ味110%、約2倍切れ味も長持ちします。 スライダーを前後にスライドさせるだけで簡単に裁断できるロータリー式ペーパーカッターです。 替刃・刃受けの収納スペースを設けました。取替部品の置き場所に困りません。 A3サイズとA4サイズの2サイズ展開です。用途によって選べます。 サッと使えるシンプル構造!
付属品丸刃(チタン加工)1個(本体セット済)・刃受け1枚(本体セット済)・丸刃収納用空ケース1個 材質金属部:鋼板、樹脂部:ABS・POM 目盛(mm)245 最大裁断枚数10枚 細断方法ロータリー式
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先の硬度が2.5倍あり、従来の刃に比べて切れ味110%、約2倍切れ味も長持ちします。 スライダーを前後にスライドさせるだけで簡単に裁断できるロータリー式ペーパーカッターです。 替刃・刃受けの収納スペースを設けました。取替部品の置き場所に困りません。 A3サイズとA4サイズの2サイズ展開です。用途によって選べます。 ”紙押さえロック機構”で、紙がずれずにしっかり切れる!
付属品マグネット定規・丸刃(チタン加工)1個(本体セット済)・刃受け1枚(本体セット済)・丸刃収納用空ケース1個 材質金属部:鋼板、樹脂部:ABS・POM 目盛(mm)245 最大裁断枚数20枚 細断方法ロータリー式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販製品のドライバCD、雑誌の付録などにも使用されている紙製のスリーブケースです。 ディスクが見えない窓なしタイプでディスクの受け渡しの際にプライバシーを守ります。 紙製なので表面、裏面などにペンで手軽に書き込め検索・管理に便利です。 ディスクが飛び出さないよう折り返し式のフタが付いています。省スペースに大量収納ができます。
収納量DVD、CD×1枚 材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×0.5×126
1セット(100枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販製品のドライバーCD、雑誌の付録などにも使用されている紙製のスリーブケースです。ディスクが見えない窓なしタイプでディスクの受け渡しの際にプライバシーを守ります。紙製なので表面、裏面などにペンで手軽に書き込め検索・管理に便利です。ディスクが飛び出さないよう折り返し式のフタが付いています。省スペースに大量収納ができます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FCD-PS100NWW●サイズ:W126×D0.5×H126mm●収納枚数:DVD・CD1枚●材質:紙●入数:100枚 アズワン品番65-9279-35
1セット(100枚)
985 税込1,084
翌日出荷

台車用キャスターストッパー アクリル台車対応 2個セット(1台分/対角の2か所に使用します)
用途台車のキャスターストッパーに。車輪止め/固定/受け/受け皿/家庭用/黒/2個/台車/平台車/インテリア台車/アクリル台車 材質エラストマー ブラック 質量(g)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×4.7×1.4
1セット(2個)
999 税込1,099
欠品中