X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去
適合機種X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
最高使用周速度(m/s[m/min])50
外径(Φmm)125
適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高周速度80m/s(4800m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0922
幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮する上位モデルです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22.23
仕様★★スタンダードタイプ(高いパフォーマンスを安定して発揮)
材質ジルコニア砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
羽根の長さ(mm)20
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
アルミワーク向けの高品質ディスクペーパーです。
用途アルミなどの研削作業に
仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
材質セラミック砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
羽根の長さ(mm)19
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
材質ジルコニア砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
羽根の長さ(mm)20
ステンレス材に対しての最適なパフォーマンスを発揮してくれます。使用中に砥石が削れることで、長寿命を実現します。
用途ステンレス鋼などの研削作業に。
穴径(mm)22.23
外径(mm)125
仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高周速度80m/s(4800m/min)
羽根の長さ(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ5 0921
X-LOCKシステム対応グラインダー(BOSCH社)と、新研磨布紙
「ケズレマックス」を採用し高い研削力と長寿命を実現した
フラップディスク(GGW-XZ)がセットになったお得なセットです。
セット内容グラインダー GWX750-125S×1台、ガチフラX GGW-XZ-125-60(10枚入)×1箱、ガチフラX GGW-XZ-125-80(10枚入)×1箱、ガチフラX GGW-XZ-125-36×1枚[サービス品]、ガチフラX GGW-XZ-125-120×1枚[サービス品]
回転速度(min-1[r.p.m])最高:12220
外径(mm)125
穴径(mm)22.23(X-LOCK)
関連資料(0.5MB)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
穴径(mm)22.23
外径(mm)125
仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高周速度80m/s(4800m/min)
羽根の長さ(mm)22
2018年トラスコ掲載ページ5 0922
幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
トラスコ品番560-2633
材質ジルコニア砥材
粒度(#)120
砥材ZA
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
羽根枚数91
羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
適度な柔軟性があり、ワークに対しても柔らかいあたりを実現します。長寿命タイプです。鉄に対して最高の研削能力を発揮します。TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
用途鉄に対しての研削作業に。
穴径(mm)22.23
外径(mm)125
仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高周速度80m/s(4800m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0922
ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
新開発のセラボンドシステムテクノロジーにより、セラミック砥粒を最適なかたちでペーパーに配置しています。
圧倒的な研削力と長寿命性を実現した画期的な切断砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22.23
仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
材質セラミック砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
羽根の長さ(mm)25
材質ジルコニアアルミナ
粒度#60
外径(Φmm)178
最大回転数(min-1[r.p.m])8500
アズワン品番64-7924-51
取付穴径(mm)22.23
1枚
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])8500
アズワン品番64-7924-50
1枚
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現
材質ジルコニアアルミナ
粒度#40
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-42
1枚
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
粒度#60
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)178
最大回転数(min-1[r.p.m])8500
アズワン品番64-7924-45
1枚
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-43
1枚
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。
「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22.23
仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
材質ジルコニア砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
羽根の長さ(mm)22
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
仕様★ベーシックタイプ(標準的な一般作業において十分な性能を発揮)
材質ジルコニア砥材
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
羽根の長さ(mm)15
回転数(min-1[r.p.m])9000
砥石径(Φmm)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0
砥石取付穴径(Φmm)22.23
関連資料(1.5MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
材質シリコンカーバイド
粒度#40
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-55
1枚
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質シリコンカーバイド
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-54
1枚
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])8500
アズワン品番64-7924-44
1枚
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
材質セラミック
粒度#60
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-39
1枚
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質セラミック
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-38
1枚
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。ステンレス、鉄鋼、チタン、アルミ合金に使用可能。
粒度60(#)
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
外径(mm)125
穴径(mm)22.23
入数10
砥石周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
材質/仕上ジルコニア砥材
質量(g)140
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
羽根の長さ(mm)20
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。
砥石周速度(m/s)80
回転数(min-1[r.p.m])9000
砥石径(Φmm)125
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0
砥石取付穴径(Φmm)22.23
関連資料(1.5MB)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。高周波グラインダーでも使用できます。
粒度36(#)
最大回転数(min-1[r.p.m])8500
外径(mm)180
穴径(mm)22.23
入数10
砥石周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-67
1枚
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
粒度#60
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-69
1枚
¥850
税込¥935
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
粒度#80
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-66
取付穴径(mm)22.23
1枚
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-65
1枚
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
粒度#60
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-59
取付穴径(mm)22.23
1枚
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-58
1枚
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
粒度#80
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-70
1枚
¥850
税込¥935
当日出荷
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-68
1枚
¥850
税込¥935
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ