オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
シリーズスキルタッチ
何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製!
削る!磨く!切る!がこれ1枚で!
研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。
FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材AC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。
砥材WA
シリーズスキルタッチ
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。
粒度#60
厚さ(mm)2
砥材AC材
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
砥粒AC
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種金属
1枚
¥359
税込¥395
6日以内出荷
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)2.8
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
穴径(Φmm)22
シリーズスキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
穴径(Φmm)15.0
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。
使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼の研磨・仕上
砥材AC(一般鋼用)
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
研磨用汎用品です。
フレキシブル砥石の定番商品です。
軽快な作業感を得ることができます。
美しい表面仕上げが実現できます。
柔軟度を必要とする研削・研磨に最適です。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業。
厚さ(mm)2
砥材AC
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
使用工具ディスクグラインダー
外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
砥粒AC
適合材AC:一般鋼・鋳鉄
外径(mm)100
関連キーワード