20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。 仕様乾湿両用 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)255×1.2×31.75 砥材砥材WA タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種WA120NB10 外径(Φmm)255 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など 結合度N 外径公差(mm)±1.5 厚さ公差(mm)±0.15 研削材WA
1箱(20枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(A)
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。 仕様乾湿両用 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)255×1.2×31.75 砥材砥材A タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種A120NB10 外径(Φmm)255 結合剤B 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など 結合度N 外径公差(mm)±1.5 厚さ公差(mm)±0.15 研削材A
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。 仕様乾湿両用 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)255×1.2×31.75 砥材砥材GC タイプNC-P 穴径(Φmm)31.75 品種GC120NB36 外径(Φmm)255 結合剤B 適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など 結合度N 外径公差(mm)±1.5 厚さ公差(mm)±0.15 研削材GC
1箱(20枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(WA)
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)230×1.2×31.75 タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種WA120NB10 外径(Φmm)230 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など 結合度N 外径公差(mm)±1.0 厚さ公差(mm)±0.15 研削材WA
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。 穴径(Φmm)25.4 研削材GC タイプNC-P 結合剤B 適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度N 外径公差(mm)±1.0
1箱(25枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。 仕様乾湿両用 砥材砥材WA タイプNC-P 穴径(Φmm)25.4 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度N 外径公差(mm)±1.0 研削材WA
1箱(20枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。 切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。 研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。
外径(Φmm)150 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)25.4 粒度100 砥粒アルミナ 砥材砥材A 結合剤レジノイドボンド 主要切断材料一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS) 結合度N
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
欠品中

外径(Φmm)205 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)25.4 粒度100 砥粒アルミナ 砥材砥材A 結合剤- 主要切断材料合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP) 結合度N 研削材A
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材A 材質一般鋼材 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。 粒度100 最高使用周速度(m/min)3400 結合剤B 結合度N 外径公差(mm)±1.0 研削材A
1箱(20枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材WA 材質特殊鋼材 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)2.8 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)305 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,588 税込3,947
当日出荷

一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)230×1.2×31.75 タイプNC-P 穴径(Φmm)31.75 品種GC120NB36 外径(Φmm)230 結合剤B 適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般 結合度N 外径公差(mm)±1.0 厚さ公差(mm)±0.15 研削材GC
1箱(20枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。
内径(Φmm)25.4 砥材カーボン 材質ステンレス細管 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド 材質セラミックス・ガラス・水晶 タイプNC-S 品種DIA-CUT-2 適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶 主要切断材料セラミックス・ガラス 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材GC 材質非鉄金属 内径(Φmm)25.4 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド 材質超硬合金 タイプNC-S 品種DIA-CUT-1 適合材超硬合金 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ