こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
こんなお得な商品も!

カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP
目盛あり
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様ブロー成型
材質PP(半透明)
耐熱温度(℃)約80
こんなお得な商品も!

カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP(ポリプロピレン)
PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。
成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
小容量のディスポカップです。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。
底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。
試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
用途コンクリート用
厚さ(mm)7
仕様バキューム付
高さ(mm)5
タイプ乾式
適合材コンクリート
スタンダードタイプ
用途コンクリート用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)7
内径(Φmm)15
高さ(mm)5
タイプ乾式
適合材コンクリート
1枚
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
注ぐ時、口元が作りやすくなっています
ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです
用途計量、調合に適しています。
トラスコ品番557-5095
1セット(100個)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
用途コンクリート用
厚さ(mm)7
高さ(mm)5
タイプ乾式
適合材コンクリート
ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン
目盛あり
口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。
材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
仕上げ研削に最適な樹脂埋めタイプ。
用途コンクリート用
厚さ(mm)7
内径(Φmm)M10
外径(Φmm)100
適合材コンクリート用
チップ高さ(mm)5
1枚
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
切れ味重視タイプ
用途コンクリート用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)7
内径(Φmm)15
高さ(mm)5
タイプ乾式
適合材コンクリート
1枚
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
関連キーワード