3,769件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマタブレット 10インチ
【Android(TM)13】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606 8コア】 さまざまなシーンで活躍!タブレットで日常をアップデート。迫力の大画面10.1インチのタブレットです。〇迫力の大画面。書類や映像も見やすいサイズで楽しめる。B5ノートに収まるサイズ感。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇6000mAhバッテリー。しっかり使える6000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
仕様●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB●外部接続端子:USB Type-CTM ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック 付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、 カードスロットピン、クイックスタートガイド ブラック ディスプレイ10インチ 解像度800×1280 使用CPUT606 OSAndroid(TM)13 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) カメラ仕様インカメラ:5M(FF)、アウトカメラ:5M(AF) 容量(GB)64
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類その他 画面寸法(mm)155(W)X86(H) 解像度800×480ピクセル 仕様静電容量式10点マルチタッチ 商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110 対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。 ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。 どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。 ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。 HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ 表面処理ノングレア 視野角170°(上下/左右) 色(本体)ブラック パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビジコム タッチパネルモニター USB 黒 タッチパネル付き液晶 スタンド付き 1年保証。USBの接続だけでつかえるタッチパネルモニター。直感的な操作が可能。YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージに利用方法は様々!75mmVESA規格に対応 市販のVESA規格を使用できるので、壁掛けなど自由な設置が可能。スペースを有効利用できます。WindowsPCとUSBをつなぐだけ 電源アダプタ不要でUSBの電源供給だけで動作可能。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。※Windows7/8/8.1はドライバインストールが必須です。汎用性の高いデザイン スタンド付きで自立式モニターとしてご利用いただけます。安心の1年保証(本体のみ)。※スピーカーは内蔵されておりません。
画面サイズ10インチ
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

1個
779 税込857
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【スタンドカバー付き】 仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。 難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。 15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。 映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。 スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理非光沢 コントラスト比800:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 リフレッシュレート(Hz)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SurfaceやiPad Proなどの12インチ超級の大型タブレットや、最大15インチのサブモニター搭載が可能なスタンドです。 高さを0~23cmの間で、角度は搭載端末が滑落しない範囲で自由に調整が可能です。 Nintendo Switchは充電しながら使用することが可能です。 小さく折り畳めるので、外出先や出張先に持ち歩けます。
材質樹脂、アルミニウム、端末保護用ゴム ブラック 質量(g)526 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230 端末搭載可能:最大15インチ、900gまでのタブレットやサブモニター 保証期間ご購入日より1年間。 適合幅(mm)110~380(中央部に搭載した場合) 耐荷重(g)約1000(操作時の指や手からの荷重を含む) 特性充電使用可能・折り畳み可能・滑り止め・縦置き/横置き対応・角度調節・高さ調節
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アイリスオーヤマ大判タブレット 15.6インチ
【バッテリー9200mAh】【Android(TM)13】【内蔵ストレージ128GB】【メモリ6GB】【MediaTek(R)MT8788(8コア)】 大画面15.6インチでまるで大型テレビで見ているかのような迫力あるFullHD画質の映像を手元で体験。 書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります。 9,200mAhの大容量バッテリー内臓、使い勝手のいいtype-Cポート。 タブレットだから持ち運びができ、外出先での商談やテレワーク時も大活躍。 4個のスピーカー搭載で広がりあるサウンドを楽しめます。 別売りの専用スタンドを使用することで、デスク上でも快適に使用できます。スタンドは縦横の回転も可能です。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USBケーブル Type A-Type C×1、カードスロットピン×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 ブラック 質量(g)1180 対応OSAndroid(TM)13 ディスプレイ15.6 インチADS 液晶 解像度1920×1080 ピクセル 使用CPUMT8788(8コア) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.6×24.4×1 接続端子USB C端子 バッテリー容量(mAh)(内蔵)9200 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) BluetoothBluetooth5.0 容量(GB)内蔵RAM:6、内蔵ストレージ:128
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

TE10D2M64-V1B タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマタブレット 10インチ
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)●内部ストレージ容量:64GB 付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書 ブラック 質量(g)540 ディスプレイ10.1インチ 解像度1280×800 バッテリー容量(mAh)6000 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除く Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G) 対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

アイリスオーヤマタブレットスタンド
受付での使用や商談時、2画面でのマルチタスクにもオススメ。折りたたみ式で、コンパクトなタブレットスタンドです。 収納時サイズは201mm×119mm×47mm タブレットやポータブルモニターなどを置いて見やすい角度にできるので、お手持ちの端末がより使いやすくなります。 アーム部180°、端末接触部180°、回転台部分は360°と自由に端末の向きを調整する事が可能です。 端末に接触する面に滑り止めが付き、大切な端末を傷から守ります。また、底面の滑り止めにより卓上で滑りにくく、安定して使用できます。
仕様●アーム部:180°●回転台:360°回転●対応機種(目安):約4.7~14インチ程度、厚さ15mm以下、、質量2kg以下のスマートフォン、タブレットなど※13.5インチ以上の機器は横向きで置いてください。●端末接触部:180° 付属品取扱説明書 材質鉄、アルミニウム、シリコーン ブラック 質量(g)475 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×119×47
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能なし 使用場所屋内 表示部10.1インチ 解像度1024×600ピクセル(LCD) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源DC12V/1A 寸法(mm)約250×165×35 質量(g)約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。 本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。 IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。 また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。 ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理光沢(抗指紋ガラス) コントラスト比800:1 解像度2560×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ13.3型 パネル駆動方式IPS
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ,保証書,USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル),USBA-Cケーブル、スマートケース 幅(mm)スタンド:232 質量(kg)約0.36 サイズ10.5 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理光沢 対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A 使用湿度範囲20%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3 コントラスト比1500:1 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76% 解像度1920×1280 応答速度50ms(GtG) 入力端子miniHDMI/TYPE-C 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比3:2 パネルIPS(ADS)パネル モニターサイズ10.5型 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)420
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

基本的なスペックですが無線LANは11acに対応。ハイコストパフォーマンスを追求したビジネスユースからパーソナルユースに10.1インチエントリーモデル
仕様【GPU】Mali-G52 質量(g)約490 電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×約9.7×約161.8(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5300mAh/3.8V) メモリー4GB 連続使用可能時間最大約5時間 ディスプレイ10.1インチ液晶モニター 解像度1280×800px 使用環境温度:0~45℃、湿度:最大70%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8168 QuadCore(Cortex-A53 Quad core 2GHz) 充電時間(時間)約3.5(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー内蔵 0.8W 8Ω×2 OSandroid 12 画素数フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF) インターフェイスUSB type-Cポート、キーボード接続端子、microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R) 5.0 内蔵マイク内蔵×1 容量(GB)32 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

スマートフォンやタブレットを固定できるアームやスタンドは多数ありますが、 「アームが不安定でふらふらする」 「操作しているとグラグラして安定しないので使いにくい」 「アームを挟む場所がない」 など使っていて不満がありませんか。 クリップで固定するくねくねと自由に動くアームは、机の端に固定してスマートフォンを固定しておいておくのには便利ですが、 しっかりと位置を決め、スマートフォンやタブレットを操作するのには向いていません。 アームとアームをバネでつないだスプリングアームタイプならば、決めた位置にガッチリと安定して固定することができます。 指でタブレット・スマートフォンを操作してもグラグラせず、土台があるスタンドタイプなので、置く場所を選びません。 タブレット・スマートフォンをガッチリ固定したいならば、スプリングアームスタンドで決まりです!
用途ポータブルディスプレイやタブレットをガッチリ掴む。自由に配置できてグラグラしないスプリングアーム 付属品土台、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、日本語説明書 材質ステンレス・ABS・シリコン 質量(g)1940 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×393~730×300 保証期間購入日より6カ月 耐荷重(g)約700 ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約225まで、スマートフォン:幅約85まで 特性角度調節
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

大きめサイズのタブレット端末も、しっかり支えてディスプレーできます。コード穴付。
種別 材質透明アクリル 厚さ(mm)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×180、陳列面:W250×H170、こぼれ止め:H25
1個
4,498 税込4,948
11日以内出荷

机の上を最大限に広く使える。モニタースタンドと言えば、なんだかぐらぐらしたり机に挟んだり高さがちょっと足りなかったり…快適に作業するには物足りない、と感じたことがある方は多いのではないでしょうか。 この「スプリングアームスタンドtall」を使えばそんな懸念を払拭できます!80cmからMAX150cmもの高さまで調整できるので、床に置いて使用することができちゃいます。もちろん、強力なスプリングアームでグラつくことはありません。 また、モニターを固定するホルダーは90度に曲げることができるので土台を後ろに配置する必要がありません。 さらに土台を床に設置することで机の上の場所を取ることなく、最大限に広く使用することができるのです! 15.6inchモバイルディスプレイが取付けられる。タブレットホルダーとスマホホルダーの2種類付属しているため、お好みで使い分けることが可能です。もちろん、モバイルディスプレイの取付もできますよ。 さくっと簡単、高さ&角度調整。変幻自在なスプリングアームと高さ調整が可能なポールで、いつでも簡単にモニター位置を変えることができます。 モニターを90度に曲げてPCの真上に持ってくることも良し、サイドに配置するも良し。全て片手で行うことができますよ♪ 高さ調整もとっても楽々。レバーを引き上げればすぐにお好みの高さに変更できます。 高さがあるからデスク以外でも使える。この高さがあるからこそ、デスク以外にもお役立ち。 キッチンで料理をしながらレシピ動画を見たり、トイレでのんびり動画視聴したり。移動するだけの簡単設置だからいつでもどこでも使用することができます。
用途高さがあるのに超安定!スプリングアームスタンドtall 特性角度調節、高さ調節 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800~1500×250×300 質量(g)約2440 付属品土台、ポール、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、アタッチメント、角度調整アタッチメント、六角レンチ、六角ボルト、ボルト、ワッシャ、ネジ、日本語説明書 ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約125~約225まで、スマートフォン:幅約55~約85まで 耐荷重(g)約700 材質ステンレス・ABS・シリコン 保証期間購入日より6カ月
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

■デリケートな液晶ディスプレイにも安心して使えるノンアルコールタイプの液晶用クリーニングリキッドです。■画面の指紋や油膜汚れをやさしく拭き取ります。■拭き跡が残りにくい液剤で、画面をクリアに仕上げます。■帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。■CK-DP100SETは汚れも落とせる超極細分割繊維のクリーニングクロス付きです。
容量(mL)100 タイプウェット 主成分精製水、界面活性剤、アルカリ電解水、防腐剤 液性中性 商品タイプ本体
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリや指紋などの汚れに!汚れをしっかり拭き取り、クリアな仕上がりを実現する液晶用ドライクリーニングティッシュです。
用途汚れをしっかり拭き取り、クリアな仕上がりを実現する液晶用ドライクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。※液晶画面の表面には「反射防止」などの為の特殊な加工が施されたものがあります。硬い生地で強くこすったり、水拭きをすると、表面加工が傷つくことがあります。乾拭きでやさしく拭く事をおすすめします。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質超極細分割繊維配合不織布 寸法(mm)ティッシュサイズ:170×140 枚数50枚入り
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途タブレットなどのディスプレイに最適。 付属品蝶ナット×2 材質透明アクリル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)土台:120×130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)陳列面:120×195×20
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワダイレクト液晶モニタアーム
タッチパッド液晶ディスプレイやタブレットの取付に最適な置き型水平垂直アームです。 画面を手前に引き、上向きにして固定することができます。 ガスシリンダー内蔵のタイプで、機器の重さとシリンダーの反発の力でバランスをとり任意の位置で止めることができます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 台座は360度回転します。 2~10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 耐荷重(kg)2~10 適合モニターサイズ27 液晶モニター1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×250×75~325 質量(kg)約3.95 材質アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ) 可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/80、画面上下(チルト)/135 VESA対応75×75/100×100mm 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ディスプレイ取付けネジ(M5×12)、六角レンチ(6mm)×1本、六角レンチ(4mm)×1本 保証期間購入日より1年 取付支持方式ガススプリング式
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

TE08D2M64-V1B タブレット 8インチ アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマタブレット 8インチ
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 。8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)●内部ストレージ容量:64GB 付属品USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書 ブラック 質量(g)360 ディスプレイ8インチ 解像度800×1280 バッテリー容量(mAh)4000 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除く Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G) 対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

最大15.6インチまでのタブレットに幅広く対応できる万能型! セキュリティーボルトと鍵付仕様で盗難防止。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 付属品鍵、アジャスター、キャスター、アルミ支柱用配線モール ストローク(mm)130 質量(kg)7.5 メタリックダークグレー 積載荷重(kg)~4 傾斜角度(°)0~90 対応インチサイズ~15.6インチ 対応寸法(mm)長辺:230~396、短辺:167~337、奥行:8~19 関連資料寸法図 回転角度(°)360 取扱説明書(48.6MB)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

スマートフォンやタブレットを好きな位置に動かせるタブレットアームスタンド。幅128~224mm、厚さ15mm以下の幅広い端末に対応。ホルダーに端末を固定したまま充電ケーブルを接続可能。机や端末をキズつけない滑り止めゴム付き。端末の角度や回転が自在にできるボールジョイント式ホルダー。
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

●ノートPCを閉じた状態で、縦置き収納できるスタンドです。 ●ノートPC+タブレットやスマートフォンを縦置き収納できるスタンド 収納スペースは65~14mmの範囲で任意に調整可能です。 筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。 重量は約590 g、設置面積は15 x 9.7 cm。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 ●デスクの空きスペースを拡げる 閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。 クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。 もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。 デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。 ●クラムシェルモードに好適 ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。 本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。 ●しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能 安定性の高い末広がりデザインを採用し、対腐食アルマイト加工済みアルミニウム製の筐体重量は約590g。 本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。 ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。 最大65~14mmの間で自由に固定できます。 幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
質量(g)590 仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●可動域:収納部幅(中央)65~14mm●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

NASTA(ナスタ)タブレット
Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用のタブレットです。標準セットを導入した後、Wi-Fi環境を設けなかった場合、後付けでタブレットを有線接続してご使用いただけます。
用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品 付属品タブレット(有線版アプリ)、タブレット壁付ホルダー、接続ケーブル(150mm,500m各1本)、タッピンねじΦ3.8×20 4本 質量(g)約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88) 電源室内親機より供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23 使用環境条件【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75% 結露なきこと 関連資料施工説明書(1.08MB) 機器詳細図面(0.03MB) 取扱説明書(14.63MB) 画面仕様7インチIPS液晶モニター
1台
32,000 税込35,200
11日以内出荷

◆ 片手で扱いやすい大きさスマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz)。[コア数とは:処理スピードの指標]。◆ 4080mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:PowerR GE8320 材質プラスチック、ガラス 質量(g)295 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.8×8.9×197 解像度1280×800 使用CPUMediatek MT8766 4コア 2.0G バッテリー容量(mAh)4080 記憶容量(GB)メモリ:2 端子Type-C 3.5mm 画面サイズ8 " OSAndroid12 画素数【カメラ】インカメラ:200万、アウトカメラ:500万 BluetoothBuetooth(R)5.0 Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac ストレージ32GB
1台
32,800 税込36,080
翌日出荷

◆ 視聴しやすいサイズの10.1インチ視聴しやすいサイズで映像を楽しめます。10.1インチの液晶でビデオ通話や動画なども見やすい。B5ノートに収まるサイズ感。◆ 細部までクリアで鮮やか広い視野角と、細部まで明瞭で鮮やかな色彩を表現。解像度「1920×1200pix」WUXGA搭載でクリアな画質を楽しめる。◆ 広がりのあるサウンド4つのスピーカーを搭載し、映画や音楽鑑賞をより豊かな音で楽しめる。◆ GPS・各種センサー搭載地図ナビゲーションに便利なGPS搭載モデル。ジャイロセンサー・地磁気センサーも搭載し、より正確なナビゲーションを実現。◆ 7100mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ 8コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT6769 8コア 2×A75(2.0GHz)+6×A55(1.8GHz)。◆ ストレージ容量メインメモリ/4GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/64GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販または、お手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 512GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:ARM Mali-G52 1000MHz 材質プラスチック、ガラス 質量(g)588 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×8.7×166.5 解像度1920×1200 使用CPUMediatek MT6769 8コア バッテリー容量(mAh)7100 端子Type-C 3.5mm 画面サイズ10.1 " 画素数【カメラ】インカメラ:500万、アウトカメラ:1300万 BluetoothBuetooth(R)5.0 Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac 容量(GB)メモリ:4 ストレージ64GB
1台
57,200 税込62,920
3日以内出荷

◆ 10.1インチの視聴しやすいサイズ見やすいサイズで楽しみたい人におすすめのエントリーモデル。開いた文庫本くらいの画面サイズだから、読書にもおすすめ。解像度「1280×800pix」。B5ノートに収まるサイズ感で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、ほぼ色味が色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT6761 4コア (4×A53 2.0GHz)。◆ 5000mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/3GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。さらに市販またはお手持ちのmicroSDカードを使用すればストレージ容量を拡張可能です。[microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:PowerVR GE8300 材質プラスチック、ガラス 質量(g)579 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245.2×9.7×161.7 解像度1280×800 使用CPUMediatek MT6761 4コア 2.0GHz バッテリー容量(mAh)5000 端子Type-C 3.5mm 画面サイズ10.1 " 画素数【カメラ】アウトカメラ:500万、インカメラ:500万 BluetoothBuetooth(R)5.0 Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac 容量(GB)メモリ:3 ストレージ32GB
1台
37,500 税込41,250
3日以内出荷

スマートフォンやタブレットを好きな位置に動かせるタブレットアームスタンド。幅128~224mm、厚さ15mm以下の幅広い端末に対応。ホルダーに端末を固定したまま充電ケーブルを接続可能。机や端末をキズつけない滑り止めゴム付き。端末の角度や回転が自在にできるボールジョイント式ホルダー。
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

小型のモニターや、VESA取付けタブレットホルダー向けの卓上モニタースタンドです。支柱が360度回転し自由に角度を調整できます。画面を上方向に180度回転でき反対側に画面の向きを変えることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイやホルダーなどの取付けが可能です。耐荷重は5kgです。安定感のある薄型の台座を使用しています。3本のボルトで台座と支柱を取り付けるだけの簡単組立です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12)×6本、組み立て用ボルト(M3×10)×6本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 質量(kg)約1.6 耐荷重(kg)5 梱包数1個口 形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.6×20×27~39 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

7 インチタッチスクリーン 解像度 1024×600 リモート温度測定と記録チェック、リアルタイムプレビュー 一元化されたデータ管理、最大 100,000 件のログ記録 異常温度でアラーム警告 リモートアクセスコントロールとビデオインターホン
寸法(mm)200×140×15.5 質量(g)419.3(パッケージ含まない) 電源(V)DC12 消費電力(W)≦5 ディスプレイ7インチ TFT タッチスクリーン 解像度1024×600 防塵防水性能なし 使用場所屋内 タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
49,980 税込54,978
61日以内出荷

アイリスオーヤマタブレット保護フィルム
タブレットPC端末用の保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。【対応機種: TE104M4V1-B】
付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス 材質PET(貼り付け面:シリコーン) サイズ(inch)10.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)236×154×0.1 対応機種TE104M4V1-B 特性ハードコート/抗菌・防汚/気泡抑制/貼り直せる 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

アイリスオーヤマタブレット保護フィルム
タブレットPC端末用の保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。【対応機種:TM102M4N1-B、TM102M4N2-B、TM103M4V1-B】
付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス 材質PET(貼り付け面:シリコーン) サイズ(inch)10.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)237×161×0.1 対応機種TM102M4N1-B、TM102M4N2-B、TM103M4V1-B 特性ハードコート/抗菌・防汚/気泡抑制/貼り直せる 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB)
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタスタンド
液晶モニタ下または、前部に置いて、空間を有効活用できます。使わない時のキーボードの収納に最適です。天板前方にはタブレットやスマホを立て掛けられるスリットがあります。天板の耐荷重は15kgです。脚部には滑り止めゴム脚付きです
仕様アジャスターの有無:なし 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_t:20mm 天板サイズ_W:403mm 天板部均等耐荷重:15kg 付属品スペイサー 材質HIPS 使用工具手袋 フレーム色ダークグレー 色(天板)ブラック
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

アイリスオーヤマタブレット 10インチ
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍!タブレットで日常をアップデート。シンプルなスペックで電子書籍閲覧やネットサーフィンも簡単に。背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザイン。10.1インチサイズで大画面で動画や電子書籍を楽しみたい人に。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1 容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB) 質量(g)510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3 ディスプレイ10.1インチ 接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック バッテリー容量(mAh)6000 OSAndroid(TM)14 ストレージ内部:64GB
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-<T_B>13</T_B>-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-<T_B>20</T_B>-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン 幅(mm)190/330 最大積載荷重(kg)5 最小高さ(mm)155
1個
8,998 税込9,898
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルHD15.6型IPS液晶パネルを2つ搭載したスタンド収納構造の折り畳み式モバイルモニターです。 きれいで見やすい16:9の画面によりリモートワーク中の同時タスク処理など格段に作業効率がアップできます。 スマートフォンやタブレットPCと接続して動画視聴したり、ポータブルゲーム機の画面を複数人で楽しんだりと、ビジネスでもプライベートでも様々な用途で利用することができます。 パソコンと接続すればソフトのインストールやアプリなど使わずにWindowsOSやMacOSの機能を利用してメイン画面を拡張したり複製したりすることができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセント不要でお使いいただけますので、かんたんに省スペースでのトリプルディスプレイ環境を構築することができます。 2つのディスプレイ共に広視野角左右上下170度のIPS方式液晶ノングレアパネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9、ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されており、向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。 本体デュアルモニターそれぞれの側面に画面表示をON/OFFできるスイッチが搭載されており、どちらの画面もスイッチを押せば相手に見せたくない画面を表示しないようにでき、もう1度押せば再度画面を表示することができます。
面積表示:344×193mm(1画面あたり) 入力信号USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMI 輝度250cd/m2 解像度1920×1080(1画面あたり)、入力:1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン) 視野角170度 コントラスト800:1 発色数:1,677万色 バックライトLED 画面仕様画面数:2画面 アスペクト比16:9 パネルタイプ:15.6型、IPS液晶、ノングレア(非光沢)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷


アイリスオーヤマタブレット 8インチ
【Android(TM)13】【バッテリー5000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4gb】【UNISOC T606 8コア】 タブレットで日常をアップデート。片手で持ちやすい8インチのタブレットです。仕事の資料や電子書籍の閲覧に便利にご利用いただけます。〇片手で持ちやすい。スマートフォンより大きいサイズで読書や動画を楽しめる。カバンに入れても邪魔にならない薄さ。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇5000mAhバッテリー。しっかり使える5000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
仕様●GPU:Mali G57 MP1@650 MHz●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB 付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書 ブラック ディスプレイ8インチ 解像度800×1280ピクセル 使用CPUUNISOC T606 8コア(2*ARM Cortex A75@1.6GHz 6*ARM Cortex A55@1.6GHz) 端子Type-C OSAndroid(TM)13 サイズ(mm)幅約125×奥行約9.7×高さ約210 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素(オートフォーカス対応)・インカメラ:約200万画素 容量(GB)64
1台
22,980 税込25,278
欠品中