3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
径(Φmm)5
材質スチール
耐荷重(kg)1
メッシュパネル専用のフック。
パネルに引掛けて使用します。
カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
材質スチール(クロームメッキ)
幅(mm)28
耐荷重(kg)2
50ピッチネット用のネットフックです。
幅12mmでスリムな形で多量に陳列可能です。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
ネットの十字部にもかけられる、吊り下げディスプレイに便利なフックです。
材質ABS
色ホワイト
対応ネット径:Φ3mm
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
色シルバー
材質スチール、表面処理:クロームメッキ仕上
幅(mm)31
高さ(mm)67
表面仕上げクロームメッキ
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
色黒
1セット(2枚)
¥369
税込¥406
欠品中
人気のワイヤーラック用の追加パーツです。
用途スリーブ×4個付き ネットオプションをご利用いただけます。(ネット用フックなど)
材質スチール製 クロームメッキ
高さ(cm)60
ピッチ(cm)ネット:5
メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1セット2個入りです。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)(全体)約1
仕様組立式、フック別売
セット内容回転台×1 ポップ立て×1 ショーカード用クリップ×6
サイズW33×D33×H39cm ネット面
耐荷重2/枚
素材回転台・ポップ立て
超ロングタイプでセルクル、ウラゴシ枠などのリング類を 掛けたり、タオルやフキンなどを掛けたり、いろいろ使用 できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×395×85
有効寸法(mm)370
TKG品番9-0810-0201
TKG品番(2017)6-0722-0201
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
小物類のディスプレイにコンパクトで機能的なネット用吊り下げパーツです。
材質ポリアセタール強化樹脂
径(Φmm)フック部:6
線径(Φmm)対応ネット:3
小物類のディスプレイにコンパクトで機能的なネット用吊り下げパーツです。
材質ポリアセタール強化樹脂
径(Φmm)フック部:6
仕様組立式、B6サイズポップ立て付き、フック別売
サイズ直径27×H71cm(ポップ立て含む) ベース
耐荷重3
素材スチール製 粉体塗装
台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
取付穴(mm)12×19.5
材質ABS
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
パネルに引っかけて使います。
耐荷重の範囲内でご使用ください。
材質スチール クロームメッキ
長さ(mm)30
耐荷重(kg)2
フック寸法(mm)30
線径(mm)4
1袋(3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J
材質スチール(クロムメッキ)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×55
耐荷重(kg)全体/5
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ゴンドラサイドをディスプレー空間に。
ネットフックを利用して陳列スペースの売場の拡大に。
材質スチール
色ホワイト
ネット目50mmピッチ
関連キーワード