820件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5 材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ フック径(mm)4 タイプフック
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
材質ABS ホワイト 取付穴寸法(mm)12×19.5
1セット(200本)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。 材質スチール(SWRM) 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1パック(10個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。 トラスコ品番206-4110 長さ(mm)43 材質/仕上ステンレス 質量(g)17 寸法L(mm)43 使用荷重(kg)2 耐荷重(kg)2 参考使用荷重(kg)2 適合サイズ(mm)19 表面処理バルブ研磨仕上 外径(mm)28 アズワン品番64-8734-21
1袋(2個)
749 税込824
当日出荷

アルミ製壁面ディスプレイシステム。高さ(630/930)と幅(600、900、1200、1800)の組み合わせで選べます。 下地について 1.厚み12mm以上のコンパネを全面に貼る。 2.角材(40~45mm)で下地の骨組を作る。 3.スチール下地の場合は、間仕切り下地材で骨組みを作る。 4.必要な場合、裏面のボンドスペースでノリ付け補強ができます。商品の重量に応じてボンドをダンゴ付けしてください。 ウォールパネルの取り付け方 1.ウォールパネルは直接下地にねじ止めします。 2.ねじ止めのピッチはウォールパネルの両端100mmのところから300mm以下に設定してください。 3.ウォールパネルは下から上に積み上げます。その際樹脂ハンマーと当て木で形材が確実に組み合わさるよう調整してください。"
用途店舗の内装など、什器として。 材質アルミ 適合ねじ(mm)十字穴付なべタッピンねじ:木下地=Φ4.0×R30、軽量鉄骨下地=Φ4.0×R30
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。 ●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品専用フック(TF-100・TF-150)各15個中間ネット棚(ステー付)1枚透明アクリル板1枚 間口W×奥行D×高さH(mm)607×400×1615 最大積載量(kg)1.5 色(本体)ブラック トラスコ品番252-5020 材質/仕上スチール/粉体塗装 質量(kg)10
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1 種別本体 ベース高(mm)110
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (431種類の商品があります)

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1 種別本体 耐荷重(kg)(床板)250 取扱説明書(1.14MB) (9.95MB) ベース高(mm)110
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

1袋(10本)
899 税込989
3日以内出荷

台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
取付穴(mm)12×19.5 材質ABS
1パック(20本)
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 寸法C(mm)3.5 材質(フック)スチール(SPCC) 材質(金具)真鍮(C3602)
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
4,150 税込4,565
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用荷重(kg)3 トラスコ品番114-5882 セット内容フリーフック1本 材質アルミニウム(座金部分:亜鉛ダイキャスト) 質量(g)26
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ロープ長さ(m)1.5 使用荷重(kg)6 セット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、額類吊り用フック(1個) 材質ワイヤロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、額類吊り用フック:真鍮/鉄 質量(g)40
1組
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ長さ(m)1.5 使用荷重(kg)6 セット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、吊り用フック(1個) 材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、額類吊り用フック:真鍮/鉄 質量(g)40
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メイワパーツ3Φネット用フック
ネットの十字部にもかけられる、吊り下げディスプレイに便利なフックです。
材質ABS ホワイト 対応ネット径:Φ3mm
1セット(50本×4パック)
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。 材質 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズW6×H15cm Φ6mm アズワン品番61-7213-56 素材スチール製 クロームメッキ
1セット(10本)
1,790 税込1,969
5日以内出荷

ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14 過負荷耐量25kg 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約40
1本
1,898 税込2,088
欠品中

サカエモニターフック
エコ商品
作業しながらモニターを確認できます。トルクヒンジを採用しお好きな確度で保持できます。
仕様VESA規格(75×75mm、100×100mm)対応 付属品抜けとめビス×1本、モニター取付用ビス(M4×12L)×4本 機能傾き+-45°、回転+-30° 均等耐荷重(kg)8 取付ピッチ(mm)75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.07MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.65MB)
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

1セット(3個)ほか
269 税込296
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モニターの背面と机を接着固定。ワンタッチ着脱。一時的な移動が容易。長さ調整が容易
アズワン品番64-0977-68
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
178 税込196
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有孔ボード用ディスプレイフックです。
仕様【D】40mm 材質スチール 耐荷重(kg)2.5
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1セット(5個)
4,530 税込4,983
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイネットに引っ掛けるタイプの小物フック
長さ(mm)バー:80 ショート
1個
739 税込813
9日以内出荷


サイズW5.2cm×D5.2cm×Φ6mm 素材スチール製 クロームメッキ
1セット(10個)
1,230 税込1,353
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部に自転車のチェーンステーを乗せるだけで簡単に自転車を自立させることができるディスプレイスタンド 後輪ハブをクランプして固定するタイプのスタンドより汎用性に優れ、女性やお子さまでも取扱いが簡単 左右のフック部に組込まれているサイズ調整用スペーサーにより、MTBでもロードバイクでも異なるエンド幅に合わせて使用することが可能
材質スチール、樹脂 ブラック 質量(g)730 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)405×320×305、(収納時)450×320×40
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1セット(3個)
3,020 税込3,322
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1セット(5個)
4,340 税込4,774
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横浜ディスプレイミュージアムフック
材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×3.0×16
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷