非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法センサー式
色白
質量(g)363(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125
タンク容量(mL)約360
防水仕様IPX4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自動でテープを繰り出しカット。
テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業
質量(kg)2.4
消費電力(W)18
電源AC単相100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×150×137
精度(mm)カット/±2
本体寸法(mm)奥行245
本体寸法(mm)幅150
本体高さ(mm)137
テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質アルミ合金
質量(kg)約7
バリアス便座除菌クリーナー用ディスペンサー・アルコール用ディスペンサー
材質ABS
容量(mL)600
質量(g)約755
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×85×240
使用電池単3乾電池×4本(別売)
吐出量(mL/回)最小:0.5、最大:1
使用場所トイレ
手をかざすだけできめ細かなたっぷり泡が出てくるつめかえ式の
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用オートディスペンサー。
(1)いつものつめかえ用が使えるつめかえ式 →ランニング個ストが安く、どこでも入手できる。
(2)良質な泡がたっぷり出てくる →既存泡以上の良質泡がたっぷり(1.4mL)出てくる。
(3)センサー感度が良くストレスなく使える。
(4)キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用付き!
使用方法センサー式
容量(mL)200
シリーズキレイキレイ
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(200mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
手を差し出すだけで泡ハンドソープが自動で吐出する充電式ディスペンサー。GOODDESIGN賞受賞。
手を触れずに自動でハンドソープが出てくる!
セット内容本体×1
使用方法センサー式
材質ABS
寸法(mm)100×90×205
容量(mL)液体:250
形態包装:箱入り
吐出量(mL)約1.9
アズワン品番64-8310-85
1個
¥1,364
税込¥1,500
当日出荷
スイッチに触れずに手をかざすだけで手指のアルコール消毒ができます。場所を取らないコンパクトタイプなので、お好きな場所に設置可能です。タンクも透明なので残量が見やすく、補充も忘れず行えます。
材質【本体】ABS/【ノズル】シリコン/【タンク】ABS+PC
電源単3電池×4本
タンク容量(mL)360
アズワン品番64-7722-39
防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
。泡タイプ専用。大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
衛生的なタッチフリーで感染リスクを低減。電源は電池、ACアダプター両対応。待機電力をセーブするECOモード仕様。
用途消毒液用オートディスペンサー
材質ABS樹脂、POM樹脂
アズワン品番64-8370-34
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
タッチレス式!。毎日使えて実用性抜群!
セット内容本体×1、基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、モーター×1、モーターカバー×1、タンク×1、タンクの栓×1、タンクのチューブ×1、ネジ×2、Oリング×2
材質ABS
寸法(mm)100×90×205
1個
¥2,164
税込¥2,380
当日出荷
赤外線センサーに反応して自動噴射
噴射量2段階調節可能
材質ABS/PS/TPE
色ホワイト
本体質量(g)約500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×150×195
使用電池単三乾電池×4本(別売)
タンク容量(mL)約500
防塵防水性能IPX4
アズワン品番64-9078-44
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)大:約1.5、小:約0.7
連続使用回数約3000回(アルカリ乾電池使用時)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途泡タイプ専用
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量(mL)約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)
質量(g)約380(電池除く)
防水仕様IPX4(防沫形)
1個
¥3,326
税込¥3,659
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
センサーが反応し、手をかざすだけ自動で泡が出るオートソープディスペンサーです。
大容量1500mlのタンクで詰め替えの手間も省けます。
使用方法センサー式
容量(L)1.5
本体寸法(mm)約285×135×116
本体質量(g)約873
1回の吐出量(mL)0.2
連続使用回数3000回以上
感知距離(mm)約50~120
電源単2形アルカリ乾電池×4本もしくはACアダプタ―DC6V/1A
付属品本体、カールプラグ 2本、ネジ 2本、ACアダプター 1個
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
仕様差込口:平3ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
消毒液専用。大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
使用方法センサー
質量(g)約380(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×198×126(最大値)
タンク容量(mL)約500
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)
防水仕様IPX4(防沫形)
1個
¥3,419
税込¥3,761
翌々日出荷
最大約550ml入る大容量タンク
手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出
非接触赤外線センサーで触れずに衛生的
吐出量5段階調整が可能
電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ
電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ
連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます
キッチンや洗面所など多様なシーンで使える
材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン
色ホワイト
電源単3形アルカリ乾電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×122×182
タンク容量(mL)550
保証期間1年
検出方法赤外線センサー
電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合)
動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間)
吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml)
ボタン仕様電源:タッチセンサー
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
液体タイプ専用。大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
使用方法センサー
質量(g)約380(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×198×126(最大値)
タンク容量(mL)約500
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)
防水仕様IPX4(防沫形)
1個
¥3,419
税込¥3,761
翌々日出荷
手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。
噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。
電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器に
タンク容量(mL)300
適合消毒液:手指用アルコール消毒液
防水性IPX4
吐出量2段階
電源単3形乾電池×3(別売)
材質本体:ABS、タンク:PET
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95
本体質量(g)245
使用方法センサー式
アズワン品番64-9343-26
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
非接触タイプ(センサー感知方式)のオートディスペンサーです。本体、受皿、専用スプレーボトル、専用ラベルのセット品です。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。
付属品受皿、専用スプレーボトル、追加シール
トラスコ品番206-7312
セット内容オートディスペンサー(消毒用)本体、受皿、専用スプレーボトル、追加シール
材質本体:ABS樹脂、POM樹脂、受皿:PP樹脂
幅(mm)134
容量(mL)500
高さ(mm)251
タイプ消毒用
奥行(mm)103
消費電力(W)100
吐出量(mL/回)0.7
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ディスペンサーを柱に設置できる可動式トレー!柱の形状を選ばない。柱の太さ3cmまで対応。
セット内容本体×1
材質鉄
寸法(mm)203×153×20
形態包装:PP袋
1個
¥1,346
税込¥1,481
5日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
手をかざすだけで、ふわふわの泡が自動で出てくるかわいいどうぶつ(キリン・シロクマ)のオートディスペンサー。センサー式なのでディスペンサーに直接触れる必要がありません。アルコール液にも対応しています。乾電池式なので持ち運びもらくらく♪
材質本体:ABS・シリコーンゴム・PS/タンク:PP
使用電池単3電池×4(電池別売り)
保証期間初期不良のみ
入数(個)1
クロームメタリック仕上げのボディーが、ホテルやレストラン、フィットネスクラブなど、上質で洗練された空間にも調和します。手を差し出すだけで、簡単に手指衛生できます。密封型カートリッジで、交差感染リスクを軽減します。
用途ホテル、レストラン、フィットネスクラブ、オフィスなど。皮膚の清浄・殺菌・消毒。
トラスコ品番819-3537
幅(mm)155
材質/仕上プラスチック
色クローム
高さ(mm)270
質量(g)860
奥行(mm)105
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
一切手を触れずにアルコールが霧状に出てくる自動ディスペンサー。手をかざすと光ってお知らせ。ON/OFF簡単切り替え。
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)100×90×205
包装形態箱入り
アズワン品番64-5186-19
1台
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
消毒剤・ソープの床や壁面への飛び散りを防ぎます。ディスペンサー下部に取り付けてお使い頂けます。
用途ホテル、レストラン、フィットネスクラブ、オフィスなど。皮膚の清浄・殺菌・消毒。
トラスコ品番819-3538
幅(mm)120
材質/仕上プラスチック
色ブラック
高さ(mm)160
質量(g)60
奥行(mm)80
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
消毒と同時に体温検知!二つの機能を一つに!
シチュエーションに合わせて、噴出量を大、小に調節可能。
温度検知機能搭載で温度に応じてバックライトカラーで お知らせします。
電源DC6V、単3形乾電池×4本(別売)
タンク容量(mL)600
測定範囲(℃)35~43
測定精度(℃)±0.5
間口W×奥行D×高さH(mm)83×163×210
質量(g)約550
種別サーモフレッシュ
TKG品番9-1533-0301
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
オートディスペンサーオプション品
用途オートディスペンサー専用ACアダプター
コード長さ(m)1.5
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
2つのセンサーの両方が感知した場合のみ作動するので、 誤作動を防ぎます。
取付けは簡単。製品に貼付されている粘着テープにより、 壁面に固定できます。(壁材によっては粘着テープが使用 できない場合があります。)
電池が残り少なくなると、点滅しているLEDライトが 消えてお知らせします。
ディスペンサーの上部の窓からカートリッジ内部が はっきりと見える為、交換時期が一目でわかります。
カバーを開けると自動的にスイッチオフになるので、 カートリッジ交換時の誤作動を防ぎます。
手を差し出すだけ。触らないから衛生的に使えます!
ゴージョー 医療施設や食品関係施設など、高い衛生管理が 求められる場所での交差汚染リスクを軽減します。
非接触式で自動で薬剤が吐出。また、カートリッジ式なので 面倒な中身の詰め替え作業は不要、交換も簡単で安全。 カートリッジ容器は工場で衛生的に封をされており、 吐出口バルブまで一体型なので、交差感染を防ぎます。
手を差し出すだけで適量出てきます。
下部への液だれを防止するシールドです。※本体とシールドは別売です。 使用するカートリッジの種類に応じ、ディスペンサーに 貼付する3種類のシール付
電源単2乾電池×3(付属)
材質本体/ABS樹脂、シールド/ABS樹脂
質量(g)本体/860(別売りカートリッジは含まれません)、シールド/70
種別本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×102×270
TKG品番9-1438-0101
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
手をかざすと自動で噴霧されます。
LEDライト付きで暗い玄関先でも大丈夫です。
優れたデザイン性。
軽量コンパクトでどこでも持ち運べます。
電池交換不要の充電式。
予備でフィルターが1本ついています。
約6時間で自動電源オフ機能
仕様●サイズ:110×110×95 mm●重量:約245g●材質:ABS、PET、PP、シリコン●電源:リチウム内蔵充電池 2000mA●タンク容量:約80mL●セット:本体、充電ケーブル、予備フィルター、取説
アズワン品番67-9276-25
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
トラスコ品番819-3539
材質(シールド)ABS樹脂
質量(g)70
電源単2乾電池×3(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×158
TKG品番9-1438-0102
TKG品番(2017)6-1289-0102
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)310×310×H1320
質量(kg)約5.5
電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)600
色(本体)黒
関連資料(0.45MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ディスペンサーを柱に設置できる可動式トレー!柱の形状を選ばない。柱の太さ3cmまで対応。高さ調節可能!先端には三脚対応のサーマルカメラや検温計を取り付けられます。耐荷重約2kg。
セット内容トレー×1、三脚×1、三脚収納袋×1
材質鉄、アルミニウム合金
寸法(mm)トレー:203×153×20、三脚:収納時サイズ65×65×580/最大地上高1550、最低地上高700
耐荷重(kg)2
形態包装:トレー:PP袋、三脚:箱入り
1個
¥4,000
税込¥4,400
5日以内出荷
手をかざすだけで、自動で手指消毒。
店舗や施設の方も安心、盗難防止対策ができる!
1.自動センサー搭載で、本体に触れることなく素早く手指消毒ができる
2.盗難防止対策ができる!ワイヤー通し穴付き ※ワイヤー別売
3. 好みに合わせて選べる!市販のアルコール消毒液、消毒ジェルどちらもつかえる
4.電池交換時期を点滅してお知らせ!電池残量お知らせLEDランプ(赤色)搭載
5.手指消毒を促す「消毒メッセージパネル」付き 4カ国語表記(日・英・中・韓)
6.専用トレー付き(本体回転防止付き)
7.補充タイミングが一目でわかる!残量が見える半透明ボトル
8.電池カバーを開けるだけ!かんたん電池交換
9.病院やクリニックなど白を基調とする空間に設置しても同化せず、存在感・清潔感があるカラー
材質ポリプロピレン(本体、トレー)、ポリエチレン(ボトル)
セット内容本体、トレー、消毒メッセージパネル、取扱説明書(保証書付)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
保証期間1年間
仕様アルコールタイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ