多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番431-6240
種別消毒液用
容量(mL)600
タイプ壁付型
規格本体 手指消毒剤用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246
材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP
質量(g)約585
使用温度範囲(℃)5~40
電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225
タンク容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル
専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。
ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。
使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射
材質カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE
容量(mL)450
質量(g)約360(梱包、付属品および薬液は除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×88×242
アズワン品番64-8924-21
RoHS指令(10物質対応)対応
噴霧量(mL)約0.3/回
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手を差し出すだけで泡ハンドソープが自動で吐出する充電式ディスペンサー。GOODDESIGN賞受賞。
片手でプッシュして消毒液が噴射します。
ワンプッシュで消毒液を噴射します。
ディスポーザブル容器で衛生的。カギ付き。
容量(mL)600
種別本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×100×266
アズワン品番64-5020-35
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手洗い石けん液を吐出。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状
トラスコ品番431-6231
種別石けん液用
質量(g)680
タイプ壁付型
規格本体 石けん用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG
タンク容量(mL)600
吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196
適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000
トラスコ品番816-2921
TKG品番9-1439-0102
TKG品番(2017)6-1290-0102
商品タイプ空ボトル
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
使用方法プッシュ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×112×225
TKG品番9-1430-1301
TKG品番(2017)6-1285-1401
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
コンパクトなサイズとスマートなデザインで、パブリックスペースに最適なディスペンサー。
本体カバー全体がプッシュレバーになり、誰でも簡単に薬剤を出すことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×99×203
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。
A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。
薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に
容量(mL)250
トラスコ品番157-5443
セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー)
材質本体:PP
幅(mm)79
高さ(mm)203
質量(g)205
奥行(mm)99
使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
多彩な薬液に対応。
ペダルを踏むと適量の薬剤を吐出・噴射。スタンドの高さを簡単に調製することができ、様々なサラヤの薬液に対応しています。
トラスコ品番470-5220
種別本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×326×1155~1555
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
手を触れなくてもセンサーが感知して、石けん液や消毒液を吐出・噴射します。
シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するノータッチ式ディスペンサー。
薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。
・セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類は フォーム用、 リキッド用、 スプレー用の3種類です。 使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。
・用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。
・動作的にLEDが点灯、いたずら防止のカギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番496-0521
材質カバー 、ケース / ABS
本体質量(g)約530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×99×225
使用乾電池アルカリ単 2×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
プロの手指消毒に必要な機能を
手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。
センサー感知で消毒剤を自動噴射します。
指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。
センサーで噴射するノータッチの機器
噴射液量を設定変更できる機能
噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用
使用方法センサー式
消費電力(W)待機時:1、作動時:5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約1(専用タンク)
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)
噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)
使用可能薬液メーカー指定の薬液
ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
トラスコ品番411-1001
適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962
材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS
幅(mm)350
質量(kg)5.7
高さ(mm)1310~1700
奥行(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
石けん液専用のノータッチ式ディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。手を差し出すとセンサーが自動感知し、手を触れず薬液を吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。
仕様設置仕様:壁付型
種別ノータッチ式 石けん液専用
容量(mL)600
質量(g)715
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×99×248
動力アルカリ乾電池/単2×4本、ACアダプター
アズワン品番67-8092-40
1ケース(6台)
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
手を触れることなく薬液が取り出せるノータッチ式の薬液ディスペンサーで、設置場所を選ばない電池式です。薬液ボトルを入れ替えることにより、石けん液、泡状石けん液、消毒液、アルコールジェルと一台で様々な薬液が使用できます。薬液収納部はいたずら防止用のカギ付です。
その他【タンク】適合ボトル1L(ボトル・薬液別売)
付属品トレー
材質PP・ABS樹脂
寸法(mm)147×101×268
質量(g)785
電源単1アルカリ電池×4(別売)
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
薬液の飛び散りを防止するトレーです。
適合GUD-500-PHJ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。
シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。
薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。
セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。
用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。
いたずら防止のカギ付き。
手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます
トラスコ品番496-0513
セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書
材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM
本体質量(g)約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
サインボード付きディスペンサー用スタンドです。
用途施設入り口やパブリックスペースの手指消毒剤設定に。
付属品ねじ6個、啓発ラベル1個
トラスコ品番430-4391
適合本体UD-1600
材質ディスペンサー設置板:鉄(塗装)、支柱:鉄(塗装)、底板:鉄(塗装)
幅(mm)350
高さ(mm)1390
奥行(mm)350
1台
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ハンドケア用と手指消毒ジェル用を色で使い分け可能なノータッチ式ディスペンサーで、壁付けも可能です。
寸法(mm)90×104×205
電源単3乾電池×4本(別売)
吐出量ジェル状消毒剤:約1mL/回、ハンドローション:約0.4mL/回
対応手指消毒剤液状・ハンドケア乳液状
取付卓上(壁掛/オプション品必要)
アズワン品番7-8424-05
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ワンプッシュで石けん液を吐出します。ディスポーザブル容器で衛生的です。手洗い石けん液用のプッシュ式ディスペンサーです。ボトルの交換が簡単に行えます。
用途手指の洗浄に。
その他【使用薬液】シャボネットモイスト600mLUDMD用他
トラスコ品番400-5431
適合機種シャボネットモイスト600mLUDMD用他
材質ABS
幅(mm)123
色白
摘要手動
高さ(mm)266
奥行(mm)100
容量(L)0.6
容量(kg)411
吐出量(mL)石けん(液状):約1mL/回、石けん(泡状):約0.8mL/回
グリーン購入法適合
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
設置場所を選ばす、カウンターなどの使用に便利な据置きスタンドです。
用途ディスペンサー用。
付属品スタンド本体、十字穴付トラス小ねじ(M4×6)3個、袋ナット(M4用)3個
トラスコ品番430-4389
適合本体UD-1600、UD-8600
幅(mm)148
高さ(mm)497
奥行(mm)152
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
ディスペンサーに接続することによって使用回数を表示できます。
ディスペンサーごとの使用状況を簡単に把握できます。
ディスペンサーから電源を供給するので電池は不要です。
仕様●材質:ABS●付属品:取扱説明書●UD-9600(41791/41792)専用
アズワン品番67-6612-30
1ケース(24個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。ペダルを踏むと約1.6mlの消毒液が噴射します。薬液補充タイプです。
用途手指の消毒。
付属品1Lカートリッジボトル(内容液は別売)
トラスコ品番382-0882
材質本体カバー:ポリプロピレン、ポンプレバーベース・支柱・支柱ベース:ステンレス(SUS304)、ポンプノズル:ポリプロピレン、ペダル :ABS+ポリアミド
幅(mm)315
高さ(mm)1100
奥行(mm)412
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
100V電源。各種ディスペンサー用
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×28×37.6
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ハンドケア用と手指消毒ジェル用を色で使い分け可能なノータッチ式ディスペンサーで、壁付けも可能です。
寸法(mm)90×104×205
対応手指消毒剤液状・ハンドケア乳液状
電源単3乾電池×4本(別売)
取付卓上(壁掛/オプション品必要)
吐出量ジェル状消毒剤:約1mL/回、ハンドローション:約0.4mL/回
アズワン品番7-8424-06
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000
TKG品番9-1439-0103
TKG品番(2017)6-1290-0103
1個(1000mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
快適なトイレ環境を実現する便座クリーナー用ディスペンサーです。
本体カバー全体がプッシュレバーのため、誰でも簡単に便座クリーナーを出すことができます。
薬液の交換は、新しいボトルと取り換えるだけで、補充や希釈の手間が省けます。
噴射量(mL/回)0.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
Air Blade tap ハンドドライヤーとの併用で高級感を演出。
センサー部に手をかざすことで泡状の石けんが自動で吐出されます。
キメ細かい泡で優しく手洗いができます。(※メーカー指定石けん使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×86×122(ノズル部分)
効果消毒
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
手洗い石けん液専用のディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。埃が溜まりにくいように天面を傾斜させています。本体のレバーを押すと本体下から適量の薬液が噴射・吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。取付板付きで簡単に設置することができます。
付属品取説、取付板×1個
寸法(mm)135×104×248
容量600mL
質量(g)430
作動方式手押し
設置方式壁付型
アズワン品番7-8424-23
使用可能薬液石けん液
医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
うがい薬コロロ用のディスペンサー。壁付けと卓上の両方に対応。うがいを日常生活の習慣に。生活環境の一部となるようなスタイリッシュなうがいスタイルを提案します。いたずら防止のロック付き。
作動方式手押し
設置方法卓上型&壁付型
材質ケース・カバー:ABS/透明窓:ABS/プッシュボタン:POM/底パネル:ABS
形状うがい液コロロ(液状)
付属品タッピンネジ:2個/プラグ:2個/使用方法ラベル:1枚/取扱説明書
噴射量(mL/回)1
アズワン品番63-4057-89
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
手洗いスペースに無理なく収まるディスペンサー。、カバー全体がプッシュレバーになり、ワンプッシュで適量の薬液を吐出します。
濃密泡でしっかり洗浄しながらうるおいケア。
抗炎症成分を配合した医薬部外品の泡ハンドソープです。
手肌のうるおいを保ち、キメを整えます。
弱酸性で、敏感な手肌をいたわりながらしっかり洗い上げます。
無香料・無着色。
3種類の洗浄成分をバランス良く配合しています。
環境に配慮しています。
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1439-0105
TKG品番(2017)6-1290-0105
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
とろけるように手肌になじみ、繰り返しの手指消毒後もべたつきません。
ヒアルロン酸Na、ビタミン誘導体などの6種の保湿成分を配合し、手荒れに配慮しています。
76.9~81.4vol%エタノール配合。
手肌に塗布した瞬間、素早く広がります。繰り返し使用してもべたつかず、さっぱりとした使用感で、手袋装着などの作業の妨げにもなりません。
1本
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ