容量(L)3.5
材質蓋・容器/AS樹脂、スタンド/ABS樹脂、羽・パッキン/シリコン、ハンドル/ABS樹脂(クロムメッキ)
質量(g)800
寸法(cm)19×41.5×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
操作は至ってシンプル、ハンドルを回すだけの簡単操作で毎回、同じ量が出せます。
大きな口でフードの継ぎ足しも簡単。フードを上から継ぎ足すので古い物から消化でき、いつも新鮮です。
汚れた時は簡単に分解でき、内部のラバーブレードや回転軸まで取り外して洗浄することが可能です。
用途お菓子やシリアル、ペットフードに!
容量(L)約3.5
材質蓋:AS樹脂、スタンド:ABS樹脂、羽・パッキン:シリコン、ハンドル:ABS樹脂(クロムメッキ)
色レッド
質量(g)約800
寸法(cm)19×41.5×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様差込口:平3ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー. RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台になります。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。. 特長と利点. Label refills, replacement marker pens and filled dispensers available Clear section overlaps marker making it easy to read and clean Marker dispenses automatically when liner is pulled from the unit Marker pens supplied in sets of 2 Available as a complete kit that includes a plastic dispenser, a roll of markers and a fast drying nylon marker pen 5145647 Labels are white
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプケーブルマーカーペン
併用可能製品Rite-On、Helasign、Arrowtags、IMPプレート、及び識別タイ
1セット(1個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになっています。通常の卓上ディスペンサーで使用可能。手で切断可能。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。封筒類の封緘。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.056
仕様巻芯:グリーンマーク認定
質量(g)72.5
基材セロハン
粘着剤ゴム系(天然ゴム使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライロールのワイパーです。ミシン目付で1枚ずつ取り出せるので、無駄がありません。付属のディスペンサーに薬液を入れてウェットワイパーとして使えます。
用途部品の拭き取り/自転車のメンテナンス/油汚れの拭き取り等
材質パルプ+ポリプロピレン
質量(kg)2.84
色ホワイト
1枚の寸法(mm)305×152
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(90枚×6ロール)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型のアジャスターフットです。樹脂製ですが高いグリップ力があります。ねじ長さが短いため、手締めで容易に締結可能です。
用途ドリンクディスペンサー・卓上機器・什器・事務機器等
垂直許容荷重(N[kgf])588(60)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.2MB)
自重(g)40
グリーン購入法適合
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
セロテープ(R)なので手で切ることができ、通常のテープカッターでご利用いただけます。
用途フードパック全般のふた止め固定用。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.055
タイプカットフルーツ用
基材セロハン
伸度(%)26
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.98
引張強度(N/10mm)41.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
¥339
税込¥373
当日出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 100 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 500mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 100材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側の表面に 80 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 8 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 640mm幅 = 20mmピッチ = 8mm歯の数 = 80材料 = ゴム歯の高さ = 3.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側の表面に 75 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 8 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 600mm幅 = 30mmピッチ = 8mm歯の数 = 75材料 = ゴム歯の高さ = 3.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 100 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 500mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 100材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 90 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 450mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 90材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 70 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 350mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 70材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 66 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 330mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 66材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側に 225 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 14 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 3150mm幅 = 85mmピッチ = 14mm歯の数 = 225材料 = ゴム歯の高さ = 6.02mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 220 歯のフレキシブルゴム製で、ピッチが 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 1100mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 220材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 130 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 8 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 1040mm幅 = 20mmピッチ = 8mm歯の数 = 130材料 = ゴム歯の高さ = 3.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、 127 歯の柔軟なゴム製で、内側の表面に成形され、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 635mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 127材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側の表面に 70 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 8 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 560mm幅 = 20mmピッチ = 8mm歯の数 = 70材料 = ゴム歯の高さ = 3.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 75 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 375mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 75材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 70 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 350mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 70材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に成形された 60 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 300mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 60材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側に 165 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 14 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 2310mm幅 = 115mmピッチ = 14mm歯の数 = 165材料 = ゴム歯の高さ = 6.02mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 130 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 14 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 1890mm幅 = 40mmピッチ = 14mm歯の数 = 135材料 = ゴム歯の高さ = 6.02mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 140 歯の柔軟なゴムが成形され、ピッチは 8 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機
仕様長さ = 1120mm幅 = 30mmピッチ = 8mm歯の数 = 140材料 = ゴム歯の高さ = 3.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 200 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 1000mm幅 = 25mmピッチ = 5mm歯の数 = 200材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット
A4サイズにも満たない設置面積
シンプルな操作
複数のプログラミングオプション
各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク
自動化されたワークベンチのシナリオ
狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング
目視選別(別売りのビジョンセンサが必要)
接着剤塗布(ディスペンサー別途必要)
自動検査(センサー類別途必要)
質量(g)可搬:500(最大750g)
電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)
定格電圧(V)48
本体質量(kg)8
繰返し精度(mm)±0.05
定格出力(W)150
通信方式TCP/IP, Modbus TCP
ベース寸法(mm)190×190
取付け方法デスクに設置可能
軸数ロボットアーム:4
周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.66MB)
最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300
リーチ寸法(mm)440
IP等級IP10
対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio
可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
1個
¥438,800
税込¥482,680
翌々日出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側の表面に 75 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 8 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 600mm幅 = 20mmピッチ = 8mm歯の数 = 75材料 = ゴム歯の高さ = 3.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側の表面に 70 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 8 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 560mm幅 = 30mmピッチ = 8mm歯の数 = 70材料 = ゴム歯の高さ = 3.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 110 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 550mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 110材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 110 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 550mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 110材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 95 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 475mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 95材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 90 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 450mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 90材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 84 歯の柔軟なゴムで製造され、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 425mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 85材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 84 歯の柔軟なゴムで製造され、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 425mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 85材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、 275 歯で内側表面に成形された柔軟なゴム製で、ピッチは 14 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 3850mm幅 = 85mmピッチ = 14mm歯の数 = 275材料 = ゴム歯の高さ = 6.02mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ