7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状ソケット 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)63.4 寸法T7/16-20UNF 寸法D(Φmm)30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 寸法E(mm)13.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)18.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状プラグ 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)27.7 寸法H(mm)21(六角) 寸法D(Φmm)16.6 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)24.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 6.4mm。外径 = 9.6mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 6.4 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレード、プラスチックポンプ対応ですRS Pro のこのフレキシブルシリコンチューブは、ぜん動ポンプで使用することができます。食品グレードのチューブでは、毒性はなく、シリコンから化学物質が漏れないことに確信を持つことができます。 スプレーコーティングディスペンサでよく使用されているこのタイプのチューブは、丈夫で柔軟なシリコン製です。これは、チューブ内で液体を搬送するぜん動ポンプ内の二次汚染を防止する必要がある場合に最適です。耐薬品性と耐摩耗性に優れ、損耗にも安全性があり、産業用途に適した弾力性のある選択肢となっています。また、堅牢な構造により滅菌による損傷から保護されています。 RS Pro シリーズの一部として高い基準を満たすよう徹底的にテストされているだけでなく、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブ向けに BS:2848 規格に準拠しています。ラボ、食品加工 / 発酵プラント、飲料ディスペンサでの使用に最適です。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .内径 6.4 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 8mm。外径 = 11.2mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 8 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレード、プラスチックポンプ対応この RS Pro の食品グレードの無毒性シリコンチューブは、有害な化学薬品を除去しません。この柔軟なチューブは、ほとんどのぜん動ポンプでの使用に最適で、スプレーコーティングディスペンサでよく使用されています。 この透明チューブはシリコン製で、チューブ内で液体を移動させて相互汚染を防止するポンプに最適です。一般的な摩耗や損傷に加え、化学薬品や摩耗にも耐性があるため、産業用途に最適なソリューションです。また、丈夫な作りのため、滅菌処理中の損傷から保護されます。 この 3 m シリコンチューブは、発酵プラント、食品加工工場、ラボ、飲料ディスペンサで使用します。電気機器で使用する場合は、 BS : 2848 規格の柔軟な絶縁スリーブに準拠して RS Pro シリーズの一部として広範なテストを実施し、一貫して高い標準を保証しています。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .ボアサイズ: 8 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 3.2mm。外径 = 6.4mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 3.2 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレード、プラスチックポンプ対応この柔軟なシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプでの使用に適しています。チューブには食品グレードが施されているため、毒性はありません。つまり、有害な化学物質がシリコンから漏れないようになっています。このタイプのチューブは、スプレーコーティングディスペンサでよく使用されます。 このチューブは柔軟で Durable なシリコン製です。チューブ内で液体を搬送して相互汚染を防止するぜん動ポンプでの使用に最適です。化学薬品、摩耗、一般的な摩耗に対する耐性があるため、産業用途に弾力性のある選択肢となります。堅牢な組成により、滅菌処理によってチューブが損傷することはありません。 このシリコンチューブは、 BS : 2848 規格に準拠しており、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブに対応しています。ラボ、食品加工 / 発酵プラント、飲料ディスペンサでの使用に最適です。RS Pro 製品には、一貫して高い基準を満たすように厳しいテストが実施されています。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .内径 3.2 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 1.6mm。外径 = 4.8mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 1.6 mm ボアサイズ、長さ 3M 、食品グレード、プラスチックポンプ対応ですRS Pro のこの食品グレードフレキシブルシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプでの使用に最適です。無害で、有害な化学物質がシリコンから漏れないようになっています。このようなチューブは、スプレーコーティングディスペンサで一般的に使用されています。 化学薬品、摩耗、一般的な損耗に耐え、産業用途における頑丈な選択肢です。弾力性のある組成により、滅菌処理中の損傷から保護します。柔軟で長寿命のシリコンで製造されているため、チューブ内で液体を搬送して相互汚染を防止するぜん動ポンプでの使用に最適です。 この透明シリコンチューブは、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブの BS : 2848 規格に準拠しています。食品加工 / 発酵プラント、ラボ、飲料ディスペンサで使用します。RS Pro シリーズの一部として、高規格を保証するために徹底的にテストされています。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .ボアサイズ: 1.6 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 4.8mm。外径 = 8mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。食品等級 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 4.8 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレードこの RS Pro シリーズの食品グレードフレキシブルシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプで使用できます。スプレーコーティングディスペンサでよく使用されており、毒性がなく、有害な化学物質がシリコンから漏れないようになっています。 このチューブは、弾性と Durable シリコンが二次汚染を防止するので、チューブ内で液体を搬送するぜん動ポンプでの使用に最適です。産業用途に柔軟に対応し、耐薬品性、耐摩耗性に優れ、耐摩耗性と耐引裂性に優れています。強力な組成により、滅菌処理によってチューブが損傷することはありません。 BS : 2848 規格に準拠したこの透明シリコンチューブは、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブで、ラボ、食品加工、発酵プラント、飲料ディスペンサでの使用に最適です。RS Pro シリーズの一部として、一貫して高い基準を満たすように徹底的にテストされています。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .ボアサイズ: 4.8 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷