78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
付属品ボトルアダプター:28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45) 材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP 口内径(Φmm)30(GL30) 再現性(%)±0.2 最小目盛(mL)2 精度(%)±0.6 分注容量(mL)10~100 アズワン品番2-9673-14
1個
69,200 税込76,120
当日出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)プッシュディスペンサー
ワンプッシュ
用途アルコール、洗剤、消毒液 使用方法プッシュ式
1箱(300mL×1本)ほか
449 税込494
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。 ・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。 ・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
仕様シリコン栓付
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%)0.5 係数(変動)≦0.1% 取付口(標準)GL45 材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE 付属品アダプター
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。 排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。 エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。 運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。 スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。 内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。 あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。 ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。 分解せずに全体をオートクレーブ可能。 ユーザーが調節可能できるオプション。
チューブ長さ(mm)125~240
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックボトルトップディスペンサー
気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。
付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm) 材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP 接続口径28、32、36、 40、45mm 接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45 オートクレーブの可否可(121℃/15分)
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ピストン・ハウジング・排出チューブ・アダプター:ポリプロピレン(PP)、シリンダー:ホウケイ酸ガラス、ピペット装着部:シリコン 付属品アダプター28・32・36・40・45mm各1個 取付径(Φmm)標準30
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスペンサー Socorex(ソコレックス) 動画あり
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薬品瓶のねじ口に直接取り付けることができるボトルトップタイプのディスペンサーです。 デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。 ノズル部は360°水平方向に回転します。 オートクレーブ可(121℃)
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスペット NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く) 口内径(Φmm)27 再現性(%)<0.2 精度(%)±1.0
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NICHIRYO(ニチリョー)分注器(ディスペット)
DISPET EX オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。 DISPET Mini 微量連続分注に適したディスペンサーです。 小型・軽量で持ち運びに便利です。またプランジャが自動で戻りますので、片手で操作できます。
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



エンバランススプレーボトル100ml
手軽で健康的に毎日使用する水を活性化させる、エンバランススプレーボトル。コンパクトな100mlサイズです。
材質(本体)PET、(ミストスプレー)ポリプロピレン、(フタ)ポリプロピレン 容量(mL)100 直径×高さ(cm)4.5×15.0 耐熱温度(℃)45
1個
819 税込901
欠品中


1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エムテートリマツディスペンサー3ツ穴
3つ穴ですので素早く、簡単にソース等がかけられます。
材質ポリエチレン
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)プッシュディスペンサー
ワンプッシュ
用途アルコール、洗剤、消毒液 使用方法プッシュ式
1箱(300mL×1本)ほか
469 税込516
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

便座除菌クリーナー クリーンリキッド専用のディスペンサーです。鍵つき仕様です。 残量確認窓が正面にあり残液量が一目で確認できます。 シンプルなデザインでどのトイレにもマッチします。 取付用の両面テープとプラグ付きネジを付属しております。 薬液タンク500mLで約1000回使用できます。盗難、いたずら防止のカギがついています。
用途液体便座クリーナー専用ディスペンサー 材質本体:ABS、薬液タンク:PE
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
1個
2,850 税込3,135
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手早く・簡単・キレイ。 マヨネーズ、ケチャップ・生クリームなどに。 使い方いろいろ。簡単手軽にソースを格子状に出せます。
材質ポリエチレン
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro ガラス液滴用ピペット( 14-23 ジョイントサイズ)は、 100 ml ボトルに適合します RS Pro のガラス製ドロップピペットは、正確な量の液体を特定の用途に最適な優れたリキッドハンドリングソリューションです。ピペットは透明のソーダライムガラスで製造されており、高い耐薬品性と耐熱性により、耐久性に優れています。ピペットの本体にはグラウンドガラスバルブが内蔵されており、ボトルネックや試薬ボトルなどの容器にピペットをしっかりと固定できます。TOP ピペットは Durable ラバー製の乳首を備えており、液体やサンプルを簡単かつ正確に吐出することができます。RS Pro のガラス製ドロップピペットは、さまざまなサイズが用意されており、ラボでのさまざまな用途に適しています。 特長と利点 耐熱性と耐薬品性に優れた Durable ソーダライムガラスデザイン 精度と精度を備えた液体の分注に最適です 一体型コーンにより、ボトルにピペットをしっかり SIT できます Durable ラバーバブルは液体を描き、ディスペンサ入りです 用途 ガラスピペットは、スポイトとも呼ばれ、さまざまな用途で液体を描画及び注するために使用する、軽量でポータブルな携帯型実験装置です。多くの場合、薄型設計で、 TOP に液体を引くバルブ、液体を保持するステム、及び狭いオープン先端を備えています。ピペットはプラスチックやガラスなどの材料で製造されており、サイズが異なる場合があります。次のような分野でよく使用されています。 化学 生物学 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 ジョイントのサイズは? このピペットは、結合サイズが 14/23 となっています ボトルは含まれますか? いいえ。 RS Pro 試薬ボトル 100ml ( 2012445) 2012445 のような 100 ml ボトルに対応しています。ただし、ボトルは付属していません。
仕様素材 = ガラス容量 = 100ml目盛 = なし
1袋(5個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
30日以内出荷



1個
229 税込252
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結
電源(単相/V)100 容量(kVA)0.52(5.2A) 消費電力(W)225/265 冷却方式アイスバンク方式 復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。 片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。 逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。 スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。 下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc. 材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋 ナチュラル 材質(本体)PP 耐熱温度(℃)70(本体)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

改良波形レール採用により、容量設定ボタン(Volume selector)による容量設定がより早くできるようになりました。 排出バルブに安全ボールが付きました。排出チューブが接続されていない場合はボールが閉まり、分注されません。 全てのサイズのディスペンサーの取付口がGL45に統一されました。
精度0.5% 係数変動係数:0.1% 材質液絡部:ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、FEP、ETFE、PFA、PTFE、プラチナイリジウム キャップ:PP 温度範囲(℃)+15~+40 粘度max 500mm2/s オートクレーブの可否
1個
55,900 税込61,490
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。
オートクレーブの可否
1個(1個)
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスペンサータイプ = レバー操作式ポンプ。容量 = 100 → 205L。材料 = プラスチック。。RS Pro プラスチックサイホンポンプ、 100 → 205 Lこのプラスチック製レバー式ポンプは、オイル、凍結防止剤、パラフィン、その他のあらゆる種類の非腐食性液体を移送します。簡単な手動操作で自吸式サイホンポンプで、独立した浸漬チューブを備えています。 この便利なポンプは、 1 ストロークあたり最大 330 ml の液体を押し出し、大量の液体をすばやく移動できます。BSP (英国規格配管)の 2 インチコネクタと液だれ防止ノズルにより、安全で信頼性の高いトランスファーが可能になります。ディップチューブは、 100 リットル→ 250 リットルの容量の大きなドラムに対応します。 RS Pro 製品に属しているため、このプラスチック製サイホンポンプは、信頼性と Durable 性を保証するために徹底的にテストされていると確信できます。自動車用途や、産業環境や建設環境での液体のポンピングに最適なツールです。特長と利点.レバーアクションポンプ .プラスチック製 .セルフプライミング . 1 ストロークあたり 330 ml のプッシュが可能 .ディップチューブは、 100 の容量を持つ大きなドラムに適しています 250 リットルまで .液だれ防止ノズル . 2 インチの BSP (英国規格配管)コネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)100 容量(kVA)1.20(12.0A) 消費電力(W)1035/1075 給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ) 排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能) 能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出] 沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃) タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L) 温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付 冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了) タイマー週間タイマー 設置場所屋内 使用周囲温度(℃)5~35
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)