独自形状による抜群の流動特性、シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。
UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。
仕様製品の容量 = 5ml長さ = 103mm直径 = 13.7mm製品材質 = PENeedles not supplied with product. Dispensing Syringe. Medical quality, graduated white translucent polyethylene syringe 103mm long, 13.7mm diameter Rubber plunger Sterilised via gamma radiation Luer lock fitting takes standard dispensing needles
1袋(10個)
¥2,788
税込¥3,067
6日以内出荷
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1
材質(アダプター)ポリアセタール
材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂
材質(Oリング)フッ素ゴム
ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
用途吐出する材料を入れる容器として。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ3 1123
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別シリンジ用
独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。
滅菌なし
材質ポリプロピレン(PP)
常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
電動ディスペンサTofutty専用シリンジ UVカットタイプです。電動ディスペンサTofutty専用シリンジ クリアタイプ(半透明)です。
セット内容Tofutty専用シリンジ20本、プランジャAssy20個
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用
材質ポリエチレン(PE)
S型バレルに適用可能です。
用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。
ホース長さ(m)1
使用圧力(空気圧)0~690kPa
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
材質ポリエチレン
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。
全長(mm)31.6
電動ディスペンサーTofutty専用のシリンジ・プランジャセットです。
用途液剤充填用
トラスコ品番665-7891
セット内容クリアシリンジ20本、プランジャ20個
材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
1回のプッシュボタン操作により、シリンジ容量の1/50ずつ連続的に注出できます。
シリンジの交換により注出量を変えることができます。
アズワン品番2-438-12
適合シリンジ25ul~2.5mL
1個
¥58,014
税込¥63,815
12日以内出荷
シリンジ先端部に取付けて、手元で吐出ON/OFFをコントロールするスイッチです。
電動ディスペンサTofutty専用クリアシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
トラスコ品番579-3659
セット内容Tofutty専用クリアシリンジ20本、プランジャ20個
材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD
全長(mm)49
色半透明
容量(mL)1
管径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
電動ディスペンサTofutty専用UVシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
トラスコ品番579-3650
セット内容Tofutty専用UVシリンジ20本、プランジャ20個
材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD
全長(mm)49
色黒
容量(mL)1
管径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)13
全長(mm)24.5
材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別Σ用 シリンジ用
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
容量(mL)1シリンジ用
アズワン品番61-3589-22
1個
¥5,498
税込¥6,048
13日以内出荷
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(帯電防止仕様)
種別シリンジ用
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(横出し仕様)
種別シリンジ用
Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(帯電防止仕様)
容量(mL)20~70
種別Σ用 シリンジ用
アズワン品番61-3589-37
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(横出し仕様)
容量(mL)20~70
種別Σ用 シリンジ用
アズワン品番61-3589-34
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。
材質ポリプロピレン(PP)
足元でON/OFFをコントロールするフットスイッチです。
チュービングディスペンサ用のPTFEチューブです。
コントローラに接続し、ON/OFFを制御する足踏み式スイッチです。
用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。
仕様4ピンコネクタ
トラスコ品番855-6007
質量(g)340
コード長さ(m)1.5
2018年トラスコ掲載ページ3 1123
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
仕様ディスペンサー ロック機能付き 白 丸棒形状
トラスコ品番859-0190
質量(g)45.5
1個
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
仕様テイクアロング、白色、角型、高密度ポリエチレン、アメリカ製MENDA純正製品
用途接着剤の塗布
吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.69
作動時間(秒)吐出時間/0.010~99.999
電源(V)AC85~264(50Hz/60Hz)
接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF)
全長(m)3.3
ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8
アズワン品番4-6364-01
適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
吐出ペン用のキャップです。
吐出ペン用のカラーです。
容量(cc)120
仕様ワンタッチ式、丸型、琥珀色ガラス製容器
トラスコ品番859-0197
質量(g)160
1個
¥3,298
税込¥3,628
30日以内出荷
チュービングディスペンサ用のPTFEチューブです。UV硬化型樹脂対応黒色。
仕様ディスペンサー(ALCOHOL) 琥珀色 丸型 240CC
トラスコ品番859-0201
質量(g)181
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ