pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状直口
耐熱温度(℃)約260
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP)
肉厚(mm)0.7
アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。
容量(mL)15
材質硼珪酸ガラス
全長(mm)100
胴径(Φmm)16
1組(250本×4箱)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
高品質で低価格を実現しました。一般的な組織培養に使用できます。耐薬品性に優れています。
口形状:直口
外箱のみのバラ詰め仕様です。
ポリスチレン製
材質PS(ポリスチレン)
材質PP(ポリプロピレン)
培養実験、研究に最適ですが他の用途にも使用出来ます。寸法的にバラエティーに富んでいて使用に便利です。上部の焼き、底部の丸み共に満足していただけます。価格的にディスポ商品として考慮しています。耐薬品性に優れています。
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に強いホウケイ酸ガラス製(KIMAX-51)です。
口部分は焼いており、滑らかになっています。
丸底になっています。
材質ホウケイ酸ガラス
柔らかい固定ツメでスムーズ脱着。低価格・オートクレーブ可
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
適合直口用
材質PP(ポリプロピレン)
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
材質ポリエチレン(PE)
粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。
材質綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済(個包装)
全長(mm)(試験管)160
試験管径(Φmm)15
ディスポタイプのプラスチック試験管。商品は入数単位でバルク包装しています
材質PP
容量(mL)10
呼称10mL Φ16×100(500本)
アズワン品番64-3680-13
1組(500本)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
種別スポット無し
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
材質強化硬質ガラス
底形状丸底
口形状直口
積み重ねてスペースを有効利用。
ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。
ビーカーやボトルの収納にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)
収納数10個
ディスポカップ専用のカップホルダーです。持ち運びや、比較する際に便利です。
材質PVC
寸法(mm)280×120×70
適合サイズ(Φmm)95
アズワン品番1-6104-04
1箱(6個)
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管
外箱のみのバラ詰め仕様です。
口形状直口
材質強化硬質ガラス
ディスポタイプのプラスチック試験管で、コストメリットのある商品です。
商品は入数単位でディスペンサーボックスに入っています。
リム付きで、オプションのキャップと適合します。
材質ポリプロピレン(PP)
仕様肉厚
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管
口形状直口
材質強化硬質ガラス
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
外箱のみのバラ詰め仕様です。
材質強化硬質ガラス
高さ(mm)100
底形状丸底
口形状直口
仕様製品内容:シリコンコーティング済み培養試験管、サイズ(直径×長さ)(mm):Φ12×75
アズワン品番61-9719-05
1箱(1000本)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
材質強化硬質ガラス
形状(底型)丸底
型式DSP-10S
全長(mm)75
容量(mL)4.13
内径(Φmm)8.4
肉厚(mm)0.8
外径(Φmm)10
包装シュリンクパッケージ包装入り
口形状直口
アズワン品番62-9971-09
1箱(4包×250本)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。
液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮
ディスポーザルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)0.6
外径×高さH(Φmm×mm)8×32
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)4.7
耐冷凍容量(mL)0.3
穴径(mm)キャップ:5
1箱(96組)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。
液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮
ディスポーザルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)1.5
外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32
肉厚(mm)0.9
口内径(Φmm)4.7
耐冷凍容量(mL)0.5
穴径(mm)キャップ:5
1箱(100組)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
手のひらサイズ、簡単操作の超小型ボルテックスミキサー50mLディスポ遠沈管(液量30mL)まで撹拌可能
仕様震動速度:3000rpm固定 振幅:4.5mm 運動モード:タッチ運転のみ 撹拌可能な最大容量:50mLディスポ遠沈管に入れた30mLまで(水の場合) 本体外形寸法:93×93×72Hmm 本体重量:約0.4kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hz
アズワン品番65-8998-87
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
丸底。キャップなし。ディスポーサブル。ラベルなし
仕様●ネジ口規格:13-415●材質:ボロシリケイトガラス(USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class B)●容量:8mL●サイズ:13×100mm●滅菌:未滅菌●包装:トレイ
アズワン品番65-4339-39
1セット(1000本)
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA'試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにすることにより、キュベットを試験管の代わりに使用することができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
アズワン品番2-8341-18
1箱(100個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ