セル用のプラスチック製のふたです。
材質PP
寸法(mm)10×10
1組(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポリエチレン製。ディスポーザブルキュベットに最適です。
外寸(mm)12.75×12.75
1セット(1000個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
TGK品番247-15-03-11
材質合成石英
寸法(mm)光路長10×光路幅10×高さ45
品名lO×10×45mm PTFEフタ付き
外幅(mm)12.5
1個
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法用のスペアパーツです。
・検水を入れて比色測定に使用します。
1箱(3本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質本体/合成石英ガラス(ES材)
寸法(mm)12.5×12.5×58(キャップ含む)
容量(mL)3.5
材質(キャップ)フェノール樹脂
光路長×光路幅(mm)10×10
気密性に優れています。
セル内の脱気や置換、及びサンプルの挿入が行いやすく便利です。
サイズ(mm)12.5×12.5×58(キャップ含む)
受光方向を一定にする矢印付き。
セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用
材質PS
測定範囲(nm)340~900
光路幅(mm)10
標準偏差(nm)360≦±0.005
寸法(mm)12.5×12.5×45
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)12.5×12.5×45
光路長(mm)10
透過面2
分光光度計用のガラスセルです。二面透明。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)12.5×45
光路幅(mm)10
材質白板ガラス
分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質PS(ポリスチレン)
仕様吸光変動率:+1%
使用範囲(mm)350~800
光路長(mm)10±0.5
アズワン品番1-9737-01
材質光学用白板ガラス
容量(mL)3.5
外寸法(mm)12.5×12.5×45
透過面2面
1ケース(2個)
¥3,366
税込¥3,703
当日出荷
用途分光光度計用
タイプ二面透明
光路長(mm)10
高さ(mm)58
外形寸法(mm)12.5×12.5×58
材質合成石英ガラス
光路幅(mm)10
高さ(mm)45
仕様光路幅:10mm 外幅:12.5mm 高さ:45mm
高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
容量(mL)3.5
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
板厚(mm)1.25
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質PS
関連キーワード