塗料や試薬、粘性の高いものなどに使い捨てできます。
材質PP(ポリプロピレン)
上径×下径×高さH(mm)100×7×48
足長(mm)20
アズワン品番1-9110-01
1箱(200個)
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
ディスポタイプのため、粘性の高いものに便利です。
滅菌タイプをラインナップ!
材質PP
滅菌済
足長(mm)27
足径(Φmm)7~10
サイズ(mm)Φ65×78
アズワン品番2-2047-42
1袋(10袋×10個)
¥6,730
税込¥7,403
当日出荷
スカットカット・直径38mm。めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り。繊維の間に入り込んで細かいホコリもしっかりキャッチするスパイクドット粘着を採用しています。
仕様●サイズ口部Φ29.5mm、高さ:25mm●材質:PP(ポリプロピレン)
アズワン品番65-3864-29
1箱(1000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリエチレン(PE)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
めくりやすくて、スパッと切れるスカットカットを搭載した強接着のコロコロです。スパイクドット粘着のため、繊維の間に入り込んで細かいホコリもキャッチ!生地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。強接着で、しっかり取れるので、ペットユーザーの方にも支持されています。
仕様●サイズ口部Φ29.5mm、高さ:25mm●材質:PP(ポリプロピレン)
アズワン品番65-3864-30
1箱(1000個)
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。
仕様下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642
材質クレーコート紙
アズワン品番3-804-01
1袋(25個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ可
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。使い捨てタイプなので片付けが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。
危険物の類別非危険物
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
ディスポーザブル漏斗。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
色白
耐薬性のPP製です。
材質ポリプロピレン(PP)
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
内側のラセン状リブで能率アップ。フィルタの密着を防ぎます。
材質ポリプロピレン
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
関連キーワード