CentrifichemやLegend Technicon、日立の分析装置に使えるサンプルカップです。未滅菌。
材質PS(ポリスチレン)
先端外径(Φmm)4
仕様針なし
材質プラスチック
交差感染防止に…1患者用シングルユースのディスポーザブル膣鏡。メタルタイプと比べて、洗浄滅菌処理工程の人件費や時間浪費の軽減になり、患者さんにも安心感を与えます。透明度が高く可視性に優れ、膣壁も確認できますので検診の精度を高めます。検診時に極端な圧力がかかった場合でも、患者の体外に位置するハンドル部が壊れる安全設計です。金属製のクスコと同様に使いやすく、開閉ネジもスムーズに作動します。
仕様EOG滅菌済(個包装・有効期間製造より5年)
材質PS(ポリスチレン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
湿性の血液・体液・排泄物等が飛散する際の顔面保護用に使用します。
シールドは単回使用し、フレームは複数回使用できます。
形状一眼型
セット内容フレーム2本・シールド20枚(2枚×10)
材質フレーム/ABS樹脂、シールド/PET樹脂
寸法(mm)172×128
アズワン品番1-9575-01
1箱
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
台紙付なので清潔に装着が可能です。薄くて柔らかな1枚台紙付の手袋です。咽頭の吸引チューブ操作時などの使用に便利です。
仕様EOG滅菌済(一括包装)
材質EVA(酢酸ビニル)
全長(mm)280
タイプ左右兼用/パウダーフリー
1枚で約200m2の作業が可能な片面使用タイプ。
2層構造で、汚れのかき取りと水分吸収を両立。
使い終わったモップは洗う必要がないので衛生的。
受光方向を一定にする矢印付き。セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付きディスポーザブルエプロンです。
ご使用後は首の部分や腰ひも部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。
血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
色ブルー
材質ポリエチレン製
サイズフリー
着丈(cm)約105
接触感染のリスクを軽減します。救命救急室、感染症病棟、屋外での使用に適しています。ラテックスアレルギーの方にも安心してお使い頂けます。
仕様ラテックスフリー
材質チェストピース/ABS樹脂、ダイヤフラム/PP(ポリプロピレン)
全長686mm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
品番2514
形状押しフタ
TGK品番198-19-94-24
寸法(直径Φ×高さH)(mm)15.7×5.9
1セット(1000個)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP
目盛あり
ワンタッチで架けられ、外すときも容易です。
材質プラスチック製(ウエスターグレン規格)
サイズ内径Φ2.55mm×外径Φ6mm
アズワン品番0-5225-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
プラスチック製のディスポタイプ。
未滅菌(EOG滅菌可)。
材質ABS
全長(mm)145
先端長(mm)25
先幅(mm)6
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0004
医薬品医療機器等法一般医療機器
ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3383
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
髪の毛の脱落などを防ぐ為のキャップです。
スティック状の蛇腹型でサッと広げてかぶることができ、伸縮性が高く装着性に優れています。
蛇腹型なのでサイズ調整が容易です。
用途ICU、オペ室、器具の洗浄時。マキシマルバリアプリコーション時。調剤時など。
色ブルー
材質ポリプロピレン
サイズフリー
1箱(100枚)
¥698
税込¥768
当日出荷
花粉やウイルス飛沫を99%カットするフィルターを採用しています。特殊Vカット加工が頬との隙間を低減、長時間ぴったりフィットし花粉などの侵入をブロックします。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
アズワン品番65-2321-10
1箱(30枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質PS(ポリスチレン)
仕様吸光変動率:+1%
使用範囲(mm)350~800
光路長(mm)10±0.5
寸法(mm)12.5×12.5×45H
測定範囲(nm)220~900
標準偏差(nm)260≦±0.010、300≦±0.002
サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。
付属品交換用モーターアダプタ
寸法(mm)130×75
質量(g)43(電池含まず)
電源単3電池×2(付属)、アダプタ
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
親指部分のフックにより、袖部のズレを防止します。
防水性に優れ、血液や体液の浸透を防止します。
首の部分に切れ込みを入れております。
汚染面に触れずに脱衣できます。
トラスコ品番369-1776
材質ポリエチレンン
色ブルー
サイズフリー
箱入数10枚
1箱(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
診断型耳鏡スペキュラ用のディスポソフシール。
適合機種診断型耳鏡用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)4.0
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.39
残液量(mL)0.1以下
材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系、有機溶剤系両用
こんなお得な商品も!

チップ マイクロピペット用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
Kartell(カルテル)社のマイクロピペットのほか、Gilson、Eppendorf、Soccorex、BRAND、Finnpipette、Biohitなどに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)
特殊ポリエステル製の滅菌済みディスポーザブルケージです。衛生的な飼育が可能なうえ、洗浄の手間も省けます。 燃焼時に有害なガスが発生しないので、床敷きを入れたまま焼却することが可能です。
滅菌ゲージ本体滅菌済
UV-Cuvetteは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
測定範囲(nm)220~900
標準偏差(nm)260≦±0.010、300≦±0.002
コンタミネーションのリスクを防ぐ、開けやすいパッケージ。
材質PVC
容量(mL)50
1個(100枚)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
材質遠心チューブ・穴あきキャップ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)0.9
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.39
残液量(mL)0.03以下
材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系、有機溶剤系両用
材質PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00032000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
シンプルな1レーンのスタンダードタイプです。。オートクレーブ不可。。V底/未滅菌タイプ。
材質PP
容量(mL)80
1袋(10枚)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
コンタミネーションのリスクを防ぐ、開けやすいパッケージ。。γ線滅菌済。
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ