用途BLタイプの流し台にディスポーザーを取付ける際に使用
材質ABS
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
天然のバクテリアが主成分の自然派クリーナーです。 (塩素系の洗剤は、ディスポーザーのゴムや金属を痛める恐れがあります)
植物性の界面活性剤と消臭剤をプラスし、バクテリアと相乗効果を発揮します。
浄化槽(処理槽)型ディスポーザーにも安心して使用できます。
ブラシの届かないディスポーザー内部の汚れやニオイの元にバクテリアが作用します。
排水管内の汚れや悪臭も分解します。
用途本品をよく振り、約60mlを排水口に投入し、ディスポーザーを約5秒作動してください。2回目以降は、10日に1回程度、約30mlを投入してください。就寝前などに投入いただき、本品投入後6~8時間は排水管の使用を控えてください。
材質微生物・界面活性剤・消臭剤・香料 中性
寸法(mm)53×53×178
色グリーン
容量(mL)300
質量(g)335
商品タイプ本体
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
呼び38(パイプ用)
仕様ディスポーザー専用
材質PP
アズワン品番64-6510-17
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。
材質本体/ABS、パッキン/CR
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1個(946mL)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
大型排水金具取り付け穴にディスポンサーをセットする時にご使用ください。
アダプターパッキン(TO-194BKR)を使用すればΦ186用にご利用できます。
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
仕様●材質:本体/PP、パッキン/CR・PP
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
適合三栄製H65,H65-50用
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)8
適合内径(Φmm)78
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
Φ180の流しトラップと同じ大きさで、Φ115のディスポーザーを取付けできます。
Φ180の流しトラップに取り替える事もできます。
材質ABS・SUS304、パッキン/CR
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス、ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)77.5×57×154
アズワン品番64-5151-02
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)77.5×57×154
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
呼び38(パイプ用)
仕様ディスポーザー専用
材質PP
アズワン品番64-6510-18
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
用途流し台トラップ(4525S)用
材質NBR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
キッチンシンクに敷く緩衝用マット。花柄が特徴のカラフルで華やかなデザイン。はさみで簡単に切れる素材なので、ディスポーザー用に丸く穴を開けるも事もでき、シンク以外にもコースターやマット、花瓶置きに使う事も可能。
用途切って様々な使い方を楽しめる花柄のデザインが特徴のシンクマット。
材質塩化ビニル樹脂
700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品1000mL SUS容器付
TGK品番149-63-81-11
寸法(mm)190×200×365
質量(kg)5.5
容量(mL)1000 SUS容器付
電源(V)100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速)
電気容量(W)700
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
材質ステンレス、PP
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)77.5×57×1540
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
適合機種WG203/250/1000・WGH200
容量(L)4
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ディスポーザー接続用の実管Pトラップです。
材質本体/PP、パッキン/CR・PP
寸法40
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)2
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ディスポーザー接続用の実管Pトラップです。
材質本体/PP、パッキン/CR・PP
寸法40
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
頑固な油汚れを分解する【リパーゼ】、残った野菜繊維を分解する【セルラーゼ】、ブドウ糖や炭水化物を分解する【アミラーゼ】、タンパク質を分解する【プロテアーゼ】を配合したパイプクリーナー。強力な分解効果を持ちながら、排水管を傷めません。
用途排水管・ディスポーザー
成分酵素:プロテアーゼ・リパーゼ・セルラーゼ・アミラーゼ・ノニオン界面活性剤・プロパンジオール
使用方法1:事前に排水管へ50度前後の温水1Lを流す。2:本製品を排水管へ流す。3:1時間~1晩放置して水を流す
液性中性
使用量(目安)グリストラップ・トイレ・排水管の軽度の詰まり:500ml~1L 、トイレ・シンクの重度の悪臭:200ml~400ml 、トイレ・シンクの中度の悪臭:100ml~200ml 、トイレ・シンクの軽度の悪臭:50ml~100ml
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)3
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)3
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)2
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)10
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)2L+2L
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)3
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
手術室無影灯用ハンドルカバーです。
ディスポーザーブルタイプですので、交互感染防止に役立ちます。
EOG滅菌済。
特殊ポリエステル製の滅菌済みディスポーザブルケージです。衛生的な飼育が可能なうえ、洗浄の手間も省けます。 燃焼時に有害なガスが発生しないので、床敷きを入れたまま焼却することが可能です。
滅菌ゲージ本体滅菌済
水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3383
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
排水口に流すだけで、ディスポーザーシステムの機能回復・維持に有効。排水口からグリストラップまで排水管のお悩みを流すだけで根こそぎ改善。使用目安として、1週間に1度約500mLを気になる水廻りから流してください。その後は2週間に1度(約500mL)を流してください。
成分土壌中の酵素抽出物
EBM品番561300
1個(1.8L)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
用途4505用
材質NR、PE、紙
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
関連キーワード