20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(100個)ほか
16,800 税込18,480
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,580 税込1,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

古着や帽子などの防犯対策に! ピンで商品に固定します。プラスチックで何度でも回収して使用できるので経済的。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×48×23 ピン長さ(mm)15
1セット(100個)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠タイプの頑丈な防犯タグ
直径(Φmm)スチール部分:3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×48+23×10
1セット(10個)
619 税込681
5日以内出荷


店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法両面テープ
1セット(10個)ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンデタッチャー KANA(片山チエン) 動画あり
ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
種類チェーン用加工器具
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5000枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷


消去式です。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1セット(500枚×4巻)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg)約19.5 周波数(Hz)50 消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時) 電源AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃)5~35 用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9) 排紙方法自然落下方式 使用可能用紙サイズA4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ピンの先端に山型のプラスチックが付いているので壊されにくいです!!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×25 ピン長さ(mm)25
1セット(100個)ほか
3,798 税込4,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

番号は、変更できません。 「0」でダイヤルがストップします。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど ロックダイヤル式 仕様ダイヤル/4桁 材質本体・ツル/スチール 材質(本体)スチール 材質(吊)スチール
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード) 付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ 質量(kg)約3.6 電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A 方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時) 速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分 紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙 給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙) 用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

非消去式になります。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1セット(500枚×4巻)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)