種類塩ビ・樹脂管用継手
形状その他
呼び径(ねじ)PT 3/4B
型式20A
呼び径(A)20A
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。
ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。
W/W(ディフューザー)は、両面とも白色のディフューザー。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
●心地よい眠りを支えるDreamScentz採用のフレグランスオイルを配合。※DreamScentzとは睡眠に関する研究から生まれたGivaudan社の技術です。
香りヒーリングカモミール
危険物の類別非危険物
1個(400mL)
¥498
税込¥548
当日出荷
●3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。 ●便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。※全ての菌を除菌するわけではありません。 ●1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。
香りフレッシュシトラス
危険物の類別非危険物
1個(365mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド・スリット付き
ニオイの原因に直接働きかける消臭リードディフューザー。高知県産ユズ精油配合のみずみずしく爽やかな香り。まるで香水のように時間の経過により変化する香調アートはアロマ専門メーカーのこだわり。フィトンチッド(ヒノキ精油)、グロブル(R)(ユーカリ精油)などの植物由来消臭成分がニオイの原因に働きかけお部屋を快適な空間に。置き場所を選ばないコンパクトサイズでも香り長持ち。芳香持続期間は約2~2.5ヶ月(使用環境や季節によって異なります)。
仕様●本体:67×80×67mm●内容量:120mL●成分:ユズ精油(着香成分)、香料、ヒノキ精油(消臭成分)、ユーカリ精油(消臭成分)、柿渋エキス(消臭成分)、緑茶エキス(消臭成分)、エタノール、可溶化剤
アズワン品番67-4715-94
1個
¥1,798
税込¥1,978
24日以内出荷
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)30
車のドリンクホルダーにもすっぽり小型のアロマディフューザー。パソコン作業中でも癒されます。
材質ABS・ポリプロピレン
消費電力(W)5
寸法(Φ×高さH)(mm)75×155
タンク容量(mL)90
アズワン品番64-9647-23
1台
¥3,790
税込¥4,169
4日以内出荷
熱源のいらないアロマディフューザーです。透明なガラス製で、周りの景色を邪魔しないデザインです。管を取り外すと、小さな花の一輪挿しにも使えます。木のぬくもりが感じられるアロマディフューザーです。管の中にアロマオイルや香水を入れて木製スティックをセットし、お好きな場所に置いてください。
材質本体・スティック/天然木、ガラス管/耐熱ガラス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×45×122
アズワン品番7-7930-03
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ
材質ABS
容量(mL)210
質量(g)340
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214
使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)
使用温度範囲(℃)5~40
使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)
トラスコ品番400-5457
危険物の類別非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
日常のストレスや緊張といった悩みを精油の力で緩和する事を目的として香りをブレンドしたリードディフューザー。使用後はフラワーベースとしても使用可能。インテリアとして長くお楽しみ頂けます。香りはスティック2本使用時約2ヶ月持続します。
用途玄関・リビング用として、ギフト、プレゼントにおすすめ
付属品天然木トレイ・スティック7本
成分香料(天然精油)・溶剤
容量(mL)100
寸法(Φ×高さH)(mm)107×280
有効期間約2か月(スティック2本使用時)
危険等級Ⅱ
使用場所玄関・リビング用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
商品タイプ本体
パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。こだわりの空間に合う香水調の香りがスティックから広がります。メーカー液体タイプと比べ、フレグランスオイルを5倍濃密に配合。ぜいたくな香りです。スティックの本数で香りの強さの調節ができます。フレグランスオイルとスティックはつめかえ方式です。別売りのつめかえ用で新しい香りをお楽しみいただけます
シリーズ消臭力
香りベルベットムスク
危険等級Ⅲ
使用場所室内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状水溶性
商品タイプ本体
1個(50mL)
¥479
税込¥527
当日出荷
お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー
いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー
普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。
車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。
アルミ素材を採用したデザイン
本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。
簡単セッティング
本製品はエアコン取り付けタイプです。
手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。
また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。
エアコン風で香りが車内に広がる
一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。
エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。
香りの強さを調整
スプレーの回数で香りの強さを調整できます。
含浸パッドのリフィル付き
含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。
取付エアコン取付
質量(g)19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×60×17
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)26
寸法D2(Φmm)36
関連キーワード