盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600
キー数3本
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。
ディンプルキー3本付。
タイプワイヤー錠
寸法(mm)10×900
ワイヤー長(mm)900
キー数3本
キー方式ディンプルキー
ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも
タイプワイヤー錠
色ブルー
キー数4本
キー方式ディンプルキー
極太ワイヤー錠です。ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造!!
本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。
オレンジ色の取替えカバー付き。
タイプワイヤー錠
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)24
ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに
キー方式ディンプルキー
長さ(mm)700
タイプワイヤー錠
キー数2
太さ(mm)12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ディンプルキーで防犯効果アップ。
ディンプルキー3個付。
カラーワイヤーを採用
タイプワイヤー錠
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
車体をしっかりガード。ピッキングに強いディンプルキー3本付き
用途ディンプルキーを採用したワイヤーロック
キー方式ディンプルキー
ジョイントワイヤー錠にネオプレーンカバーを装着し、本体はアルミボディで防犯性の高いディンプルキーを採用。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
キー方式ディンプルキー
太めのワイヤーロック。不正開錠しにくいディンプルキーを採用。ディンプルキー3本付
色ブラック
ワイヤー長(mm)600
太さ(mm)15
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。
専用のワンタッチブラケット付属です。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
タイプワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本、ブランケット
材質スチール
色ブラック
適合ブラケットΦ28mm~Φ35.5mm
加工樹脂
ワイヤー長(mm)1800
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)8
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
スペアキー対応可能、不正開錠されにくいディンプルキー3本式
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本
ワイヤー長(mm)700
ロック鍵式
太さ(mm)12
シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
収納に便利なバンド付き。
タイプワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色ブラック
ワイヤー長(mm)700
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)10
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに
長さ(mm)700
キー数4桁
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
外径14mm&5mmスチールワイヤーの2重構造でしなやかなワイヤーを実現しています。
タイプワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本
長さ(mm)650
外径(Φmm)14
キー方式ディンプルキー
ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色ブラック
ワイヤー長(mm)1500
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)10
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)600
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
こんなお得な商品も!

ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
LEDライトが鍵穴を照らします。ピッキング・盗難防止対応用のディンプルキーを採用。
材質本体:アルミニウム合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
質量(g)310
ワイヤー長(mm)700
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
強力なマグネットで簡単取り付け
消音設計
上下角度調節
コイルコード
質量(kg)0.5
色シルバー
消費電力(W)10.5/9(50Hz/60Hz)
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)145×120×143
機能消音設計、コイルコード
羽根寸法(cm)9
上下角度調整○
1台
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
シリコンカバー採用 車体にもやさしい ワイヤ部が極太で安心(直径 約24mm) 不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付
太さ(mm)約24
付属品ディンプルキー3本
長さ(mm)約450
質量(g)約630(本体のみ)
12mm×60cm
シリコンカバーワイヤー錠Φ/ディンプルキー
仕様長さ:12mm×60cm
関連キーワード