こんなお得な商品も!

ディープソケット セット
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
セット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24
材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)75
質量(g)1393
タイプ12角
1セット(9本組)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
穴角12角
トラスコ品番811-8308
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サビに強いオールステンレス製ソケットホルダでスッキリ整理できます。ホルダは折り曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
穴角12角
差込角(mm)9.5
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番405-7767
質量(kg)0.45
1セット(6点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
用途産業機械、自動車などの整備に。
差込角(mm)12.7
付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)
トラスコ品番818-8749
セット内容10(ソケット内容)4D-10L、11L、12L、13L、14L、17L、19L、21L、22L、24L
質量(kg)1.8
穴角12角
トラスコ品番395-6369
セット内容3D-10L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、21L、22L、24L
質量(kg)1.3
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
穴角12角
付属品ソケットレール
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状12角、ホルダー付
穴角12角
差込角(mm)12.7
トラスコ品番395-6377
セット内容4D-10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、20L、21L
質量(kg)1.92
1セット(12点組)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
穴角12角
トラスコ品番811-8310
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセットです。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプです。
六角タイプです。
EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32
EVAトレー
仕様●差込角(DR):1/2●入組サイズ(mm):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32●トレーサイズ(mm):W315×D200×H45●重量(g):3070
アズワン品番68-0848-79
1セット(16点)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
差込角(inch)3/8
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22
1セット(15個)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状6角
差込角(mm)9.5
セット内容(mm)8、10、12、13、14、15、17、19
材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)40(8、10、12mm)、45(13、14、15、17、19mm)
質量(g)514
タイプ6角
1セット(8本組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
穴角12角
トラスコ品番811-8362
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
こんなお得な商品も!

ディープソケット セット
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状6角
差込角(mm)6.35
セット内容(mm)5、5.5、6、7、8、10、12、13、14
材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)50
質量(g)340
タイプ6角
1セット(9本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途12.7sqディープソケット(12角)セットです。
ハンドルソケットレール
用途9.5sqディープソケット(12角)セットです。
ハンドルソケットレール
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)12.7
トラスコ品番758-0614
セット内容12点:JHWSMD-1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1221、1222、1224、1227、1230(mm:3、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30)
材質特殊工具鋼
質量(g)2850
1セット(12個)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ソケット形状12角
トラスコ品番810-9747
セット内容ソケットホルダ(アルミタイプ)
材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂
質量(kg)2.32
1セット(12個)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番757-6838
セット内容13点:JHW35407、35408、35409、35410、35411、35412、35413、35414、35415、35416、35417、35418、35419(ピン・Oリングは別売です。)
材質特殊工具鋼
質量(g)1446
1セット(13個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
セット内容8、10、11、12、13、14、17、19
質量(g)540
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8点組)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
外径、全長、口径部の深さともに最小限に抑えたコンパクト設計で約30%の軽量化を実現しました。
ネプロス6.3ソケットのアイテム充実により、カタログモデルのセットを充実。
用途小サイズの障害物等がある時の締結。
セット内容ソケットホルダ
材質/仕上特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
穴角12角
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4
質量(g)460
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9点組)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
穴角12角
差込角(mm)9.5
トラスコ品番437-8911
セット内容ソケットレール
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)819
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
セット内容12角エクストラディープソケット:8,10,12,14
質量(g)477
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4点組)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370
差込角(mm)12.7
対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22・24
入組点数9
差込角(inch)1/2
材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
¥52,300
税込¥57,530
翌日出荷
ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
サイズに応じて色分けされています。
仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):64●差込角:3/8”
アズワン品番65-2156-52
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14
質量(g)400
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
用途9.5sqディープソケットレンチセット
ケース寸法(mm)300×120×38
質量(g)1876
仕様●サイズ(mm):7・8・10・12・13・14・15・17・19・22(10個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個
アズワン品番65-9268-25
1セット
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ディープソケット(12角)10・13・15・17・18・19・22・24・27・30・32mm(51-10・13・15・17・18・19・22・24・27・30・32)
質量(g)2345
差込角(sq.)1/2inch
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×50
1セット
¥86,980
税込¥95,678
90日以内出荷
マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。
用途ボルト・ナットの締緩作業
ソケット形状12角
差込角(mm)9.5
ソケット内容(mm)12角(8、10、12、13、14)
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番483-6065
質量(g)480
1セット(5個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様●サイズ(mm):8・10・12・14・17(5個組)●全長(mm):40~50●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/330mm、クリップ数/12個
アズワン品番65-9268-26
1セット
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
手締め・早回しに便利なローレット付き
ワンタッチ操作で簡単着脱!
ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品ソケット(12.7mm角):10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm×各1、ホルダー×10、レール×1
材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
1セット(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
差込角3/8インチ(9.5mm)のディープソケットセット。全長63mm。
サイズ:8、10、12、13、14、17、19mm(7個セット)。
ソケットレール付き。
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
手締め・早回しに便利なローレット付き
ワンタッチ操作で簡単着脱!
ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品ソケット(9.5mm角):8・10・12・13・14・15・17・19mm×各1、ホルダー×8、レール×1
材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
1セット(8個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
耐久性抜群の強力型ラチェットハンドルを含んだディープソケットレンチ12点セット。
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。
動力用ソケットの基本は6角です。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。
用途各種ボルトナットの締め付けに。
ロングタイプなので奥行深い箇所での作業や、狭い場所での作業に最適。
差込角(mm)9.5
セット内容ディープソケット6角/DS-308・310・312・313・314・317・319・321、強力型ラチェットハンドル/RH-3R、エクステンションバー/EX-3125、ユニバーサルジョイント/UN-3、アダプター/SAD-34
質量(g)1500
アズワン品番64-6807-01
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×165×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)6.35
材質特殊工具鋼
樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.0
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
トラスコ品番307-3530
セット内容・ディープソケット(六角) (B4L-08、10、12)・ディープソケット(十二角) (B4L-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W)・ラチェットハンドル(BR4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52
セット商品数15
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60
差込角(sq.)12.7
1セット(15個)
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
差込角(mm)9.5
関連キーワード
1
2
3
4
次へ