12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角12角
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角6角
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)78
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
差込角(mm)9.5
穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)77
対辺(mm)10・11・12・13・14・15・17・19・21・22
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2244-99
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:12本組。
全長(mm)77
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24・27
差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370
差込角(mm)12.7
対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22・24
入組点数9
差込角(inch)1/2
材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
¥52,300
税込¥57,530
翌日出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)9.5
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ディープソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
全長(mm)80~85
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2202-86
総質量(kg)2.7
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)80
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブで、しっかり掴みながら傷をつけません。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番383-9785
セット内容対辺寸法17、19、22、24mm ソケット(6角)
材質特殊工具鋼
タイプディープ
差込角(mm)12.7
対辺(mm)17、19、22、24
対辺寸法(mm)17、19、22、24
ソケット内容17~24mm
入数4点
対辺形状:6角
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)12.7
タイプ6角
ソケット形状6角
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
ソケット形状6角
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
ソケット形状6角
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
穴角12角
差込角(sq.)9.5
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)60
形状12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)60
関連キーワード