RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)90
対辺(mm)24
外径(Φmm)34.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-21
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):21ソケット部外径(d1:mm):34差込部:34.7
質量(g)341
対辺(mm)24
全長L(mm)90
外径(Φmm)34
差込角(inch)3/4"
寸法t1(mm)40
寸法t2(mm)63.6
アズワン品番64-2244-88
1個
¥9,540
税込¥10,494
翌日出荷
用途手工具用
穴角12角
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
穴角12角
差込角(sq.)19
対辺(mm)24
差込角(inch)3/4”
全長(mm)90
外径(mm)44
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQディープソケット。6ポイントタイプ。
穴角6角
差込角(inch)3/4
全長L(mm)90
寸法t1(mm)40
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバー用ディープソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)19.0
寸法L(mm)100
寸法D2(mm)44.0
仕様ソケット奥内径(d3:mm):24ソケット部外径(d1:mm):38.5
質量(g)443
対辺(mm)27
全長L(mm)90
差込角(inch)3/4"
寸法t1(mm)40
寸法t2(mm)62.8
アズワン品番64-2244-89
外径d2(Φmm)38
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
形状6角
寸法L(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ソケット奥内径(d3:mm):24ソケット部外径(d1:mm):38.5
質量(g)443
対辺(mm)30
全長L(mm)90
外径(Φmm)42
差込角(inch)3/4"
寸法t1(mm)40
寸法t2(mm)62.8
アズワン品番64-2244-90
外径d2(Φmm)38
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
差込角(sq.)3/4
全長(mm)90
差込穴径(mm)44
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])19[3/4]
材質ニッケルアルミ銅合金
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)44
寸法H2(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100
差込角(sq.)19
ソケット形状6角
インパクト用ディープソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)19
ソケット形状6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)24
トラスコ品番853-1127
全長(mm)100
質量(g)660
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
形状12角
ソケット形状12角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)100
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
材質構造用鋼
ソケット形状6角
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角
差込角(mm)19
全長(mm)100
差込角(sq.)19.0(3/4")
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)44
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。44V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
全長(mm)194
差込角(mm)19
刃長(mm)115
刃径(Φmm)24
メーカー商品コード19984
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
適合機種WH12Y
形状六角
寸法sq.(mm)四角ドライブ:19
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
材質専用クロームバナジューム
四角ドライブ寸法(mm)19
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード